Hanterare för hinkar / burkar

Filter

MORSE DRUM -

PailPRO Series hinkhantare

StilModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekTrumtypPris (ex moms)
A83-125----50 495 SEK
A83S-XR-125----65 131 SEK
B83150 Ibs11 "till 12"5 gal.-31 614 SEK
C85-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-7 279 SEK
A185S-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-19 466 SEK
D92-51000 Ibs11 "till 15"5 till 15 gal.kantad4 132 SEK
MORSE DRUM -

305-serien burktumlare

StilModellTrumma RPMMotorFasSpänningHzHpPris (ex moms)
A2-305-1-50-CE------116 359 SEK
A2-305-3-50-CE------114 895 SEK
A1-305-1-50-CE------97 770 SEK
A1-305-3-50-CE------95 575 SEK
B2-305-3-E5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp50 934 SEK
A1-305-3-E5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp46 836 SEK
A1-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp26 784 SEK
A1-305-1-E5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp44 640 SEK
A1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp32 492 SEK
B2-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp30 882 SEK
B2-305-1-E5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp48 739 SEK
B2-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp36 590 SEK
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp31 980 SEK
B2-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp32 931 SEK
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp37 322 SEK
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp33 663 SEK
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp27 809 SEK
A1-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp35 712 SEK
A1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp29 638 SEK
B2-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp40 727 SEK
B2-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp41 420 SEK
B2-305-A23 RPM----1 / 4 hp33 956 SEK
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp33 151 SEK
A1-305-A23 RPM----1 / 4 hp29 785 SEK
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp29 419 SEK
MORSE DRUM -

Pail Pro Series Can Tipper

StilModellHöjdTypMaterialPris (ex moms)
A2-15-Dubbel burkStål2 884 SEK
B15-SingelburkKolstål1 610 SEK
C15-SS-SingelburkRostfritt stål4 131 SEK
VESTIL -

CAN-serien manuella tippvagnar

StilModellFärgDiameterMaterialRotationsvinkelPris (ex moms)
ACAN-ABlå12.5 "Stål120°, 135°955 SEK
BCAN-SSilver13 "Rostfritt stål120°, 135°2 822 SEK
APPROVED VENDOR -

Trum- / hinklyftstål

ModellArtikelPris (ex moms)
90S-AAF4AQV4 168 SEK
VESTIL -

Manuell Overhead Pail Dispenser, 200 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
PCT-5AG7WVU7 776 SEK
VESTIL -

Spännlucka Stängning Press Caster Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
PLC-CKAG7XBT2 679 SEK
MORSE DRUM -

Motviktssats

ModellArtikelPris (ex moms)
3930-PAF6EEC9 045 SEK
VESTIL -

Hinklock stängande pressmaskin, 2-7 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
PLC-P-FMAG7XBU22 769 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?