Färgskakare

Filter

RED DEVIL -

Klassiska Shakers 1400/1410

StilModellDjupHöjdArtikeltimerBreddPris (ex moms)
A51530019 "3"Räknare-21 "6 141 SEK
B14000029-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker15 min manual41-5 / 8 "81 105 SEK
C1400-PB29-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker6 min41-5 / 8 "-
RFQ
D14000H29-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker1 timme Manuell41-5 / 8 "84 030 SEK
RED DEVIL -

Elektrisk färgskakare med en arm

StilModelltimerPris (ex moms)
A14100H1 timme Manuell74 042 SEK
B14100015 min. Manuell73 139 SEK
RED DEVIL -

Klassiska shakers

StilModellDjupHöjdArtikelLastkapacitetStilTypBreddPris (ex moms)
A5152-0018 "31 "Sockelbas---20 "-
RFQ
B1400A129-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker18 gal.Tvillingarm pneumatiskLuftdriven41-5 / 8 "102 001 SEK
C1400X129-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker18 IbsTwin Arm Electric ExplosionsproofExplosionssäker41-5 / 8 "205 906 SEK
RED DEVIL -

Paint Shaker Air Armedriven

ModellArtikelPris (ex moms)
1410A1AE8PLZ94 581 SEK
RED DEVIL -

Multi Size Platform Paint Shaker, tryckknapp, 110V, 60Hz, 2 och 3 min timer

ModellArtikelPris (ex moms)
5995-PBCM9CZC-
RFQ

Färgskakare

Paint shakers är elektriska / pneumatiska drivna maskiner konstruerade för att automatiskt och noggrant blanda färg genom att skaka färghinkar eller behållare under erforderlig tid. Dessa färgskakare från Red Devils Equipment Company erbjuder effektiv drift jämfört med handblandning, blandningsredskap och omrörare eftersom de enkelt kan blanda stora mängder färg. Märkets bänkskivor med dubbla / enkla armar kan blanda flera burkar färg på en gång, gyroskopiska färgskakare flyttar snabbt färgburkar eller burkar i alla riktningar istället för att skaka dem och explosionssäkra skakare kan enkelt blanda färger på farliga platser (miljöer med svetsning eller öppen låga). Ett brett utbud av färgskakare finns på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?