Måla tankar och tryckpottar

Filter

Färgtankar och tryckkärl är idealiska för sprutpistoler för att lagra och leverera färger vid konstant tryck. Dessa tankar är gjorda av metall och kan trycksättas med en luftkompressor för att tvinga färg ut ur tanken och genom sprutpistolens munstycke.
BINKS -

Färgtank med sprutpistol

StilModellMaterialPris (ex moms)
A98-3146Stål30 412 SEK
B98C-357Zinkpläterat stål29 362 SEK
BINKS -

Måla tanken

StilModellMaterialPris (ex moms)
A83C-220Zinkpläterat stål20 123 SEK
B83C-210Zinkpläterat stål14 645 SEK
C83C-221Zinkpläterat stål37 163 SEK
D83Z-220Förzinkat stålskal; Rostfritt stålöverdrag22 819 SEK
SPEEDAIRE -

Tankfärg 2 1/2 G

ModellArtikelPris (ex moms)
6Z899AF2YFG7 996 SEK
DAYTON -

Färgtank 2 1/2 gallon galvaniserat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
1ZMG5AB4PPX2 966 SEK

Måla tankar och tryckpottar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Binks, Dayton och Speedaire färgtankar som är bäst lämpade för användning med sprutpistoler för att lagra och leverera färger vid ett konstant förinställt tryck. Dessa enheter har stålkonstruktion för att motstå tryck upp till 80 psi och 4 låskrokar för att säkerställa säker läckagesäker drift. Utvalda modeller (Binks och Speedaire) vidare utrustad med ett bärhandtag av kroktyp som möjliggör enkel montering för en handsfree sprutoperation och en tryckregulator med en mätare för att övervaka tryckförsörjningen. De har också en slangvinda och avtryckarmanövrerad sprutpistol för att ge maximal bärbarhet på arbetsplatsen och användarkomfort för långvarig användning.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en färgtank och en tryckkärl?

En färgtank håller färg vid atmosfärstryck medan tryckkärlet håller färg under ett specifikt tryck över atmosfärstrycket.

Vad är ett system för tryckkärlfärg?

Ett tryckkärlfärgsystem är en typ av färgtillförselsystem som använder en specialiserad behållare som kallas en tryckkärl för att hålla färg under tryck. Trycket finfördelar färgen när den sprutas, vilket ger en jämnare och jämnare applicering. Systemet används med en sprutpistol och en luftkompressor och kan användas för att applicera ett brett utbud av beläggningar, inklusive oljor, uretaner och lacker.

Hur rengör jag en färgtank eller tryckkärl?

Medan tanken fortfarande är våt, ta bort färgen med ett lösningsmedel eller vattenbaserat rengöringsmedel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?