Pallkuddar

Filter

PELICAN -

Pallkudde med T-mutter

Pelican's Skid-Mate pallkuddar är utformade för att skydda tung utrustning eller verktyg från stötar och vibrationer för att undvika skador under transport. Pelican Skid-Mate luftdämpade pallkuddar har polyetenkonstruktion och levereras med en T-mutter som gör det enkelt att montera direkt på pallbottnar med en 5/16 tum 18 UNC-bult. De möjliggör 4-vägs pallinmatning för enkel lastning / lossning av material och kan bära 3000 fot dragning över betongytor eller golvfogar. Pallkuddar från Pelican är färgkodade, vilket betyder olika lastkapacitet (från 20 till 225 lb), och de kan arbeta vid temperaturer från -40 till 130 grader Fahrenheit. Du kan också använda Skid-Mate Spacers med dessa pallkuddar för att lägga till en extra höjd på 1-1 / 8 tum i kudden. Denna ökade höjd gör det möjligt för pallbotten att acceptera de flesta palljacken.

StilModellFärgTråd storlekViktkapacitetPris (ex moms)
ASLID KOMMISSIONENBlå5/16 "- 1870 till 125 pund51 SEK
ASLID KOMMISSIONENBlå8 x 10 mm70 till 125 pund71 SEK
BSLID KOMMISSIONENGrön8 x 10 mm30 till 50 pund71 SEK
BSLID KOMMISSIONENGrön5/16 "- 1830 till 50 pund51 SEK
CSLID KOMMISSIONENOrange5/16 "- 18125 till 225 pund58 SEK
CSLID KOMMISSIONENOrange8 x 10 mm125 till 225 pund71 SEK
DSLID KOMMISSIONENTan8 x 10 mm25 till 30 pund71 SEK
DSLID KOMMISSIONENTan5/16 "- 1820 till 35 pund51 SEK
ESLID KOMMISSIONENGul8 x 10 mm45 till 80 pund71 SEK
ESLID KOMMISSIONENGul5/16 "- 1845 till 80 pund51 SEK
PELICAN -

Pallkudde

StilModellFärgViktkapacitetPris (ex moms)
ASLID KOMMISSIONENBlå70 till 125 pund50 SEK
BSLID KOMMISSIONENGrön30 till 50 pund50 SEK
CSLID KOMMISSIONENOrange125 till 225 pund50 SEK
DSLID KOMMISSIONENTan20 till 35 pund50 SEK
ESLID KOMMISSIONENGul45 till 80 pund50 SEK
PELICAN -

Höjd 1-1 / 8 tum, svart PK96

ModellArtikelPris (ex moms)
SPACERAC6ETT25 SEK
AME INTERNATIONAL -

Jack Saddle Kudde

ModellArtikelPris (ex moms)
GS1CE8WMW627 SEK
Se detaljer

Pallkuddar

Raptor Supplies erbjuder mycket hållbara Pelican Skid-Mate pallkuddar som är utformade för att ge maximalt skydd mot stötar och vibrationer under transport av ömtålig och värdefull utrustning. Dessa polyetenkuddar möjliggör en 4-vägs pallinmatning för enkel lastning / lossning av material och kan monteras direkt på lådor eller pallbaser med en 5/16 tum-18 UNC-bult. Skid-Mate luftdämpade kuddar kan bära 3000 fot dragning över betongytor eller golvfogar, även under en maximal belastning på 225 kg (102 kg). För att rymma alla vanliga palljack på den lastpallade godset erbjuder märket också ett Skid-Mate-mellanlägg som ger en extra höjd på 11/8 tum till kudden. Valda modeller är utrustade med T-muttrar, som kan köpas från Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?