ALLEGRO SAFETY PAPR

Allegro PAPR uppfyller kraven för kombinerat andnings-, ögon- och ansiktsskydd. De har ett motoriserat, litiumjonbatteridrivet system som ger en konstant tillförsel av frisk, filtrerad luft över användarens ansikte.

Filter

ALLEGRO SAFETY -

Deluxe EZ Air PAPR-enheter

EZ Air Powered Air Purifying Respirators med X81V -linser från Allegro är ett komplett partikelsystem, utformat för applikationer där kombinerat andnings-, ögon- och ansiktsskydd krävs. Dessa enheter är motoriserade, litiumjonbatteridrivna system som säkerställer konstant frisk och filtrerad luft över användarens ansikte. De har Dupont, supertålig, flamskyddad nylonkonstruktion som tål extrem kyla och värme utan att spricka eller deformeras. Dessa enheter skapar ett optimalt skyddstryck (vid en APF -nivå på 25) inuti andningsskyddet, samtidigt som partiklar hålls borta. De har en överdimensionerad design för skyddsglasögon under ansiktsskyddet.

StilModellBatteritypPris (ex moms)
A9935-DLXELitium-Ion20 900 SEK
RFQ
A9935-DLXSolceller Primär20 244 SEK
ALLEGRO SAFETY -

EZ Air PAPR -församlingar, ekonomi

Allegro EZ Air Powered Air Purifying Respirators (PAPR) används för industriella tillämpningar där kombinerat andnings-, ögon- och ansiktsskydd krävs. Dessa enheter är tillverkade av Dupont, supertålig, flamskyddande nylon som tål extrem kyla och värme utan att spricka eller deformeras. Den stora hjälmdesignen rymmer skyddsglasögon under ansiktsskyddet. Dessa enheter är motoriserade, litiumjonbatteridrivna system som säkerställer konstant frisk och filtrerad luft över användarens ansikte. De skapar ett optimalt skyddstryck (vid en APF -nivå på 25) inuti andningsskyddet, samtidigt som partiklar hålls borta.

StilModellPris (ex moms)
A993518 571 SEK
A9935-E19 108 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

PAPR-system

StilModellPris (ex moms)
A2000-S46 951 SEK
B2000-W61 159 SEK
C2000-WB69 853 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Shields

StilModellPris (ex moms)
A9937-G24 369 SEK
B9937-WADF29 159 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Enkla haklappar underhållsfri Tyvek-huva, Tyvek, full huva, Tyvek-huva, Lp-adapter

ModellArtikelPris (ex moms)
9910-EFCN8FCH2 640 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Filter, HEPA, Magenta färg

ModellArtikelPris (ex moms)
9935-FILCN8FEX1 199 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Ersättande ytterlins, Astro, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
02-811CV4NXR583 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?