PARKER Rörkopplingar

8200-serien dubbla avstängning, snabba rörkopplingar för anslutning av kopplingar och nipplar. Push-to-connect-mekanism för enkel installation. Har låskulor för säker passform och stålkonstruktion för att klara ett maximalt tryck på 3000 PSI. Finns i NPSF- och ORB-anslutningsändar

Filter

PARKER -

Rörkopplingar, 1/2 tum kroppsstorlek, 12 gal/min flödeshastighet

Parker 8200 -kopplingar är konstruerade för att ansluta / koppla bort med kompatibla nipplar (under tryck) för att eliminera behovet av avstängning eller förhindra stillestånd. Dessa stålkopplingar har galvaniserad beläggning för utmärkt korrosionsbeständighet. De har vidare låskulemekanism för att göra en tät anslutning i rörledningen. De har också hylsor av pull-push-typ, vilket ger enkel koppling av kopplingar i en utbrytningssituation, vilket förhindrar trasig slang och massvätskespill. Varianter finns i NPSF- och ORB -typanslutningar.

StilModellAnslutningstypTråd storlekPris (ex moms)
A8250-4NPSF1 / 2-14 "797 SEK
RFQ
A8250-16ORB7 / 8-14861 SEK
RFQ
PARKER -

Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum storlek, Push Connect

ModellArtikelPris (ex moms)
8250-15BX3ZXM836 SEK
Se detaljer
PARKER -

Hydraulisk snabbkopplingsslangkoppling, hylsa, Fem Series, Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
FEM-501-12FOBX3LTT2 141 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?