Rörsökare

Filter

Rörlokatorer används för att lokalisera underjordiska rör/slangar och järnhaltiga föremål i svåråtkomliga utrymmen och trånga områden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av magnetlokatorer,...Läs mer

CST/BERGER -

Magnetsökare

StilModellLängdTypPris (ex moms)
A19-55540 "Djupavläsning9 616 SEK
B19-200SC42.75 "Litet fotavtryck11 058 SEK
RIDGID -

Sond/linjesökare, 11 tums längd, hölje av polyeten med hög densitet

ModellArtikelPris (ex moms)
19238AB3XNJ25 929 SEK
ROTHENBERGER -

Rör / kabel / sonde Locator 15 fot Djup

ModellArtikelPris (ex moms)
69001AD7JQE24 852 SEK
RIDGID -

Fjärrsändare/sonde, 512 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
16728AD7RNX8 753 SEK

Rörsökare

Rörsökare är utformade för att lokalisera underjordiska rör / slangar och järnföremål i trånga områden och svåråtkomliga utrymmen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Ridgid, CST / berger & Rothenberger rörsökare. Valda modeller har inbyggt ON / OFF, känslighet och volymkontroller för problemfri kalibrering, lätt åtkomligt batterifack och vattentätt hölje. Välj från ett omfattande utbud av dessa rörlokalisatorer, tillsammans med olika sändare och scoutlokaler, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller man dessa rörlokalisatorer?

  • Torka av rörlokaliseraren med en mjuk och torr trasa för att ta bort ansamlad smuts eller skräp.
  • Förvara rörlokalisatorn på en sval, torr plats borta från solljus eller värmekällor.
  • Inspektera rörlokaliseraren regelbundet för tecken på skador eller slitage.
  • Byt ut batterierna regelbundet för att säkerställa en ny strömförsörjning om rörlokalisatorn drivs med batterier.
  • Kalibrera rörlokalisatorn regelbundet för att säkerställa korrekta avläsningar.
  • Kontrollera kablarna ofta för tecken på skador eller slitage och byt ut eventuella skadade kablar.

Vilket är driftstemperaturintervallet för Rothenbergers rör-/kabel-/sondlokalisatorer?

-4 till 133 grader F.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas innan magnethållare används?

  • Se till att området som ska skannas med magnetsökaren är fritt från potentiella faror.
  • Följ tillverkarens instruktioner för säker användning av enheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?