Rörval

Filter

CALDWELL -

Rörval

Caldwell-rörplockar är betongrörslyftanordningar konstruerade för att hantera prefabricerade betongrör på byggarbetsplatser, raffinaderier och petrokemiska bearbetningsanläggningar. Dessa rörplockar kräver inte att operatören manuellt räcker inuti röret och underlättar arbetaren att stanna kvar över röret hela tiden. För att lyfta rören sätts lutningshandtaget på dessa plockar in i lyfthålen och lutas sedan för att ingripa med den avfasade kanten för att enkelt motstå belastningar upp till 10000 lb. Välj mellan ett brett utbud av dessa Caldwell-rörval, tillgängliga i bredden av 1.5, 2 & 2.75 tum Raptor Supplies.

StilModellKapacitetFri höjdBreddPris (ex moms)
ACPP - 510,000 lb.43.75 "2.75 "22 300 SEK
ACPP - 1.53000 lb.23.5 "1.5 "13 664 SEK
ACPP - 36000 lb.28.5 "2"16 838 SEK
LISLE -

Kort slangval

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/80210CD8HGM89 SEK
Se detaljer
LISLE -

Lång off-set-plockning

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/80240CD8HGQ146 SEK
Se detaljer
LISLE -

Dubbel off-set-val, kort

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/80290CD8HGR111 SEK
Se detaljer
LISLE -

Kort off-set-val

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/80230CD8HGP99 SEK
Se detaljer
LISLE -

Lång slangval

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/80220CD8HGN138 SEK
Se detaljer

Rörval

Pipe Picks är utformade för att lyfta förgjutet betongrör. De förnekar behovet av att nå inuti röret istället genom att sätta in rörplockarna i lyfthålet, luta för att ingripa med den fasade kanten och sedan lyfta upp

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?