Rörgängning och skärmaskiner

Filter

RIDGID -

Gängmaskin för rör, enfas, 115V

Ridgid rörgängningsmaskiner är utformade för skärning och tillverkning av rör eller rör. Dessa enheter har en kompakt och lätt design för bärbarhet, ett övergjutet handtag med konturerat grepp för att möjliggöra optimal kontroll och en V-formad, dubbel käftstödarm för att hålla rören ordentligt och förhindra glidning. De har gjutet kugghjul och en glasfiberförstärkt plastkropp för att klara hårda förhållanden på arbetsplatsen. Valda modeller uppfyller UL-listade och CSA-godkända standarder och har en integrerad fotpedal för handsfree On / Off-funktion.
Raptor Supplies erbjuder också Ridgid rörgängningsmaskiner med ett stort flisfack för kontinuerlig gängning.

StilModellReverseringAmpsKapacitetByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris (ex moms)
A1215Nej205/16 "till 1"På / av växla med integrerad fotomkopplare25 till 60440.4 gal.25.5 "62 744 SEK
B44918Nej151/2" to 1-1/4"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "28 211 SEK
C15722Ja201/8 till 2 "Fram / Av / bakåt och integrerad fotomkopplare25 till 60571.0 gal.48 "92 659 SEK
D44923Ja121/2 "till 2"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "33 530 SEK
RIDGID -

Gängmaskiner för rör

Styva rörtrådsmaskiner används för att gänga ändar för att fästa rör och kopplingar i vattenledningar, sprinklersystem och gasledningar. Dessa enheter har en stor oljereservoar med en lagringskapacitet på 1.75 gallon och en enorm spånbricka för kontinuerlig gängningstid. De är försedda med ett topplock med stora fack för bekvämt åtkomst till verktyg. de har vidare en hastighetschuck som har vippkäftar för överlägset grepp. Dessa maskiner är vidare utrustade med en integrerad fotbrytare för handsfree på / av-omkopplare och finns i backnings- och icke-reverserande varianter.

StilModellReverseringKapacitetHPByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris (ex moms)
A26092NejRör 1/4 "till 4", stång 1/4 "till 2"1.5Bakåt / Av / Framåt Rotary Switch och Integral Foot Switch50/6012/36-18.5 "203 926 SEK
B15682JaRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"1/2Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare25 till 60381.0 gal.19 "96 072 SEK
C93287JaRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"1/2Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare25 till 60361.75 gal.38.125 "129 883 SEK
RIDGID -

Maskin för tråddrift

StilModellAmpsKapacitetIngen belastning RPMTotal längdTotal breddByt typPris (ex moms)
A4193513Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 1"3228.25 "6.5 "Dubbelkastning Vändbar27 476 SEK
B4185515Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"3819 "15.5 "Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare55 485 SEK
ROTHENBERGER -

Gängmaskin för kraftrör

StilModellAmpsKapacitetHPIngen belastning RPMTotal längdTotal breddByt typPris (ex moms)
A714537.5Rör 1/2 "till 1-1 / 4"115 till 2517 "14 "Elektronisk tryckknapp framåt bakåt16 742 SEK
B6300510Rör 1/2 "till 2", bult 1/4 "till 1-1 / 2"14021 "17 "På / av växla med integrerad fotomkopplare55 947 SEK
C6300610Rör 1/2 "till 4", bult 3/8 "till 2"1.548 (1/2 "till 2") och 18 (2-1 / 2 "till 4")31 "21 "På / av växla med integrerad fotomkopplare148 198 SEK
ROTHENBERGER -

Driven rörskärare

StilModellPris (ex moms)
A00033109 093 SEK
A0003296 131 SEK
MILWAUKEE -

Rörgängningsmaskin, 18VDC, 2 hastigheter

ModellArtikelPris (ex moms)
2874-22HD 48-11-1812CE9TKQ35 829 SEK
ROTHENBERGER -

Ratchet Threader Kit 9 Piece 1 / 2-1 In

ModellArtikelPris (ex moms)
70614AD7JQF8 629 SEK
RIDGID -

Elektrisk rörskärare, 2-1/2 till 8 tums rörkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
50767AC3DAU59 670 SEK
RIDGID -

Universal benfack och stativ

ModellArtikelPris (ex moms)
92457AF4MKX10 360 SEK
RIDGID -

Kopparskär / förberedningsmaskin 1/2 till 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
93492AC9APY31 637 SEK
ROTHENBERGER -

Gängmaskin för rör 1/8 till 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
00579RAD7JPT115 958 SEK
RIDGID -

Gängmaskin för rör 1/8 till 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
67182AC9APW123 376 SEK
RIDGID -

Handhållen drivenhet med fodral och stödarm, 115V, 12A, 36 rpm, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
44928CM9BKU21 919 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Handhållen Power Drive, 230V, 6A, 28 RPM, 50 till 60 RPM, 1 Fas

ModellArtikelPris (ex moms)
41940CM9BKT24 793 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Automatisk gängmaskin, 1/2 till 2 tums NPT-chuck, 120V, 18A

ModellArtikelPris (ex moms)
91322CM9BKW123 407 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Rörgängmaskiner, 1/4 till 2 tums NPT-stångdiameter, 36/12 rpm, 240V

ModellArtikelPris (ex moms)
29858CM9BKR162 686 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Kompakt gängmaskin, 1/2 till 2 tums NPT-hammarchuck, 115V, 15A, 36 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
66947CM9BKV88 712 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?