Rörtång

Filter

CALDWELL -

Rörtång

StilModellKapacitetFri höjdArtikelTotal breddPris (ex moms)
A108-1/2-51000 lb.15.5 "Rörtång1.25 "9 279 SEK
B108-1/2-2/41000 lb.11-1/4" to 15-1/4"Justerbar rörtång2.5 "18 425 SEK
A108-1-82000 lb.23.5 "Rörtång1.25 "10 789 SEK
B108-1-4/82000 lb.19-1/4" to 26-1/2"Justerbar rörtång5"19 314 SEK
B108-1-10/152000 lb.30 "till 39-3 / 4"Justerbar rörtång6"25 004 SEK
B108-1-7/122000 lb.26 "till 35-7 / 8"Justerbar rörtång6"22 554 SEK
CALDWELL -

Rörtång, 2000 lb kapacitet, 15 tums storlek till 20 tums längddiameter, 8 tums total bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
108-1-15/20CV4NPG36 561 SEK

Rörtång

Rörtång från Caldwell är försedda med stålböjda griparmar för att hantera rör, rundstänger och gjutna rör. Dessa enheter har en robust konstruktion för att hantera belastningar upp till 1500 lb och en justerbar klämma (på utvalda modeller) för att rymma olika rörstorlekar och finns i 19-1/4 till 26-1/2, 26 till 35-7/8 och Alternativ för 30 till 39-3/4 tums takhöjd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?