Kolvluftkompressor / vakuumpump

Filter

Kolvluftkompressorer/vakuumpumpar tillhandahåller tryckluft som energikälla eller för att transportera naturgas. Raptor supplies erbjuder ett brett utbud av kolvluftkompressorer/vakuumpumpar...Läs mer

StilModellPris (ex moms)
A86R142-P001B-N270X10 715 SEK
RFQ
A86R123-101-N170X9 475 SEK
RFQ
GAST -

Gungkolvluftkompressorer, 1/4 tums NPT-inlopp

Gastguggande kolvluftkompressorer/vakuumpumpar levererar trycksatt luft samtidigt som de dämpar ljudet som genereras med hjälp av luftflödet i industrimaskiner, bilar och tillverkningsapplikationer. Dessa gastvakuumpumpar har aluminiumcylindrar med rostfria stålventiler för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har gungkolvsdesign för att ge konstant flöde under hela livslängden och oljefri permanent smörjning för att ge jämn och tyst drift. Dessa Gast-kompressorer har 50 / 60 Hz dubbelspänningsmotorer för användning med olika strömingångar. De har automatiskt termiskt skydd för att bryta kretsen och förhindra att vakuumpumpen/luftkompressorerna brinner. Välj från ett brett utbud av dessa luftkompressorer, tillgängliga i tryckklasser på 30, 100 och 125 psi.

StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdSpänningPris (ex moms)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 782 SEK
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 574 SEK
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 592 SEK
WELCH -

Kolvvakuumpumpar

StilModellFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A2546B-011.71/41/4 "slang1/4 "slang9"10 "7.5 "19 048 SEK
B2581B-502.21/33/16 "slang3/16 "slang10.5 "17 5 / 16 "10.5 "49 642 SEK
C2561B-502.21/33/16 "slang3/16 "slang12 "17 "7.5 "41 233 SEK
StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdTotal breddRPMPris (ex moms)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142525 802 SEK
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172519 188 SEK
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172528 571 SEK
THOMAS PUMPS -

Kolvluftkompressor / vakuumpumpar

Thomas oljefri luftkompressor / vakuumpumpar är konstruerade för att generera ett högt tryckflöde eller skapa ett vakuum för styrning av pneumatisk utrustning eller system. Dessa kolvluftkompressorer har gjutna aluminiumkomponenter och cylindrar med ventiler i rostfritt stål för maximal värmeöverföring och tillförlitlighet över lång tid, medan sandwichventilerna skyddar ventilsätena från damm och andra föroreningar. De smörjs permanent för smidig och tyst drift. Välj mellan ett brett utbud av luftkompressor, tillgängliga i permanentmagnet och skuggade polmotorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFulllastförstärkareHPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 762 SEK
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "10 572 SEK
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "8 151 SEK
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "8 380 SEK
GAST -

Kolvluftkompressor / vakuumpump

StilModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasSpänningInloppsstorlekmotortypUtloppsstorlekPris (ex moms)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTDelad fas1 / 4 "NPT10 076 SEK
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT16 500 SEK
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT17 664 SEK
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT35 997 SEK
THOMAS PUMPS -

Kolvluftkompressorer

Thomas kolvluftkompressorer är lämpliga för att driva pneumatisk utrustning i transport- och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa luftkompressorer har en helt sluten design för att minimera buller och säkerställa skydd mot tuffa industriella miljöer. Valda modeller levereras med permanent smorda komponenter, ventiler i rostfritt stål och korrosionsbeständiga pumpcylindrar för långvarig drift. Välj mellan ett brett utbud av oljelösa luftkompressorer, tillgängliga i kondensatorstart, permanentmagnet, PMDC och skuggade motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdFinishFulllastförstärkareTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddSpänningPris (ex moms)
A405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader till 50 grader F.Ja12 VDC6 466 SEK
B27002411 9 / 16 "Grå färg265 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej12 VDC14 055 SEK
B27004712 9 / 16 "Grå färg18.55 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej24 VDC14 230 SEK
C27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader till 104 grader F.Nej12 VDC20 984 SEK
D617CA3213 "Grå4.69"140050 grader till 104 grader F.Ja115 VAC6 021 SEK
GAST -

Kolvluftkompressorer

Gastkolvluftkompressorer är positiva deplacementkompressorer som använder en vevaxeldriven kolv och cylinder för att komprimera luften. Dessa vakuumpumpar har aluminiumcylindrar och -huvuden med termiskt skyddade motorer med skuggade poler med överlägsna vridmomentstartlindningar. Välj från ett brett utbud av dessa kolvluftkompressorer, tillgängliga i elektriska, skuggade poler, kondensatorstarter och öppna motortyper.

StilModellTotala höjdenDesignaFulllastförstärkareTotal längdTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddPris (ex moms)
A2HAH-19C-M322A--------20 297 SEK
B120R689-P101-N800NX--------43 053 SEK
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------57 952 SEK
D1LAA-32-M100X--------19 793 SEK
E3LBA-32-M300AX--------22 137 SEK
F4HCC-10-M450X--------18 332 SEK
G5LCA-22-M550NGX--------25 832 SEK
H5LCA-46S-M550GX--------27 420 SEK
I5LCA-10-M550NGX--------19 515 SEK
JLOA-101-HB--------9 882 SEK
K3HBB-19-M322A--------23 043 SEK
LLOA-101-JR--------8 509 SEK
M1LAA-46S-M100GX--------18 271 SEK
A2HAH-10-M200X--------11 587 SEK
K3HBB-19-M323A--------25 177 SEK
G4LCB-21-M450X--------24 900 SEK
N5HCD-10-M550NGX--------24 900 SEK
O6HCA-10-M616NEX--------26 573 SEK
P1HAB-10-M100X--------11 807 SEK
Q8HDM-10-M853--------44 122 SEK
R7LDE-16-M750X--------47 195 SEK
F5HCD-10-M553--------24 906 SEK
F3HBB-10-M300AX--------17 108 SEK
O5HCE-10-M551X--------27 353 SEK
S7HDD-10-M750X--------37 688 SEK
WELCH -

Tankvakuumsystem 1/2 HP 10 gallon tank

ModellArtikelPris (ex moms)
8150B-30AH8QNN60 252 SEK
GAST -

Kompressor, 0.25 hk, 1-fas, 115V AC, 50 psi Max kontinuerligt tryck, 2.1 cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
2LAF-10-M200XCN2TLY15 957 SEK

Kolvluftkompressor / vakuumpump

Kolvluftkompressorer eller vakuumpumpar är konstruerade för att ge tryckluft som energikälla eller överföra naturgas. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa kompressorer från märken som Welch, Gäst och Thomas Pumps. De använder en vevaxeldriven cylinder och kolv för att komprimera luften vid höga tryck och leverera vridmoment upp till 2 hk. Dessa kompressorer finns i elektriska, skuggade poler, kondensatorstart, öppen, permanentmagnet och PMDC-motorvarianter för längre livslängd, med en oljelös eller en gungande kolvvakuumpumpkonstruktion.

Vanliga frågor

Påverkar temperaturen en kolvluftkompressor/vakuumpump?

  • För luftkompressorer kan höga temperaturer leda till att kompressorns verkningsgrad minskar och risken för överhettning ökar.
  • För vakuumpumpar är det främsta problemet låg temperatur som kan leda till kondens och isbildning i pumpen, detta kan orsaka skador på pumpens inre delar och minska dess prestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?