AKRO-MILS Plastkärror

Filter

AKRO-MILS -

Procart Series Foam Utility Carts

Akro-Mils ProCart bruksvagnar är utrustade med plasthyllor och gångjärnssidportar som kan vändas upp eller ner vid lastning / lossning av vagnarna. Dessa enheter är tillverkade av högdensitets polyetylenskum och är baktåliga och rostfria. De I-formade stödstolparna ger enkel åtkomst till de nedre hyllorna. Dessa vagnar transporterar och kastar avfall eller komponenter i bearbetning inom en anläggning säkert och snabbt. De levereras med 2 svängbara och 2 styva hjul som gör att enheten enkelt kan manövrera runt trånga hörn och genom smala gångar.

StilModellCaster TypHöjdLängdTotal längdHylllängdHyllbreddBreddPris (ex moms)
A30936GRÅ(2) Styv, (2) Vridbar34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "7 386 SEK
B30930GRÅ(2) Vrid, (2) Styv med broms34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "6 464 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?