Plug-in-transformatorer

Filter

SLOAN -

Transformatorer

StilModellPris (ex moms)
A0345095771 SEK
RFQ
A03451251 352 SEK
RFQ
BMCR4273 296 SEK
A0345370PK630 SEK
RFQ
A0345211PK2 094 SEK
RFQ
A0365534PK433 SEK
RFQ
A03460271 199 SEK
RFQ
A0345154PK812 SEK
RFQ
ALTRONIX -

Anslut transformatorer, 60Hz

Altronix plug-in transformatorer ger 115VAC eller 120VAC spänningar till elektrisk utrustning i industriella applikationer. De har skruvanslutningar, vilket säkerställer säkra fästen och är väggmonterade för att skydda dem från damm, fukt, stötar och vibrationer. Välj från ett brett utbud av dessa transformatorer, tillgängliga i 20VA, 40VA och 50VA spänningsklasser.

StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "558 SEK
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "395 SEK
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "395 SEK
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "521 SEK
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "582 SEK
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "395 SEK
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "521 SEK
WOODHEAD -

Transformator, 12V

ModellArtikelPris (ex moms)
1302260873CH2DGY-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?