Pluggventiler

Filter

PARKER -

MV-14-serien, Stopcock

StilModellAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
AMV-14-018kompression2 9 / 16 "1 / 8 "2 464 SEK
AMV-14-003kompression3 5 / 16 "1 / 4 "2 359 SEK
BMV-14-007flare3.375 "1 / 4 "2 892 SEK
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "2 250 SEK
VAL-MATIC -

Kikventil

Val-matic plug-ventiler är konstruerade för användning med avskärmat avloppsvatten, dricksvatten / råvatten och icke-slipande uppslamningar i bevattning, begravningstjänster och vertikala upp- / nedflödessystem. Axel- och tätningssystemet på dessa Val-Matic-pluggar har förpackningsöverbelastningsskydd (POP) för att förhindra överdragning av förpackningsmaterialet och förlänga förpackningens livslängd. Dessa ventiler manövreras med spak och består av utbytbar packning av vee-typ och är justerbar i fält. De klarar av tryck på upp till 175 psi och uppfyller ASTM A126 klass B-standarder. Välj mellan ett brett utbud av Val-Matic plugventiler, tillgängliga i FNPT och flänsanslutningar på Raptor Supplies.

StilModellVolymkoefficientAnslutningstypHantera typAntal bultarTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A5801RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "3.125 "1"3 276 SEK
A5801.25RLT37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.25 "3 702 SEK
A5800.5RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "3 071 SEK
A5800.75RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "3 194 SEK
A5801.5RTL37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.5 "4 072 SEK
A5802RTL150FNPTSpakmanövrerad-7.13 "5.25 "2"4 497 SEK
B5825 RN240FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "7.5 "2.5 "9 433 SEK
B5803 RN320FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "8"3"-
RFQ
B5804 RN570FlänsadDirekt mutterdriven816.5 "9"4"-
RFQ
B5806 RN1200FlänsadDirekt mutterdriven819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808 RN2070FlänsadDirekt mutterdriven822.63 "11.5 "8"-
RFQ
PARKER -

Pluggventiler

StilModellPris (ex moms)
A8F-PR6-BNT-B3 393 SEK
A4F-PR4-VT-SS2 064 SEK
A4F-PR4-BNT-B2 104 SEK
A8F-PR6-VT-SS3 908 SEK
PARKER -

Avstängningsventiler för jordplugg

Parkers jordpluggs avstängningsventiler är lämpliga för att reglera flödet i avloppsledningar för processautomation, biltvätt, förpacknings- och bearbetningsapplikationer. Dessa ventiler är idealiska för lågtrycksoperationer och har smidd mässingskonstruktion för hög nötningsbeständighet och hållbar drift. De har externa och interna säten och metall till metall tätning för att förhindra läckage. Välj bland ett brett utbud av dessa jordpluggsavstängningsventiler, tillgängliga för 1/8 & 1/4 tums rörstorlekar.

StilModellRörstorlekFormaStilTråd storlekPris (ex moms)
ADC601-41 / 4 "Manliga rör för att dräneraManliga rör1 / 4 "276 SEK
BV402P-4-41 / 4 "Kvinnliga rör till manliga rörKvinnliga rör1 / 4 "408 SEK
BV402P-2-21 / 8 "Kvinnliga rör till manliga rörKvinnliga rör1 / 8 "324 SEK
StilModellTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
A67073.5 "3 / 8 "580 SEK
A67473.5 "1 / 4 "886 SEK
A67484.5 "1 / 4 "744 SEK
A67084.5 "3 / 8 "1 026 SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mässingsjordventiler

Anderson Metals jordpluggventiler är lämpliga för vätskeflödesreglering inom kyl-, rymd-, mat- och dryckesindustrin, kemisk bearbetning och vattenförsörjning. Dessa plugventiler har mässingskonstruktion med spakmanövrerat handtag för att motstå reaktion mot vätskor samtidigt som det säkerställer enkel användning och tät tätning. Välj mellan ett brett utbud av mässingspluggventiler som klarar tryck upp till 30 psi, tillgängliga i anslutningsalternativ för flare, kompression, FNPT x FNPT och MNPT x FNPT på Raptor Supplies.

StilModellAnslutningstypTotala höjdenTotal längdRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
AA6779kompression1.875 "2.25 "-3 / 8 "510 SEK
BA6759kompression1.875 "2.25 "-5 / 16 "424 SEK
BA664kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "404 SEK
AA6769kompression1.875 "2.125 "-1 / 4 "447 SEK
BA6754kompression1.875 "2.187 "-1 / 4 "464 SEK
BA694kompression1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "301 SEK
BA6764kompression1.875 "2.375 "-3 / 8 "481 SEK
AA6774kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "386 SEK
C6719flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "307 SEK
C6729flare2"2"-3 / 8 "393 SEK
C6724flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "477 SEK
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-232 SEK
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-259 SEK
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-544 SEK
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-230 SEK
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-753 SEK
PARKER -

Mässingsproppsventiler, 250 PSIG driftstryck

Parkers pluggventiler är lämpliga för att styra vattenflödet med hjälp av cylindriska eller koniska pluggar som tillåter smidig vätskeöverföring när ventilerna är öppna. Dessa mässingspluggar är integrerade med en stoppstift i rostfritt stål för att ge positiv stoppverkan för fullständig avstängning och fyrdubbla nitril-o-ringar (finns på skaftet) för att ge läckagesäker drift. Välj från ett brett utbud av dessa pluggventiler, tillgängliga i rörvarianter hona x hona, hona x hane och hane x hane.

StilModellStilTråd storlekPris (ex moms)
APV609-4Kvinnlig rör till kvinnlig rör1 / 4 "456 SEK
RFQ
APV609-2Kvinnlig rör till kvinnlig rör1 / 8 "437 SEK
RFQ
BPV608-2Kvinnliga rör till manliga rör1 / 8 "437 SEK
RFQ
BPV608-4Kvinnliga rör till manliga rör1 / 4 "456 SEK
RFQ
CPV607-4Manliga rör1 / 4 "456 SEK
RFQ
CPV607-2Manliga rör1 / 8 "437 SEK
RFQ
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A67491 / 4 "719 SEK
A67093 / 8 "1 073 SEK
EATON -

Nptf hane Nptf hona lastbil avstängning hane till hona Rör Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
W20332AB3XAW370 SEK
BANJO FITTINGS -

Ventilerad kontakt med Epdm-packning, 2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
TL6531BW8QRY239 SEK
CHERNE -

Muni-Ball, 6-8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
265068CQ8RPG6 076 SEK
RUBBERFAB -

Packning och formstoppskran F till M Luer

ModellArtikelPris (ex moms)
ACC-T-202BAC7MKL3 085 SEK
APPROVED VENDOR -

Jordpluggventil 45 graders 1/8 tum mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
537AB3XAJ327 SEK
VULCAN HART -

Dragventil, 10.5 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-857445-00001AP4TTL23 325 SEK
Se detaljer

Pluggventiler

Plugventiler är utformade med cylindriska eller avsmalnande pluggar som roterar inuti ventilkroppen och låter vätskan passera genom de ihåliga kanalerna som går i sidled genom pluggen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Anderson Metals, Eaton, Parker, Rubberfab, Val-Matic och Weatherhead pluggar. Val-Matic plugventilerna är gjorda av robust gjutjärn med ett svetsat nickelsäte och permanent smorda lager för att minska friktionen och felet i pluggen. Dessa ventiler har ett axel- och tätningssystem som ger skydd mot packningsöverbelastning (POP) samtidigt som de förhindrar överdragning och förlänger lagringstiden under fältjusteringar. De erbjuder också positiv avstängning, slitstyrka och ett jämnt strömlinjeflöde för att möjliggöra passage av stora fasta partiklar utan igensättning. Parker pluggventiler har hög flödeskapacitet och kvartalsvarv i en kompakt design som tål tryck upp till 3000 PSI. Dessa enheter har nitril / fluorkol / etylenpropylen (EPR & EPDM) gummisäten och tätningar för mediekompatibilitet och fungerar smidigt i olika temperaturintervall. De finns i anslutningsalternativen A-LOK (R) och CPI (R) utan distorsion vid installationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?