PARKER VVS-nålventiler

Designad för reglering av vätskor i process-, kraftgenererings- och instrumentapplikationer. Begränsa eller tillåt vätskeflödet med en smal nålformad kolv som passar i ett koniskt säte

Filter

Parkers nålventiler tillåter exakt reglering av flödet, vanligtvis gas eller vatten, genom en apparat eller system. Dessa ventiler har en liten port och en gängad, nålformad kolv, vilket tillåter en minimal mängd substans att passera genom ventilen.
PARKER -

VVS-nålventiler

StilModellPris (ex moms)
AV2-509SDT10 653 SEK
BV-508SCT3 677 SEK
CV-503SDT5 148 SEK
AV-502SCT3 635 SEK
PARKER -

Bi -riktade flödesreglerventiler

Parker 338-seriens nålventiler ger exakt och effektiv flödeskontroll och justering för fabriksautomationstillämpningar. De har en finsmalnande nålkolv som säkerställer exakt flödeskontroll även vid låga flödeshastigheter och en justeringsknapp med numeriska mikrometerpositionsmarkeringar för att ge en tydlig visuell indikation av flödeskontrollinställningar. Deras ställskruv kan dras åt för att konsekvent bibehålla inställningarna vid en önskad punkt efter val av flödeshastighet. De har en kraftig mässingskonstruktion för att motstå höga tryck samtidigt som de minimerar slitage.

StilModellPris (ex moms)
A00338G1100705 SEK
RFQ
A0033811041 820 SEK
RFQ
A00338G1101885 SEK
RFQ
A003381100696 SEK
RFQ
A003381101917 SEK
RFQ
A0033811021 260 SEK
RFQ
A0033811031 739 SEK
RFQ
PARKER -

MV-13-serien, nålventiler

StilModellförbindelseInloppsportstorlekLängdMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
AMV-13-166kompression1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "5 097 SEK
AMV-13-163kompression3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "4 641 SEK
BMV-13-104flare1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-4 635 SEK
PARKER -

V-serien, nålventiler

StilModellBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. TryckStammtypRörstorlekPris (ex moms)
A6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiNål3 / 8 "3 773 SEK
A2A-V2LN-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiReglerande1 / 8 "3 162 SEK
A4A-V4LR-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiTrubbigt1 / 4 "2 770 SEK
A4A-V4LK-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiTrubbig nål PCTFE1 / 4 "3 052 SEK
A8A-V8LK-SS316 Stainless Steel3 1 / 16 "1.29 gpm4.187 "5000 psiTrubbig nål PCTFE1 / 2 "4 219 SEK
A2A-V2LR-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiTrubbigt1 / 8 "3 451 SEK
A6A-V6LK-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiTrubbig nål PCTFE3 / 8 "3 577 SEK
A6A-V6LR-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psiTrubbigt3 / 8 "3 535 SEK
A8A-V8LN-SS316 Stainless Steel3 1 / 16 "1.05 gpm4.187 "5000 psiReglerande1 / 2 "4 402 SEK
A4A-V4LN-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiReglerande1 / 4 "2 434 SEK
B6A-V6LR-BMässing2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "3000 psiTrubbigt3 / 8 "2 333 SEK
B6A-V6LN-BMässing2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "3000 psiReglerande3 / 8 "2 585 SEK
B4A-V4LR-BMässing2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "3000 psiTrubbigt1 / 4 "1 817 SEK
B8A-V8LN-BMässing3 1 / 16 "1.05 gpm4.187 "3000 psiReglerande1 / 2 "3 902 SEK
B4A-V4LN-BMässing2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "3000 psiReglerande1 / 4 "1 903 SEK
B8A-V8LR-BMässing3 1 / 16 "1.23 gpm4.187 "3000 psiTrubbigt1 / 2 "4 353 SEK

Funktioner

  • Dessa ventiler är designade för säker isolering och styrning av flödet till tryckmätare, såsom mätare, sändare eller omkopplare.
  • De har en självcentrerande, icke-roterande skaftspets för en bubbeltät avstängning och lågt vridmoment mot utblåsning.
  • De kommer integrerade med en glandlåsmutter som upprätthåller en säker anslutning med begränsade vibrationer.
  • De är idealiska för sladdar, vattenbehandling, kemiska insprutningsskidor, gasboostersystem, tryck- och flödesmätning och testutrustning.
  • Modeller, som t.ex MV-13-serien nålventiler, använder en PFA-kropp med hög renhet som gör dem idealiska för aggressiva kemikalie- och gastillämpningar. De kommer också med stamtätning för ett jämnt och konsekvent flöde.

Arbetsmekanism

  • Nålventilens kolv har en avsmalnande ände som höjs eller sänks med snurrandet av ett T-handtag för att öppna/stänga en öppning.
  • Handtaget är kopplat till kolven med hjälp av en skaft. En låsmutter finns för att förhindra att kolven skruvas loss helt när handtaget vrids.
  • När kolven rör sig nedåt kommer den spetsiga änden i kontakt med ventilsätet för att helt täta öppningen och möjliggöra noggrann flödeshastighetskontroll.

Vanliga frågor

Vad är dessa nålventiler gjorda av?

Nålventilen använder mässing, rostfritt stål eller plastmaterial för användning i olika applikationer. Dessa material erbjuder kemisk/korrosionsbeständighet och tål höga temperaturer (förutom plast).

Ändrar en nålventil vätsketrycket?

Ja, nålventiler kan ändra vätsketrycket i ett system.

Vad är en strypventil?

Strypventiler (nål) styr hastigheten på en pneumatisk enhet och justerar flödet när luften/vätskan strömmar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?