Kolvpumpstillbehör

Filter

LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet jetpumpar, med Deep Well Injector

Little Giant LGRM-seriens konvertibla jetpumpar är designade för att pumpa vatten från brunnar, floder, sjöar eller sprinklersystem. Dessa enheter har kraftigt gjutjärnshölje för att ge optimal hållbarhet och mekanisk axeltätning för att säkerställa läckagetät passform och kontinuerlig vattensmörjning för att förhindra skador på interna komponenter. De är integrerade med en skruvad injektor för att skapa ett vakuum för att dra upp vatten i brunnen och enkelt konvertera grunda brunnspumpar (för mindre än 25 fot djupa vattenkällor) till djupa brunnarinstallationer (över 25 fot djupa). Välj från en uppsättning av dessa konvertibla jetpumpar, tillgängliga i 1/2, 3/4 och 1 HP motorer.

StilModellPris (ex moms)
A147E11252 441 SEK
RFQ
B147E11172 441 SEK
RFQ
A147E10232 441 SEK
RFQ
B147E11152 441 SEK
RFQ
A147E11202 441 SEK
RFQ
A147E11182 441 SEK
RFQ
DAYTON -

Kolvpumpstillbehör

Dayton kolvpumpstillbehör är idealiska för att ersätta slitna eller trasiga delar i kolvpumpar i kommersiella och industriella tillämpningar. Inloppsvattenfiltren tar bort föroreningar från inloppsvattenförsörjningen för att ge ren och klar vattenånga för högtryckspumpar. Kemikalieinjektorerna används för tillförsel av kemikalier för att driva eller rengöra pumparna. Vattenfiltren och kemikalieinjektorerna tål ett maximalt tryck på 100 respektive 4500 psi. De har mässing och aluminium / rostfritt stålkonstruktion med Buna-N tätning för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Raptor Supplies erbjuder vattenfiltren med en flödeshastighet på 8 gpm och kemikalieinjektorer med flödeshastigheter från 2 till 5.5 gpm.

StilModellFlödesområdePris (ex moms)
A1MCZ72 till 3 GPM409 SEK
B1MCZ83 till 4 GPM434 SEK
B1MCZ94 till 5.5 GPM435 SEK
DAYTON -

Inloppsvattenfilter 3/4 tum Ght 100 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
19C694AA8MDD410 SEK

Kolvpumpstillbehör

Kolvpumpens tillbehör underlättar pumpning och används för att ersätta slitna delar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa pumpar från märken som Dayton och Little Giant. Kemiska injektorer injicerar flytande rengöringsmedel och kemikalier nedströms högtryckspumpar med fasta eller justerbara flödeshastigheter. LGRM-seriens djupa brunninjektorer från Little Giant har mekaniska axeltätningar som garanterar läckagesäker passform och kontinuerlig vattensmörjning. Inloppsvattenfilter säkerställer en ren vattenström och är lämpliga för icke brandfarliga vätskor. Raptor Supplies erbjuder dessa filter i tryck från 100 psi till 4000 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?