Kolvpumpar

Filter

A.R. NORTH AMERICA -

Tryckkolvpumpar

StilModellLängdPlungerRPMPris (ex moms)
ARTF135N22.1 "Keramik800128 129 SEK
ARTJ70N22.1 "Keramik1000134 908 SEK
BRTP30N22.7 "SST1000126 654 SEK
DAYTON -

Högtryckstvättspumpar

Dayton högtryckstvättspumpar är designade för högtrycksvattenapplikationer, inklusive avloppssprutning, biltvätt och kyldimma. Dessa pumpar har stänk-/oljebadssmörjning för att minska friktion och slitage, och är utrustade med keramiska/SST-kolvar för utmärkt motstånd mot termisk stöt. De levererar en maximal hastighet på 3450 rpm och finns i längder från 6.3 till 13 tum.

StilModellSealLagerHöjdAxel Dia.TypBreddLängdSmörjningPris (ex moms)
A5ZNU0Bomullskanal, Buna NBoll Och Nål6.5 "1"Direktmontering9.5 "8.8 "Oljebad13 424 SEK
B5ZNT9Bomullskanal, Buna NBoll Och Nål6.8 "1.125 "Direktmontering8.7 "8.8 "Oljebad15 199 SEK
A5ZNT7Bomullskanal, Buna NBoll Och Nål6.5 "1"Direktmontering9.5 "8.8 "Oljebad12 026 SEK
C5ZNU1Bomullskanal, Buna NBoll5"24mmRemdrift8.6 "8.8 "Oljebad13 251 SEK
A5ZNT6Bomullskanal, Buna NBoll Och Nål6.5 "1"Direktmontering9.5 "8.8 "Oljebad9 639 SEK
C5ZNT5Bomullskanal, Buna NBoll5"24mmRemdrift8.6 "8.8 "Oljebad10 997 SEK
D4WXW6Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 588 SEK
E4WXW4Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll5.5 "5 / 8 "Direktmontering7.2 "7.7 "Stänk8 116 SEK
D4WXV8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 806 SEK
D4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 298 SEK
E4WXW3Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll5.5 "5 / 8 "Direktmontering7.2 "7.7 "Stänk8 888 SEK
F1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.9 "1"Direktmontering9.1 "9.7 "Stänk12 565 SEK
G1MCX8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 141 SEK
H1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle4.9 "24mmRemdrift7.6 "9.9 "Stänk10 387 SEK
I4WXX6Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll6.8 "1.125 "Direktmontering7.7 "9.6 "Stänk9 823 SEK
E4WXW2Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll5.5 "5 / 8 "Direktmontering7.2 "7.7 "Stänk8 112 SEK
J4WXW1Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "3 / 4 "Direktmontering7.5 "7.2 "Stänk9 286 SEK
K4WXX7Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll5.7 "3 / 4 "Direktmontering6.7 "9.7 "Stänk10 442 SEK
I4WXX5Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll6.8 "1.125 "Direktmontering7.7 "9.6 "Stänk9 823 SEK
E4WXW5Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll5.5 "5 / 8 "Direktmontering7.2 "7.7 "Stänk9 580 SEK
J4WXV9Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "3 / 4 "Direktmontering7.5 "7.2 "Stänk8 564 SEK
G1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk18 723 SEK
G1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 555 SEK
G1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk19 580 SEK
L4WXW7LäppNål / boll6"3 / 4 "Direktmontering5.5 "7.1 "Stänk6 010 SEK
DAYTON -

Högtryckstvättpump 2500 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
1MDA9AB2JQP4 626 SEK
DAYTON -

Högtryckstvättpump 3000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
1MDB4AB2JQU24 558 SEK

Kolvpumpar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kolvpumpar från märken som Dayton och AR Nordamerika för att hantera högtrycksvattenöverföringsapplikationer, såsom i biltvättar, avloppssprutningssystem och dimkylningsanordningar. Dessa kolvpumpar har överdimensionerade rull- / kullager för att underlätta tung belastning samtidigt som friktionsförlusterna minimeras. Valda modeller är vidare integrerade med en 3-kolvs alternerande volympump för att cirkulera okomprimerbara vätskor. De finns i rotationshastigheter från 800 till 3450 rpm på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?