Pneumatiska klämmor

Filter

Pneumatisk fastspänning eller avklämning hjälper till att förbättra arbetseffektiviteten under fixering, testning och lätt svetsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Pneumatisk...Läs mer

DESTACO -

802-seriens utbytesklämmor

Destaco 802-seriens ersättningsklämmor används för applikationer, såsom fixering, testning, svetsning och montering inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa pneumatiska klämmor är idealiska för att applicera tryck på arbetsstycken genom att använda luftmanövrerade cylindrar. De fungerar tillsammans med en pneumatisk cylinder som använder tryckluften för att flytta klämstången och hålla fast arbetsstycket. De kan hantera temperaturer från -14 till 194 grader F och tryck upp till 200 psi.

StilModellKlämarmstilPris (ex moms)
A802-U-LCFastämne1 524 SEK
B802-U-RCU-bar672 SEK
DESTACO -

82L-4-seriens pneumatiska hållklämmor

StilModellTypPris (ex moms)
A82L4G-2030000Utan sensor10 620 SEK
B82L4G-203B800Med Sensor14 145 SEK
DESTACO -

810-serie pneumatiska vippklämmor

Dessa Destaco 810-seriens pneumatiska vippklämmor (även känd som pneumatiska nedhållningsklämmor) är pneumatiska versioner av Destaco 210-seriens klämmor. De har en sensorfärdig design för sensorer av rund eller T-slitstyp och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. De är idealiska för snabb fastspänning i monterings- och svetsapplikationer inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa Destaco pneumatiska klämmor använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Dessutom tillåter dessa bärbara pneumatiska klämmor ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixering. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. Dessa Destaco-klämmor är utrustade med Togwgle Lock Plus-säkerhetsmekanism för att hålla klämmorna mekaniskt låsta, även under total förlust av lufttryck, samt säkerställa att det över-centrerade låsningsläget bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning. Dessutom hjälper Toggle Lock Plus-funktionen att utöva kraft upp till 856 lb. Utvalda modeller av detta pneumatiska klämsystem är integrerat med en bulthållare för hantering av laster upp till 750 lb, och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit vid 145 psi tryck. Dessa klämmor i Destaco 810-serien har en luftportstorlek på 1/8 NPT för en läckagefri anslutning; och vissa modeller har flänsförsedda brickor för säker anslutning mot vibrationer eller spindeltillbehör för maximal klämkraft. Dessa klämmor är kompatibla med snabbkopplade 2 mm och 5 mm förlängningskablar (CABL-010 respektive CABL-013).
Vi erbjuder också Destaco ersättningstätningssats (810450-40-1-00), ersättningsklämmor (810-U-LC & 810-S-LC) och ersättningscylinderenheter (810CYL) för att tillhandahålla högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning , förhindrar hinder av något slag för smidig och kontinuerlig fastspänning.

StilModellHamnstorlekHållkapacitetKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A810-UE1/8600 kgU-bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 Till 90°C4 566 SEK
B810-SE1/8750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 Till 90°C4 878 SEK
C810-U1/8 NPT600 kgU-bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 Till 90°C4 419 SEK
D810-S1/8 NPT750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Rättvis/Medium-10 Till 90°C6 447 SEK
DESTACO -

847-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 847-seriens pneumatiska vippklämmor är integrerade med en över-centrerad vipplänk kombinerad med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Dessa pneumatiska klämmor är idealiska för snabbklämningsapplikationer inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Dessa pneumatiska vippklämmor är sensorklara för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Dessa klämmor finns tillgängliga i solida och U-stångs klämarmsvarianter för att hålla arbetsstycken säkert på plats och hantera belastningar upp till 1000 lb. Destaco 847-serien pneumatiska vippklämmor har en klämarm som ger bredare spelrum för enkel lastning med hjälp av en robust spiralkammekanism drivs av en dubbelverkande luftcylinder. Dessa enheter har en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel komponentborttagning och kan hantera ett maximalt tryck på 145 psig. Dessa horisontella vippklämmor applicerar hållkraften i samma riktning nedåt, men handtaget är, i sin stängda inställning, i ett horisontellt läge. Detta gör att enheten kan användas i fall där operatören behöver mer utrymme ovanför klämman, eller där operatörens hand behöver vara borta från klämman under drift.

StilModellKlämarmstilHållkapacitetCylinderborrningKlämarmslängdHamnstorlekPris (ex moms)
A847-SSolid bar1000 kg1.97 "4.87 "1/4 NPT6 407 SEK
B847-UU-bar1000 kg1.97 "4.87 "1/4 NPT6 407 SEK
DESTACO -

858-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 858 Series klämmor är en pneumatisk version av 568 Series Destaco klämmor. Dessa pneumatiska vippklämmor har en flänsad bas med 4000 kg (1814.369 lb) med maximal hållkapacitet. Dessa pneumatiska nedklämmor har en stor och solid klämarm som enkelt kan modifieras för olika applikationer. Dessa Destaco pneumatiska klämmor levereras med magnetiska ringar för positionsmätning.

StilModellHamnstorlekHållkapacitetKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A858-E1/44000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C10 194 SEK
A8581/4 NPT4000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C10 976 SEK
DESTACO -

850-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 850-seriens pneumatiska vippklämmor använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats, och används ofta inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa vippklämmor är integrerade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Dessa klämmor är utrustade med en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet. De har en sluten design för applikationer i smutsiga miljöer (som MIG och punktsvetsning), och en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Dessa pneumatiska vippklämmor har en sensorfärdig design för sensorer av rund och T-spår. 850-serien Destaco pneumatiska klämmor har en lång klämarm med en maximal hållkapacitet på 16000 lb (7257.477 kg). Dessa klämmor har en pneumatisk cylinder med ett inbyggt flödeskontrollsystem som hjälper till med smidig klämning, och en magnetisk kolvring för att säkerställa exakt positionsavkänning. Dessa pneumatiska nedhållningsklämmor är pneumatiska versioner av Destaco 650-seriens manuella klämmor med rak linje och kan användas vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 195 grader Fahrenheit. Dessa pneumatiska klämmor har 1/8 & G-1/4 tum NPT-portar och är kompatibla med Destaco 850450-63-1-00 ersättningstätningsenhet och Destaco 810169 rund reed-omkopplare med snabbkopplingskabel.
Vi erbjuder även Destaco 858-serien pneumatiska klämmor med lastkapacitet upp till 4000 lb, och härdade bussningar och stift vid alla svängpunkter för längre livslängd.

StilModellKolvgängans storlekHamnstorlekHållkapacitetCylinderborrningKolvens höjdOperating temp.Duty CyclePris (ex moms)
A8505 / 8-111/8 NPT16000 kg2.48 "2.63 "-10 Till 90°CUtmärkt/hög14 322 SEK
B850-MEM161/816000 kg2.48 "2.63 "-10 Till 90°CUtmärkt/hög9 268 SEK
DESTACO -

807-serien högtemperaturpneumatiska vippklämmor

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetPris (ex moms)
A807-U-HT2.51 "U-bar375 kg4 210 SEK
B807-S-HT3.13 "Solid bar500 kg4 251 SEK
DESTACO -

827-serie pneumatiska vippklämmor

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetHamnstorlekPris (ex moms)
A827-S3.18 "Solid bar700 kg1/8 NPT7 140 SEK
B827-SE3.18 "Solid bar700 kg1/85 949 SEK
C827-U3.27 "U-bar600 kg1/8 NPT7 140 SEK
D827-UE3.27 "U-bar600 kg1/85 406 SEK
StilModellKlämarmslängdClamp Bar öppningSpännarmens vridmomentCylinderborrningHåller vridmomentÖppningsvinkelPris (ex moms)
A8614"90 °120 Nm2"280 Ft.Lbs.119 °19 831 SEK
A8915.06 "-199 ft.-lbs.2.5 "960 Ft.Lbs.119 °24 810 SEK
A8605.44 "180 °120 Nm2"280 Ft.Lbs.96 °19 831 SEK
A8906.57 "180 °270 Nm2.5 "960 Ft.Lbs.96 °24 810 SEK
DESTACO -

Pneumatiska svängklämmor

StilModellPris (ex moms)
A6004-SWL6 415 SEK
B8740G5 632 SEK
B8732G4 866 SEK
C9540-2GL8 213 SEK
C9540-2GR8 213 SEK
C9550-2L9 649 SEK
C9550-2GL9 830 SEK
C9550-2R9 649 SEK
C9522-2L7 072 SEK
D9522-2R7 107 SEK
C9530-2GR7 677 SEK
B87507 616 SEK
C9550-2GR9 830 SEK
B8750G6 051 SEK
C9530-2GL7 677 SEK
DESTACO -

868-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 868-seriens pneumatiska vippklämmor, även känd som pneumatiska nedhållningsklämmor, är lämpliga för snabb och säker fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är integrerade med en luftmanövrerad cylinder med ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. De använder den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Dessa pneumatiska vippklämmor kommer integrerade med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. De har en innesluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer och kommer med en icke-svängbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Dessa bärbara pneumatiska klämmor har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Dessa enheter tillåter ekonomisk användning på kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. Dessa Destaco-klämmor i 868-serien är sensorklara för såväl runda som T-slitssensorer och har U-stångshandtagsdesign för smidig montering av armförlängningar. Dessa medföljande vippklämmor är idealiska för svets- och bearbetningsapplikationer och kan monteras horisontellt för enkel installation. Destaco 868-seriens pneumatiska klämmor kan hålla belastningar upp till 4000 lb. Dessa klämmor är utrustade med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader Fahrenheit, med cylindertryck upp till 145 psi . Dessa pneumatiska vippklämmor är kompatibla med 810169 runda reed-omkopplare med snabbkopplingskablar och 8EA-109-1 T-slits reed-omkopplare med snabbkopplingskablar.
Vi erbjuder även Destaco 850-serien pneumatiska klämmor med lastkapacitet upp till 16000 lb.

StilModellHamnstorlekHållkapacitetKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A868-E1/44000 kgSolid bar2.48 "4.69 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C11 708 SEK
B8681/4 NPT4000 kgSolid bar2.48 "4.69 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C11 708 SEK
DESTACO -

817-serie pneumatiska vippklämmor

StilModellKlämarmslängdHållkapacitetHamnstorlekPris (ex moms)
A817-U2.37 "375 kg1/8 NPT4 289 SEK
B817-UE2.37 "375 kg1/83 873 SEK
B817-SE3.04 "450 kg1/84 221 SEK
C817-S3.04 "450 kg1/8 NPT4 293 SEK
DESTACO -

803-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 803 ME-serie pneumatiska vippklämmor har en inbyggd flödeskontroll för smidig drift och en magnetisk kolv för positionskännande. Dessa klämmor har en ergonomisk design och klarar en maximal belastning på 600 kg (272.15 lb) vid temperaturer från -14 grader till Fahrenheit 195 grader Fahrenheit.

StilModellKolvgängans storlekHamnstorlekHållkapacitetCylinderborrningKolvens höjdOperating temp.Duty CyclePris (ex moms)
A8035 / 16-181/8 NPT600 kg1.26 "1.09 "-10 Till 90°CRättvis/Medium3 955 SEK
B803-MEM81/8600 kg1.26 "1.09 "-10 Till 90°CRättvis/Medium3 873 SEK
DESTACO -

8007-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 8007-serie pneumatiska vippklämmor har spår som rymmer runda sensorer och T-spår. Dessa klämmor har härdade stift och en solid klämstång för lång livslängd och förbättrad prestanda. Destaco 8007-seriens klämma används ofta i monteringsanläggningar och svetsning av arbetsstycken i olika kommersiella industrier.

StilModellHantera typHållkapacitetUtövar kraftKlämarmslängdHamnstorlekHöjd under klämarmPris (ex moms)
A8007-EHLManuellt handtag vänster sida830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 851 SEK
B8007-EHRManuellt handtag höger sida830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 851 SEK
C8007-EUtan handtag830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 388 SEK
StilModellKolvgängans storlekPris (ex moms)
A803-LC5 / 16-182 074 SEK
A803-RCM81 437 SEK
DESTACO -

82L-2-seriens pneumatiska hållklämmor

Destaco 82L-2 Series pneumatiska fasthållningsklämmor håller arbetsstycken stadigt på plats under bearbetning, svetsning och skärning. Dessa klämmor använder pneumatiskt tryck för att utöva en kontrollerad och konsekvent hållkraft, förhindrar rörelse och säkerställer exakt och repeterbar positionering av komponenter. Dessa klämmor i Destaco 82L-2-serien är integrerade i att öka produktiviteten, minimera omarbetning och bibehålla kvaliteten och precisionen hos arbetsstycken genom att eliminera oönskade förskjutningar eller förskjutningar under tillverkningsstegen. De har en vipplåsmekanism som säkerställer säker och pålitlig fastspänning för att bibehålla ett stadigt grepp om arbetsstycket, vilket minimerar risken för glidning eller felinriktning under bearbetning eller montering. Dessa pneumatiska fasthållningsklämmor har en innesluten design som skyddar interna komponenter från skräp, skador och externa störningar. De finns i lastkapaciteter på 600, 1596, 2000 och 3360 lb.

StilModellTypMax. VridmomentHållkapacitetMax. Ingående lufttryck (PSI)CylinderhöjdPris (ex moms)
A82L4N-26300H0B-380 Lb-ft.2000 kg-40mm16 932 SEK
B82L2G-2030000Utan sensor55 Lb-ft.600 kg12025mm9 468 SEK
C82L2G-203B800Med Sensor55 Lb-ft.600 kg12025mm12 993 SEK
DESTACO -

807-seriens utbytesklämmor

StilModellPris (ex moms)
A807-U-LC1 349 SEK
A807-U-RC896 SEK
B807-S-RC896 SEK
B807-S-LC1 375 SEK
DESTACO -

8021, 8071 -serien pneumatiska vippklämmor

Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa pneumatiska klämmor är utrustade med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan och sedan använda den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Dessa pneumatiska klämmor har växlingslänkning i mitten kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor är helt fristående och kräver bara en enda tryckkälla. Dessa klämenheter är sensorklara för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem. Detta eliminerar behovet av externa flödeskontroller, vilket säkerställer smidig fastspänning. De har en sluten design för MIG & punktsvetsning i smutsiga miljöer. Dessa pneumatiska vippklämmor har en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in med hårda rör i fixturer. Dessa vippklämmor manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar som levererar ett maximalt klämtryck på 145 psig, och är integrerade med härdade bussningar och stift vid alla svängpunkter för lång livslängd. Dessa klämmor klarar belastningar upp till 450 lb och är integrerade med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor har en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.

StilModellHållkapacitetUtövar kraftKlämarmstilHamnstorlekKlämarmslängdCylinderborrningDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A8021390 kg169 kgU-bar1/8 NPT2.25 "1.26 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C7 182 SEK
B8021-UE390 kg169 kgU-bar1/82.25 "1.26 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C5 329 SEK
A8071450 kg496 kgU-bar1/8 NPT2.72 "1.57 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C9 026 SEK
C8071-UE450 kg496 kgU-bar1/82.72 "1.57 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C6 614 SEK
StilModellBarstilPris (ex moms)
A817-S-LCFastämne2 704 SEK
A817-U-LCU-bar1 570 SEK
StilModellBarstilPris (ex moms)
A827-S-LCSolid bar2 294 SEK
A827-U-LCU-bar3 908 SEK
DESTACO -

847-seriens utbytesklämmor

StilModellPris (ex moms)
A847-U-RC1 734 SEK
A847-U-LC4 041 SEK
B847-S-RC1 701 SEK
B847-S-LC4 041 SEK
DESTACO -

812-seriens utbytesklämmor

Destaco 812-seriens utbytesklämmor är utformade för att ersätta trasiga eller slitna fästkomponenter. Dessa pneumatiska vippklämmor använder ett dubbelverkande pneumatiskt system för att ge aktivering för kläm- och avklämningsoperationerna. De är utrustade med en U-stångs klämarm som gör direktkontakt med arbetsstycket när en klämkraft appliceras med förlängning och indragning av den dubbelverkande cylindern. Dessa klämmor har gängade hål för att möjliggöra snabb och enkel installation på plana ytor och är designade för att klara en maximal lastkapacitet på 100 lb.

StilModellPris (ex moms)
A812-U-LC2 100 SEK
A812-U-RC1 165 SEK
StilModellPris (ex moms)
A830-RC2 060 SEK
A830-LC3 061 SEK
DESTACO -

Ersättningsklämmor

StilModellClamp Bar öppningPris (ex moms)
A868-LC91 °10 428 SEK
B858-LC96 °6 599 SEK
DESTACO -

807-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 807-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för snabb fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Dessa portabla pneumatiska klämmor tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Dessa pneumatiska vippklämmor manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar med maximalt klämtryck på 145 psig. Dessa Destaco pneumatiska klämmor är utrustade med en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör, och är integrerade med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Dessa enheter är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. De har också en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Destaco 807-seriens pneumatiska nedhållningsklämmor är sensor redo för sensorer i både runda och T-slitstyp, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. De är integrerade med en bulthållare för hantering av laster upp till 500 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Vi erbjuder även Destaco 850-serien pneumatiska klämmor med lastkapacitet upp till 16000 lb.
Om du vill beställa högtemperaturvarianter av liknande klämmor, lägg helt enkelt till -HT i modellnumret. (exempel: 807-U-HT).

StilModellHållkapacitetHamnstorlekKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdHamnDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A807-U375 kg1/8 NPTU-bar1.26 "2.51 "standard typRättvis/Medium-10 Till 90°C2 757 SEK
B807-UE375 kg1/8 NPTU-bar1.26 "2.51 "G-typRättvis/Medium-10 Till 90°C2 997 SEK
C807-SE500 kg1/8 NPTSolid bar1.26 "3.13 "G-typRättvis/Medium-10 Till 90°C3 317 SEK
D807-S500 kg1/8 NPTSolid bar1.26 "3.13 "standard typRättvis/Medium-10 Till 90°C3 971 SEK
DESTACO -

81L-serie pneumatiska kraftklämmor

Dessa Destaco 81L-seriens pneumatiska kraftklämmor är designade för grepp, fastspänning, systemkontroll, fixtur och testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokaliseringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De har en aluminiumkropp och en horisontell spännarm av stål för ökad styrka och hållbarhet. Dessa pneumatiska spännanordningar används för att hålla produkterna säkert på plats för att säkerställa felfria operationer och är avsedda för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft för förbättrad hållbarhet, tillförlitlighet och precision. Destacos pneumatiska klämmor är integrerade med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. De innehåller en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en källa för tryckluft. Dessa enheter är utrustade med en patenterad Toggle Lock-mekanism för att låsa klämman i fast läge om plötsligt tryckfall eller slangurkoppling upptäcks. Destaco 81L-seriens klämmor kan hantera en maximal belastning på 73.8 lb vid tryck upp till 72 psi, inom temperaturer från -14 till 145 grader Fahrenheit. Dessa pneumatiska kraftklämmor är kompatibla med Destaco-tätningssatser (81L16-1-00) för fri funktion av klämmorna samt för sensorer (8EA-109-1) som är monterade på cylindrarna med T-spårspår. Dessa sensorer aktiveras med en magnetisk ring som är installerad på klämmornas cylinder.

StilModellHåller vridmomentÖppningsvinkelCylinderborrningKlämarmstilHamnstorlekPris (ex moms)
A81L20-14100-----10 921 SEK
A81L20-10100-----4 850 SEK
A81L25-10100-----5 122 SEK
A81L25-14100-----5 122 SEK
A81L12-1410015 Ft.Lbs.90 °0.47 "CentrumM54 035 SEK
A81L12-1010018 Ft.Lbs.120 °0.47 "CentrumM54 035 SEK
A81L16-1410030 Ft.Lbs.90 °0.63 "CentrumM54 307 SEK
A81L16-1010044 Ft.Lbs.120 °0.63 "CentrumM54 307 SEK
DESTACO -

830-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 830-seriens pneumatiska vippklämmor fungerar som den pneumatiska versionen av Destaco 630 manuella rätlinjiga klämmor. Dessa klämmor består av en dubbelverkande cylinder, en klämarm och länkar för att multiplicera den applicerade kraften. Destacos pneumatiska klämmor använder lufttryck för att klämma fast och fixera arbetsstycken på plats, via kraften från en vippmekanism. Användningen av en vippmekanism gör att de kan dras åt med en kraft som är större än den applicerade kraften, vilket gör dem idealiska för ett brett spektrum av applikationer som bearbetning och montering av allmänna maskiner inklusive fartyg och bilar. Dessa icke-låsande klämmor ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Dessa klämmor är utrustade med en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet. Spaken har ett långt styrförhållande, med den höga effektiviteten hos varje del som säkerställer styvhet. Dessa klämmor har en flänsad bas för montering av arbetsstycket på basen. Dessa pneumatiska vippklämmor har ett inbyggt flödeskontrollsystem för smidig drift och en magnetisk kolvring för positionsavkänning. Den robusta stålkonstruktionen erbjuder styrka och strukturell styvhet samtidigt som den tål tryck upp till 72 psi. De har en maximal kapacitet på 2500 lb och kan arbeta vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 194 grader Fahrenheit.

StilModellKolvgängans storlekHamnstorlekHållkapacitetCylinderborrningKolvens höjdOperating temp.Duty CyclePris (ex moms)
A8303 / 8-161/8 NPT2500 kg1.57 "1.06 "-10 Till 90°CRättvis/Medium6 558 SEK
B830-MEM101/82500 kg1.57 "1.06 "-10 Till 90°CRättvis/Medium5 261 SEK
DESTACO -

810 -serien ersättningsklämmanordning

StilModellKlämarmstilHållkapacitetCylinderborrningHamnstorlekDuty CycleKlämarmslängdOperating temp.Höjd under klämarmPris (ex moms)
A810-S-LC-856 kg-1/8 NPT----1 892 SEK
B810-U-LC-856 kg-1/8 NPT----1 891 SEK
A810-S-RCSolid bar750 kg1.57 "1/8 NPTRättvis/Medium3.57 "-10 Till 90°C1.79 "1 105 SEK
C810-U-RCU-bar750 kg1.57 "1/8 NPTRättvis/Medium3.57 "-10 Till 90°C1.79 "1 105 SEK
DESTACO -

8100/8300 -serien pneumatiska svängklämmor

Destaco 8100- och 8300-seriens pneumatiska svängklämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism för snabb sväng-och-kläm-rörelse för att förbättra produktiviteten. De är avsedda för snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både metalliska och icke-metalliska produkter. Dessa enheter erbjuder repeterbarhet i låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det möjligt att klämma på en extremt liten yta. De har en kropp i blockstil i aluminium som kan monteras från sidorna eller uppifrån. Dessa pneumatiska svängklämmor har en magnetisk kolvring för positionsavkänning och levereras med en klämarm och spindel som erbjuder en maximal hållkapacitet på 89 lb (40.37 kg). Dessa pneumatiska klämmor kan arbeta under tryck upp till 130 psi och vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 195 grader Fahrenheit. De är utrustade med en manuellt justerbar gängad pinne i änden av en luftdriven svängarm som klämmer fast på arbetsstycket. Dessa enheter är integrerade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla. Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor är icke-låsande klämmor som ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Den lätta och robusta konstruktionen möjliggör flera miljoner driftcykler. Dessa klämmor erbjuds i vänster och höger svingvarianter på Raptor Supplies.
Om du vill beställa dessa svängklämmor utan klämarmen, lägg helt enkelt till -LA i slutet av MPN. (Till exempel 8115-LA eller 8315-LA).

StilModellSvängriktningStrokeVertikal klämmaCylinderborrningMonteraHamnstorlekPris (ex moms)
A8116Vänster hand0.85 "0.38 "0.75 "Sidofäste eller toppfäste10-326 451 SEK
B8316Vänster hand1.25 "0.5 "1.5 "Sidofäste eller toppfäste3 / 8-167 801 SEK
A8115Höger hand0.85 "0.38 "0.75 "Sidofäste eller toppfäste10-326 156 SEK
B8315Höger hand1.25 "0.5 "1.5 "Sidofäste eller toppfäste3 / 8-168 723 SEK
DESTACO -

89R-serie pneumatiska gungklämmor

Destaco 89R-seriens pneumatiska svängklämmor erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt möjligt att klämma på ett extremt kompakt område. Den kompakta designen gör dem anpassningsbara för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs. De är idealiska för fixtur, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa dubbelverkande, icke låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstrycket och hålstorleken. Destaco 89R-seriens klämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både icke-metalliska och metalliska produkter. Den snabba svängningen och klämrörelsen hos dessa klämmor säkerställer förbättrad produktivitet. De kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slits och 4 mm runda brytare, och är redo för sensorer för T-slits och runda givare. Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) och har testats i flera miljoner cykler. Dessa pneumatiska klämmor har en kropp i blockstil för enkel installation och en robust design för att förbättra klämmornas grundläggande funktioner och erbjuda konsistens. Dessa Destaco-klämmor kan arbeta under tryck som sträcker sig mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. 89R-seriens klämmor levereras med klämarmar för maximal utmattning mindre klämkraft (maximalt total slaglängd på 58 mm) och en hållkapacitet på 218 lb. Dessa enheter är utrustade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för att ansluta till en källa med tryckluft . De är kompatibla med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämmorna. 89R-seriens klämmor finns tillgängliga i vänster och höger svingvarianter på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även Destaco standard pneumatiska svängklämmarmar. De är ersättningsklämarmar med lätt aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer och en låsande konisk anslutning för att ge stabil anslutning under friktionsklämning.

StilModellStrokeCylinderborrningHamnstorlekVertikal klämmaSvängriktningMonteraPris (ex moms)
A89R32-010-21.1 "1.26 "1/80.39 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil5 500 SEK
A89R40-010-21.24 "1.57 "1/80.39 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil5 873 SEK
A89R40-025-21.83 "1.57 "1/80.98 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil6 085 SEK
A89R63-025-22.3 "2.48 "1/40.98 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil9 574 SEK
A89R50-025-22.5 "1.97 "1/80.98 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil6 728 SEK
DESTACO -

89R-serie pneumatiska svängklämarmar

Destaco 89R-serie pneumatiska svängklämarmar har en lätt aluminiumkonstruktion. Dessa 360-graders vridbara armar används med Destaco svängklämmor i 89R-serien och kan arbeta vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 195 grader Fahrenheit.

StilModellArmlängdTråd storlekPris (ex moms)
A8JG-215-12.05 "M6611 SEK
A8JG-217-12.36 "M8671 SEK
A8JG-218-12.76 "M8730 SEK
A8JG-219-13.15 "M8899 SEK
A8JG-220-13.54 "M101 366 SEK
DESTACO -

9500-serie pneumatiska gungklämmor

Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien har en kompakt design som gör dem anpassningsbara för trånga utrymmen. De är utrustade med en arm som roterar i toppen av slaget och klämmorna erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt att klämma på ett extremt kompakt område. Dessa klämmor används där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen behövs och är idealiska för fixering, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 9500-seriens klämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både icke-metalliska och metalliska produkter. Dessa dubbelverkande, icke låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar och har skärmad kolvstång för skydd mot svetsstänk. De säkerställer också snabb svängning och klämrörelse för förbättrad produktivitet. Dessutom erbjuder de fältjusterbar svängriktning från vänster till höger i 90 grader och är sensor redo för T-slits eller runda sensorer. Dessa pneumatiska klämmor har en kropp i blockstil för enkel installation och kommer med stångsvetsskydd för att skydda staven under ett slag. De kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slitsar och 4 mm runda brytare samt erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster/höger). Dessutom har dessa klämmor testats i flera miljoner cykler och har en robust design för att förbättra klämmornas grundläggande funktioner och erbjuda konsistens. Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 9500-serien kan arbeta under tryck på mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. 9500-seriens klämmor levereras med klämarmar för maximal, utmattningsmindre klämkraft (maximalt total slaglängd på 20 mm) och är utrustade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla. De är kompatibla med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämmorna.
Vi erbjuder även Destaco standard pneumatiska svängklämmarmar. De är ersättningsklämarmar med lätt aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer och en låsande konisk anslutning för att ge stabil anslutning under friktionsklämning.

StilModellCylinderborrningSvängriktningStrokeVertikal klämmaMonteraHamnstorlekPris (ex moms)
A9540150------730 SEK
B9540153------916 SEK
C9530-2L1.26 "Vänster hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT7 018 SEK
C9530-2R1.26 "Höger hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT7 018 SEK
C9540-2L1.57 "Vänster hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT8 213 SEK
C9540-2R1.57 "Höger hand0.79 "0.79 "Sidofläns, gängat hål, standard1/8 NPT8 213 SEK
DESTACO -

8000, 8200, 8400 -serien pneumatiska svängklämmor

Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 8000-, 8200- och 8400-serien är icke-låsande klämmor som ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Dessa klämmor är avsedda för snabb och svängbar klämrörelse vid sekundär tillverkning av metalliska och icke-metalliska produkter inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa 8000, 8200 & 8400 serier klämmor integrerar en robust svängmekanism som säkerställer att vinkelpositionen för klämarmen förblir densamma, även efter en lätt kollision med arbetsstycket under lossning eller lastning. De har en lätt aluminiumkropp som är idealisk för tuffa miljöer och levereras med en spindel och klämarm för att ge en hållkapacitet på upp till 89 lb. Den robusta konstruktionen i ett stycke garanterar exakt inriktning av interna komponenter och fastspänningsstyvhet. De klämmer fast arbetsstycket med hjälp av en manuellt justerbar gängtapp i änden av en luftdriven svängarm. Dessa enheter har en pneumatisk ingångscylinder för anslutning till en tryckluftskälla och har inre öppningar för att förhindra kamskador orsakade av överacceleration av klämman. De kan arbeta vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit och tryck som sträcker sig från 45 psi till 130 psi. Den gängade kroppen på dessa klämmor möjliggör enkel montering i ett gängat eller fritt hål med hjälp av monteringsskruvar. Dessa Destaco pneumatiska klämmor har en sensorfärdig design för runda sensorer. Dessa positionssensorer är utformade för att monteras i klämmans utrymmeshölje, vilket förhindrar att sensorn inkräktar på klämmans monteringshölje för att spara utrymme utan att orsaka några olägenheter. De förhindrar långsam retur och icke-återgångsproblem som är inneboende med enkelverkande klämmor. Dessa dubbelverkande, pneumatiska svängklämmor finns i vänster och höger svingvarianter på Raptor Supplies.
Om du vill beställa dessa svängklämmor utan klämarmen, lägg helt enkelt till -LA-suffixet till MPN (till exempel 8215-LA).

StilModellCylinderborrningSvängriktningStrokeRoterande slagVertikal klämmaMonteraHamnstorlekPris (ex moms)
A80150.75 "Höger hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 400 SEK
A80160.75 "Vänster hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 745 SEK
B82151.5 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 596 SEK
B82161.5 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 461 SEK
C84151.19 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-167 447 SEK
C84161.19 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 273 SEK
DESTACO -

802-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa pneumatiska klämmor är utrustade med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftkällan och sedan utnyttjande av tryckluften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. De har över-centrerad växlingslänkning kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Dessa pneumatiska klämmor är helt fristående och kräver bara en enda tryckkälla. Dessa klämenheter är sensorklara för sensorer av både runda och T-spår, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem. Detta eliminerar behovet av externa flödeskontroller, vilket säkerställer smidig fastspänning. De har en sluten design för MIG & punktsvetsning i smutsiga miljöer. Dessa pneumatiska vippklämmor har en icke-vridbar cylinder som enkelt kan dras in i fixturer med hårda rör. Dessa vippklämmor manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar som levererar ett maximalt klämtryck på 145 psig, och är integrerade med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Dessa klämmor kan motstå belastningar upp till 200 lb och är integrerade med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor har en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.
Vi erbjuder även Destaco 610-serien raka klämmor med en gängad bas för bekväm och säker installation.

StilModellHamnstorlekHållkapacitetUtövar kraftKlämarmstilKlämarmslängdCylinderborrningDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A802-UE1/8200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dåligt/lågt-10 Till 90°C2 985 SEK
B802-U1/8 NPT200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dåligt/lågt-10 Till 90°C2 470 SEK
DESTACO -

Pneumatisk upprullningsklämma, 850 lb hållkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
800AG3QYG22 950 SEK
DESTACO -

Pneumatisk kraftklämma, 1.5 tums cylinderhål, 2000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
870-2AG3QYH15 206 SEK
APOLLO VALVES -

Svängarm, maskinbearbetad, 8 till 10 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
F323505BP2JFG4 661 SEK
DESTACO -

Pneumatisk kraftklämma med sensor, 1596 lb hållkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
82L3G-203B800AC8PHR13 785 SEK
DESTACO -

Pneumatisk kraftklämma, växlingsmekanism, 100 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
812-UAC8PHY2 578 SEK
DESTACO -

Pneumatisk hållklämma, 2000 lb hållkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
8031AC8PJD15 840 SEK
GUARDAIR -

Jordningsklämma, 1/8 tum storlek, 20 fot längd

ModellArtikelPris (ex moms)
14VA240CE8MRT1 667 SEK
Se detaljer
GUARDAIR -

Lockklämmor, 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
N614CE8MWD828 SEK
Se detaljer

Pneumatiska klämmor

Pneumatiska klämmor är designade för snabb fastspänning i repetitiva produktionsoperationer. Dessa bärbara enheter används för kortvariga jobb med tillfällig fixering. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av pneumatiska kraftklämmor och pneumatiska svängklämmor från märken som Guardair, Destaco och Apollo. De Raptor Supplies Katalogen för pneumatiska klämmor inkluderar pneumatiska hållklämmor, pneumatiska vippklämmor, pneumatiska kraftklämmor, pneumatiska rakklämmor, pneumatiska svängklämmor och svängarmar.
Jag lyfter fram tillverkar olika pneumatiska klämmor såsom nedhållningsverkan, raklinjeverkan och sväng-/dragklämmor. Dessa bärbara pneumatiska klämmor är integrerade med luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Lufttrycket appliceras i spännporten, som flyttar spännarmen för att hålla fast arbetsstycket. Den erforderliga spännkraften uppnås och utövas på arbetsstycket för att hålla det stadigt. Dessa pneumatiska klämmor kan användas vid temperaturer som sträcker sig från -14 till 195 grader Fahrenheit, och finns tillgängliga i solida och U-stångs klämarmsvarianter för att hålla arbetsstycken säkert på plats.
Jag lyfter fram 827 serien pneumatiska klämmor är utrustade med en klämarm som ger brett spelrum för enkel lastning. De använder en robust spiralkammekanism som drivs av en dubbelverkande luftcylinder. Dessa enheter har en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
Pneumatiska upprullningsklämmor använd armslag för att röra sig rakt framåt & sväng ner för att applicera klämtryck på arbetsstycken, inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa kompakta och lågprofilklämmor är designade för montering i trånga utrymmen, samt ger jämn klämkraft under hela slaget.

du använder

Pneumatiska klämmor erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för CNC-bearbetning, montering av bildelar och kontroll av fixturer inom flyg-, bil- och livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin.

Funktioner

Jag lyfter fram pneumatiska vipp- och fästklämmor:

Guardair pneumatiska klämmor:

  • Guardair lockklämmor är designade för att användas med 4, 8 och 15 gallon dammsugare och finns i förpackningar om 3.
  • Jordklämmorna är 20 fots tillbehör av märkets dammsugare. De är lämpliga för jordningsmetoder i applikationer med hög statisk elektricitet.

Arbetsmekanism

Destaco pneumatiska klämenheter är integrerade med luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Lufttrycket appliceras i spännporten, som flyttar spännarmen för att hålla fast arbetsstycket. Den erforderliga spännkraften uppnås och utövas på arbetsstycket för att hålla det stadigt. För att låsa upp klämman appliceras lufttrycket i avklämningsporten. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten.
Destaco pneumatiska svängklämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb sväng-och-kläm-rörelse vid sekundära tillverkningsoperationer på både metalliska och icke-metalliska produkter, för att säkerställa förbättrad produktivitet. De levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar, samt erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster/höger). Dessa enheter erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt möjligt att klämma på ett extremt kompakt område.
Destacos pneumatiska kraftklämmor är utrustade med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. De innehåller en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en källa av tryckluft för kraftfull fastspänning.

Standarder och godkännanden

  • Destaco pneumatiska klämmor är tillverkade i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämmorna.
  • Guardairs verktyg är certifierade enligt OSHA-standarder för säker drift.

Vanliga frågor

Hur fungerar Guardairs tryckluftsdrivna dammsugare?

Pneumatiska luftdrivna dammsugare eller komprimerade dammsugare fungerar enligt Venturi-principen. Via lufttillförselslangen kommer tryckluft in i Venturiboxen och går genom injektorn. När luften fortsätter genom den omgivande Venturi accelererar den, vilket skapar lågt tryck inuti Venturi-lådan. Detta låga tryck inducerar vakuumflöde inuti den intilliggande kapseln, och i sin tur genom den bifogade vakuumslangen.

Vad är Toggle Lock Plus-mekanismen?

Utvalda Destaco-klämmor med rak linje har Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.

Vilket är det rekommenderade drifttrycket för Guardair säkerhetsluftpistoler?

Guardairs inbyggda luftkompressorer rekommenderas för drift vid tryck från 80 till 120 psi.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Vad betyder en klämmas hållförmåga?

Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.

Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Färgen på klämmans handtag har ingen sådan betydelse, eftersom den bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Hur installeras klämmor med rak linje?

Destacos klämmor med rak linje kommer med genomgående hål på den flänsade eller raka basen som möjliggör snabb och säker montering av ytor eller blad på plana ytor/arbetsstycken med enkel skruvning. De kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.

Hur mäts vippklämmor?

Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?