DESTACO Pneumatiska gripare

Destacos pneumatiska gripdon erbjuder grepplösningar för ställdon och är idealiska för att plocka, placera, hålla och släppa applikationer inom robot- och automationsindustrin.

Filter

Destacos pneumatiska gripdon är utrustade med verktygsbackar eller fingrar för att greppa ett föremål. De körs på tryckluft och har förmågan att plocka upp, placera, hålla och släppa föremål medan en handling är...Läs mer
StilModellArtikelPris (ex moms)
AOSMK-072Monteringssats1 082 SEK
AOSMK-014Monteringssats1 172 SEK
AOSMK-002Monteringssats902 SEK
AOSMK-116Monteringssats4 469 SEK
AOSMK-008Monteringssats902 SEK
AOSMK-073Monteringssats1 855 SEK
AOSMK-097Monteringssats1 515 SEK
AOSMK-010Monteringssats1 515 SEK
AOSMK-011Monteringssats956 SEK
AOSMK-003Monteringssats902 SEK
AOSMK-074Monteringssats1 082 SEK
AOSMK-117Monteringssats2 588 SEK
AOSMK-118Monteringssats4 207 SEK
AOSMK-024Monteringssats1 082 SEK
AOSMK-013Monteringssats956 SEK
AOSMK-001Monteringssats902 SEK
AOSMK-012Monteringssats956 SEK
AOSMK-009Monteringssats1 515 SEK
AOHSN-011Sensor1 473 SEK
AOISN-014Sensor2 507 SEK
AOHSN-017Sensor1 473 SEK
AOISP-019Sensor2 250 SEK
AOHSP-017Sensor1 641 SEK
AOISN-011Sensor2 507 SEK
AOISN-019Sensor2 507 SEK
DESTACO -

RPL Series 2 Precision Parallella Grippers

StilModellCylinderborrningFingerlängdGreppkraftStrokePris (ex moms)
ARPL-40.5 "5"36 kg1"11 095 SEK
BRPL-20.438 "3"26 kg1 / 2 "7 108 SEK
DESTACO -

Dubbelkil parallellgripare, 0.5 tums slaglängd, 2 käftar

ModellArtikelPris (ex moms)
RP-15AH2HCG10 698 SEK
DESTACO -

Parallell gripare vid kropp, 40-100 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
RPW-500-2AH2HCJ20 090 SEK

Funktioner

  • Destacos pneumatiska parallellgripare har 2-käftskonfiguration för att greppa, placera, hålla eller släppa ett föremål.
  • De är utrustade med patenterade och förspända, dubbla V-rullager för noggrannhet och bibehåller noll sidospel.
  • Vissa modeller är integrerade med en härdad stålbotten för att underlätta delpressning.
  • Utvalda modeller inkluderar Buna-N-tätning för hantering av starka kemikalier och föreningar, grus eller skräp. De har också en design med långt fingergrepp för att hantera stora och breda delar i portalsystem.
  • Dessa gripdon har en patenterad dubbelkildesign med en robust förseglad insida för överlägsen greppkraft i applikationer med hög slagkraft.
  • De erbjuder utmärkt parallellitet och noggrannhet mellan griparens monteringsytor och käftytor.
  • De har härdade och pläterade käftar för slitstyrka och lång livslängd.
  • De erbjuder hög greppkraft i förhållande till vikten tack vare den extremt effektiva drivmekanismen.

Arbetsmekanism

  • När den packade luften förs in i cylindern styr den kolvstången.
  • Kolvstången är associerad med gripfingrarna. När den pneumatiska kraften flyttar kolven upp och ner, öppnas eller stängs fingrarna parallellt eller i vinkel.

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt pneumatisk gripare?

  • Gripkraft: Användaren måste beräkna den effektiva gripkraften som skulle krävas för att utföra operationen.
  • Arbetsstyckets vikt: Se till att gripkraften kan bära upp arbetsstyckets vikt.
  • Lufttryck: Det har en direkt effekt på gripkraften och påverkar griparens storlek.
  • Arbetsstyckets konstruktion: Arbetsstyckets form avgör om 2 eller 3 fingergripare ska användas.
  • Miljö: Gripdon utformade för rena miljöer kan misslyckas i tuffa miljöer.

Vad är fördelen med parallellgripare framför vinkelgripare?

Eftersom fingrarna passar in i små områden kan Destacos parallellgripare dra ner en del inuti en maskin, medan vinkelgripare endast används för att få verktyg ur vägen.

Vad är gripkraft?

Gripkraften är kraften som utövas av gripfingrarna på arbetsstycket. Denna kraft kan skilja sig beroende på lufttrycket, friktionskoefficienten och greppförhållandena mellan fingrar och arbetsstycket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?