PARKER Pneumatiska smörjmedel

Används för att injicera oljedimma i strömmande luftströmmar från pneumatiska anordningar, såsom cylindrar, ventiler och motorer inom fabriksautomation, livsmedels- och dryckes- och förpackningsindustrin. Har en precisionsnålventil för att möjliggöra repeterbara oljetillförsel och flera justeringar av önskade flöden

Filter

PARKER -

Luftlinjesmörjare

Parkers mikrodimsmörjare är konstruerade för att injicera oljedimma i strömmande luftströmmar från pneumatiska apparater, såsom cylindrar, ventiler och motorer inom fabriksautomation, livsmedels- och dryckes- och förpackningsindustrin. Dessa luftverktygsoljor har en precisionsnålventil för att möjliggöra repeterbara oljeleveranser och flera justeringar av önskade flödeshastigheter och en transparent siktkupol för att ge 360 ​​graders sikt. För att smörja system som har en komplex rörledningskonfiguration arbetar dessa flygsmörjare på en industriell smörjningsmekanism som kan generera oljepartiklar så små som 5 mikron i både låga och höga luftflöden. Välj bland ett brett utbud av dessa luftsmörjare som finns i flödeshastigheter från 40 till 325 cfm Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenSkålstorlekHöjdTotal längdTotal breddRörstorlekBreddLängdPris (ex moms)
A16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "2 640 SEK
A16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "2 686 SEK
A16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "2 670 SEK
A17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "3 044 SEK
A17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "2 934 SEK
BL606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "4 681 SEK
BL606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "4 773 SEK
BL606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "4 879 SEK
PARKER -

Smörjmedel i rostfritt stål, 1/2 tum portstorlek

Parkers PL10 -serien smörjmedel är utformade för att injicera en dimma av olja i ett luftflödesflöde för att automatiskt ge den optimala mängden intern smörjning för pneumatiska enheter inom transport, monteringslinjer, förpackningar och industriella applikationer. Dessa smörjmedel har en robust design som kan justeras till en mycket låg oljeflödeshastighet för att leverera en liten del av oljedropparna. De levereras också med en precisionsnålventil som garanterar repeterbar oljetillförsel, lämplig för applikationer med högt / lågt luftflöde.

StilModellPris (ex moms)
APL10G04WSS19 370 SEK
RFQ
APL10G04DSS18 386 SEK
RFQ
PARKER -

Smörjmedel för miniatyrdimma, zinkhus, nitriltätning

Parker 04L -serien miniatyrsmörjare smörjer in en dimma av olja i ett luftflödesflöde för att automatiskt ge den optimala mängden intern smörjning som behövs för pneumatiska enheter inom transport, förpackning och industriella applikationer. Dessa enheter har robust zinkkonstruktion och kompakt design för korrosionsbeständighet och enkel installation / användning i trånga utrymmen. De levereras integrerade med en precisionsnålventil som säkerställer repeterbar oljetillförsel. välj bland ett brett utbud av dessa smörjmedel, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum portstorlekar.

StilModellPris (ex moms)
A04L10GB1971 SEK
RFQ
A04L00GB1971 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?