Pneumatiska spännband och spännare

Filter

PAC STRAPPING PRODUCTS -

Pneumatisk kombinationsverktyg

StilModellFör bandbandArtikelMaterialNödvändigt tryckPris (ex moms)
AAPT35003 / 4 "Pneumatisk kombinationsverktygPolyester, polypropen78 till 95 psi63 329 SEK
BAPT14015/8 till 3/4 "Kombinationsverktyg för pneumatisk bandningpolyester70 pund till 99 pund104 742 SEK
StilModellFör bandbandPris (ex moms)
A4241251.25 "32 480 SEK
A4242003 / 4 "35 966 SEK
SIGNODE -

Pneumatisk kombinationsverktyg

StilModellFör bandbandMaterialNödvändigt tryckPris (ex moms)
APNSC2-343 / 4 "Stål70 till 90 psi73 495 SEK
BVFX 9/133/8 till 1/2 "--101 264 SEK
CVT-16 HD5 / 8 "polyester85 till 90 psi115 960 SEK
VESTIL -

Pneumatisk polyesterremsförslutning, 100 PSI Maximum, Silver

ModellArtikelPris (ex moms)
PN-ST-1AG7XKG31 158 SEK
CARISTRAP -

Pneumatisk spännband stål

ModellArtikelPris (ex moms)
CAT 38AD7EBY37 081 SEK
SIGNODE -

Pneumatisk spännband 19 till 32 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
PN2-114AD3ARJ56 831 SEK

Pneumatiska spännband och spännare

Pneumatiska bandverktyg tätning, spänning och skärband används för att säkra paket och buntar för lagring och frakt. Raptor Supplies erbjuder dessa verktyg från märken som Signode, Caristrap, Vestil och Pac Strapping -produkter. Verktygskatalogen innehåller pneumatiska tätningsband, pneumatiska bandspännare och pneumatiska kombinationsverktyg. De har stål-, polypropylen- eller polyesterkonstruktion för ökad hållbarhet och böjhållfasthet. Omslutningsförseglarna trycker på tätningarna, säkrar bandets ändar, samt förhindrar att de tappar spänningar som kan flytta innehållet. De erbjudna remspännarna säkerställer att snäpparna sitter tätt runt buntarna eller förpackningarna och skärarna skär bandet till de önskade längderna medan de lossar eller före / efter spänningen. Signode -bandkombinationsverktygen drivs av tryckluftssystem för att utföra alla tre funktioner för bandning (tätning, spänning och kapning) i en enda operation. Välj från ett brett utbud av dessa verktyg, tillgängliga i bandbredder på 1.25 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?