Pneumatisk kondensatavloppsfri förlust

Filter

StilModellBody MaterialDjupTömningshastighetHöjdAntal inloppSpänningBreddPris (ex moms)
AENL 2 CCN-115VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "8 931 SEK
AENL 5 CCN-115VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "11 098 SEK
AENL 30 CCN-230VAluminium8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "22 293 SEK
AENL 100 CCN-230VAluminium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "24 914 SEK
AENL 2 CCN-230VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "7 958 SEK
AENL 5 CCN-230VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "10 190 SEK
AENL 100 CCN-115VAluminium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "28 930 SEK
AENL 10 CCN-115VGlasfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "17 107 SEK
AENL 10 CCN-230VGlasfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "15 497 SEK
SPEEDAIRE -

Kondensatavlopp utan förlust, pilotstyrd

Speedaire nollförlustavlopp är tillverkade för att ta bort oönskade oljeemulsioner, vatten och andra vätskor. Dessa avlopp är utrustade med en elektronisk sensor som har en solid-state logikanalyskrets för att beräkna den exakta tidsperioden under vilken den modulära magnetventilen ska drivas för att tömma kondensat från det pneumatiska systemet. Välj från en rad av dessa nollförlustavlopp, tillgängliga i 5.75, 6.125, 7 och 8.5 tums djup.

StilModellDjupTömningshastighetHöjdMax. TryckAntal inloppBreddPris (ex moms)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"8 333 SEK
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "9 551 SEK
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "16 527 SEK
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"12 673 SEK
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "15 577 SEK
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 tum Npt

ModellArtikelPris (ex moms)
13X516AA6GWA9 420 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Kondensavlopp, 1/2 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
s-1180-2CD8TLM1 779 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Kondensvattenavloppsfilter, 1/2 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
1180-2CD8URB1 740 SEK
Se detaljer
PARKER -

Zero Loss Condensate Drain, 1/2 inch Port Size

ModellArtikelPris (ex moms)
HDF-120-NPT-ABT8EPB4 073 SEK
Se detaljer
INGERSOLL-RAND -

Nollförlust kondensatavlopp, 1/2 tum FNPT Storlek, 115V AC

ModellArtikelPris (ex moms)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ23 310 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?