Ficktermometrar

Filter

TRACEABLE -

Vänd öppen ficktermometer

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaPris (ex moms)
A4372+/- 0.3 grader C vid testade punkter1.5 V silveroxid3/4 "LCD-skärm789 SEK
B42720.3 grader C vid testade punkterAAA3/4 ". LCD-skärm1 510 SEK
COOPER ATKINS -

Digitala ficktermometrar

StilModellNoggrannhetCase MaterialVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
ADPP800WG+/- 1 grader F-Display0.1 grader4"-40 till 450 grader F753 SEK
BDPP400W+/- 2 grader F Från 14 grader till 212 grader F, +/- 3 grader C Från -10 grader till 100 grader CABS plast3 siffror LCD0.1 grader till 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 till 392 grader F508 SEK
CDFP450W+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4 siffror LCD0.1 grader4.625 "-40 till 450 grader F755 SEK
EXTECH -

Digital Pocket Termometer

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A39272+/- 1.8 grader F, 1 grader CAAA3 siffror LCD0.1 grader / 1 grader4.5 "-58 till 572 grader F842 SEK
B392050+/- 2 grader F eller +/- 1 grader C1.5 V silveroxid4 siffror LCD0.1 grader5"-58 till 302 grader F559 SEK
C39240+ / 1 grader CLR44Display0.1 grader2.75 "-40 till 392 grader473 SEK
APPROVED VENDOR -

Digital Pocket Termometer

StilModellStamlängdNoggrannhetAutomatisk avstängningTemp. RäckviddCase MaterialDialstorlekVisaArtikelPris (ex moms)
A23NU322 4 / 5 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CNej-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer375 SEK
B23NU204.75 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CNej-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer233 SEK
C23NU214.75 "+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CJa-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer197 SEK
D23NU235"+/- 2 grader FNej-40 till 160 grader304 Stainless Steel1"AnalogDial Pocket Termometer90 SEK
E23NU295"+/- 2 grader FNej0 till 220 graderABS plast1"AnalogDial Pocket Termometer128 SEK
F23NU305"+/- 2 grader FNej25 till 125 graderRostfritt stål / plast1"AnalogDial Pocket Termometer87 SEK
G23NU285"+/- 2 grader FNej0 till 220 grader304 Stainless Steel1"AnalogDial Pocket Termometer154 SEK
H23NU228"+/- 1 grader C (-20 till 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 till -20 grader C och 120 till 200 grader C) och andra +/- 3 grader CJa-58 till 572 graderABS plast-4-siffrig digital LCDDigital Pocket Termometer197 SEK
I23NU258"+/- 2 grader FNej-40 till 160 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94 SEK
J23NU278"+/- 2 grader FNej50 till 550 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94 SEK
K23NU248"+/- 2 grader FNej25 till 125 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer94 SEK
L23NU268"+/- 2 grader FNej0 till 220 grader304 Stainless Steel1.75 "AnalogDial Pocket Termometer93 SEK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitala ficktermometrar

StilModellPris (ex moms)
A550B-N2 229 SEK
B550B442 SEK
CPDT660-N2 602 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital Pocket Termometer

StilModellNoggrannhetDatahållDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
ADPT301FC+/- 1 grader CJa34.5 x 30.0 mm4.5 "-40 till 302 grader F294 SEK
BDT310LAB-4 grader F till 248 grader F +/- 1.8 grader F, utanför området +/- 3.6 grader FNej57.2 x 20.6 mm8.38 "-58 ° till 302 °535 SEK
StilModellCase MaterialDialstorlekUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
AYP220FNSFABS plast1"2 grader5"0 till 220 grader F173 SEK
AACCG110CRostfritt stål1.75 "1 grader8"-10 till 110 grader C244 SEK
AACCG100CXRostfritt stål1.75 "1 grader8"-50 till 100 grader C251 SEK
AACCG70CRostfritt stål1.75 "1 grader8"-40 till 70 grader C223 SEK
AACCG150CRostfritt stål1.75 "1 grader8"0 till 150 grader C310 SEK
AACCG250CRostfritt stål1.75 "2 grader8"0 till 250 grader C234 SEK
TEST PRODUCTS INTL. -

Digitala ficktermometrar

StilModellNoggrannhetBatteritypCase MaterialVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A315C+/- 1 grader C1.5 V silveroxidPlast4-siffrig digital LCD0.1 grader2.875 "-58 till 300 grader F442 SEK
B306C+/- 2 grader FLR44KompositDisplay0.1 F4.9 "-58 grader till 300 grader298 SEK
C310C+/- 2 grader F (+/- 1 grader C)LR44KompositDisplay0.1 F eller C4.9 "-58 grader till 300 grader313 SEK
TAYLOR -

Dial Pocket Termometer

StilModellNoggrannhetCase MaterialStammaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A3621+/- 2 grader FRostfritt stålRostfritt stål0 till 220 grader F109 SEK
B6096-N+/- 2% vid skalavslut304 Stainless Steel304 Stainless Steel-40 till 160 grader F85 SEK
C6092-N+/- 2% vid skalavslut304 Stainless Steel304 Stainless Steel0 till 220 grader F77 SEK
APPROVED VENDOR -

Dial Pocket Termometer

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
A6DKD1-40 till 160 grader F87 SEK
B6DKD20 till 220 grader F87 SEK
TAYLOR -

Digital Pocket Termometer

Taylor digitala ficktermometrar används för att noggrant övervaka vätskans temperatur och är idealiska för användning i kommersiella kök eller forskningsanläggningar. Dessa NSF-certifierade termometrar har en antimikrobiell hylsa för att skydda termometern från patogenattacker och längre stammar för att mäta vätsketemperaturen i djupa kärl. De är utrustade med en fyrsiffrig display för att enkelt läsa data och min / max, håll & auto-off-funktioner för att spara batteritid och användarvänlighet. Välj bland ett brett utbud av dessa ficktermometrar som finns i 4V alkaliska, 1.5V silveroxid och 1.5V litiumjonbatteri, på Raptor Supplies

StilModellNoggrannhetBatteritypDialstorlekVisaStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A9840RB+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 392 grader F132 SEK
B9840+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 302 grader F182 SEK
C98420 grader till 230 grader F +/- 1, över 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-siffrig LCD, 0.4 "höga siffror5"-40 till 450 grader F218 SEK
D9841Från -58 grader till 14 grader F +/- 3.6 grader, från 14 grader till 212 grader F +/- 1.8 grader, från 212 grader till 302 grader F +/- 3.6 grader, från 300 grader till 400 grader F +/- 5.4 grader, från 400 grader till 500 grader +/- 7.2 grader1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 500 grader F143 SEK
THERMCO -

Digital Pocket Termometer

StilModellStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
AACC330DIG5"-58 till 302 grader F476 SEK
BACC320DIG5"-58 till 302 grader F508 SEK
CACC610DIG5"-58 till 302 grader F514 SEK
DACC310DIG8"-58 till 536 grader F516 SEK
THERMCO -

Dial Pocket Thermometer Abs Plast

ModellArtikelPris (ex moms)
YP125FNSFAC9YWZ173 SEK
WINTERS INSTRUMENTS -

Urtavla ficktermometer, 1 tums urtavla, 5 tums skaftlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
TBM10050B11CV3RMG244 SEK
ROADPRO -

Digital Pocket Termometer

ModellArtikelPris (ex moms)
RPDT-300CT9CAL626 SEK
TAYLOR -

Termometer med urtavla, 1 tums urtavla, 5 tums stam Lg, -40 grader till 120 grader F, Fahrenheit

ModellArtikelPris (ex moms)
6091NCU4ZAZ143 SEK
VEE GEE -

Digital ficktermometer, toppläsande T-handtagstyp ficktermometer, T-handtagskropp

ModellArtikelPris (ex moms)
83210-12CU7QND715 SEK
KLEIN TOOLS -

Magnetisk digital ficktermometer

ModellArtikelPris (ex moms)
ET10CE4XBW442 SEK
RUBBERMAID -

Dial Pocket Thermometer 5 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
FGTHP220CAE9DNU160 SEK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digital Pocket Termometer

ModellArtikelPris (ex moms)
PDT550AJ2KRW480 SEK
REOTEMP -

Dial Pocket Thermometer 5 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
QP02F23PSAC9RWR605 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?