Polybag tätningar

Filter

KAPAK BY AMPAC -

Värmeförseglare

StilModellPris (ex moms)
A101-18 837 SEK
B118-116 439 SEK
START INTERNATIONAL -

Bag Sealers

  • Max. Tätningstjocklek (6 mil)

StilModellHöjdLängdMax. Tejp Utsida Dia.RullbreddTejpbreddBreddPris (ex moms)
ASL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "532 SEK
BSL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "1 188 SEK
CSL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "1 324 SEK
APPROVED VENDOR -

Fotstyrd påsförseglare

StilModellWattPris (ex moms)
A4LT324548 828 SEK
A5ZZ475208 073 SEK
VESTIL -

ISEAL Series Impulse Bag Sealers

StilModellHöjdLängdTätningsbreddBreddPris (ex moms)
AISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "2 130 SEK
BISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "1 410 SEK
CISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "2 665 SEK
APPROVED VENDOR -

Handmanövrerad påsförseglare

StilModellArtikelSpänningWattPris (ex moms)
A13F534Handmanövrerad förseglare110-6 027 SEK
B4LT28Handmanövrerad påsförseglare115 VAC5802 318 SEK
B4LT36Handmanövrerad påsförseglare115 VAC4101 234 SEK
C5ZZ35Handmanövrerad påsförseglare115 VAC4303 314 SEK
D13F540Handmanövrerad påsförseglare115 VAC1000709 SEK
B2 LED7Handmanövrerad påsförseglare115 VAC8704 136 SEK
E2LEE2Handmanövrerad påsförseglare115 VAC700-
RFQ
F2 LED8Handmanövrerad påsförseglare115 VAC8004 874 SEK
G5ZZ40Handmanövrerad påsförseglare115 VAC6703 437 SEK
APPROVED VENDOR -

Värmeförseglare handmanövrerad 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
13F532AA4VFP2 844 SEK
APPROVED VENDOR -

Handmanövrerad påsförseglare Bordsskiva 8-5 / 8in

ModellArtikelPris (ex moms)
5NWA6AE4XWW363 SEK
APPROVED VENDOR -

Handmanövrerad Spot Crimp Sealer bärbar 1/2 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
3ZKV8AD3JBJ-
RFQ

Polybag tätningar

Polybag-tätningsmedel används för tätning av poly-påsar med läckagefog, med värme. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fotmanövrerade, impuls-, värme- och handmanövrerade väska- och krympförslutare från märken som Dagmärke, Kapak av Ampac, Starta internationellt och Vestil. ISEAL -serien impulspåseförseglare används för förpackning av litteratur, kataloger, bulkpost eller smådelar. Dessa tätningsmedel är värmesvetsade för att omsluta varje påse tätt och ge variabel temperaturkontroll. Välj bland ett stort utbud av dessa polybag -tätare, tillgängliga i piedestal-, bärbara och bordsskivor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?