Poolpump / filtersystem

Filter

DAYTON -

Pool- / spapatronfilter

Dayton pool / spa patronfilter används för filtrering av smuts och skräp. Dessa filter har en termoplastisk konstruktion för ökad seghet och motståndskraft mot skador. De är idealiska för poolkapaciteter som sträcker sig från 9000 till 65000 gallon, och kan motstå tryck upp till 40 psi.

StilModellPris (ex moms)
A4VMN810 723 SEK
B4VMN45 721 SEK
C4VMN67 106 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Poolpumpssats, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLPKL520BC9EJY1 697 SEK

Poolpump / filtersystem

Dayton filterpatroner används för att ta bort partiklar eller kemikalier från vatten. Pool- och spa-filterpatroner har mångsidig utbytbarhet i fält och är tillverkade av termoplast för att ge korrosionsskyddande egenskaper. De kan arbeta vid ett maximalt tryck på 40 psi. Vi erbjuder också poolpumpssatser för att upprätta pumpanslutningar som inte rostar eller korroderar när de används under ett skydd. Dessa satser erbjuder 2-polig, 3-tråds jordning och kan arbeta kontinuerligt från 75 till 40 ° C utan slag. Raptor Supplies säljer även poolpumpssatser märkta 20A vid 125V, tillverkade av Hubbell.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?