Bärbara generatorer

Filter

Bärbara generatorer är små, fristående enheter som producerar elektrisk kraft. De kan enkelt transporteras till avlägsna platser eller användas under strömavbrott. Dessa enheter är lämpliga för bygg- och gruvindustrin.
DAYTON -

Bärbara generatorer

Daytons bärbara generatorer är oberoende kraftkällor som fungerar som huvud- eller reservkraft när elektricitet saknas eller är otillräcklig. De använder propangas, bensin eller andra bränslen för att producera elektrisk energi för att hantera utrustning under elektriska fel eller i avlägsna miljöer. Dessa generatorer integrerar också peak amp surge-kapacitet, strömbrytare med säkra uttag för välbefinnande och har även tysta ljuddämpare för att minska motorljudet. Välj från en rad av dessa bärbara generatorer, tillgängliga i längder på 25, 29 och 44 tum.

StilModellStarttypAmpsMotormärkeSpänningBreddBränsletypHöjdLängdPris (ex moms)
AGEN-6000-0GKDElektrisk / rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "79 046 SEK
B2ZRP9Elektrisk / rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "43 831 SEK
C38AW97Rekyl41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "31 854 SEK
D2ZRP6Rekyl20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "20 978 SEK
E2ZRP8Rekyl41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "36 868 SEK
MI-T-M -

Bärbara och invertergeneratorer

StilModellPris (ex moms)
AGEN-8000-0MK043 901 SEK
BGEN-5000-0MK030 557 SEK
CGEN-6000-0MK042 567 SEK
DGEN-7500-0MH045 503 SEK
EGEN-6000-0MH043 866 SEK
FGEN-3000-1MH023 989 SEK
StilModellPris (ex moms)
AGEN-6500-0MM1-
RFQ
AGEN-3600-0MM012 754 SEK
RFQ
AGEN-8000-0MM1E-
RFQ
DAYTON -

Bärbara generatorer, bensin

Daytons bärbara generatorer används för att leverera reserv- eller primärkraft när elektricitet inte är tillgänglig. Dessa CARB-kompatibla generatorer har strömbrytare med skyddade uttag för säkerhet och tysta ljuddämpare för att minska motorljudet. De kan bränna propangas, bensin eller liknande bränsle för att generera elektrisk energi. De har en kompakt design för enkel portabilitet och förvaring. Välj från ett brett utbud av dessa generatorer, tillgängliga i ljudnivåer på 74.9 och 80 dBA.

StilModellGarantiAmpsMotormärkeBreddHöjdLängdOmbudLjud nivåPris (ex moms)
A22F0431 år.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock8035 973 SEK
B6FYA42 år.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.989 776 SEK
GENERAC -

Bärbara generatorer

Generac bärbara generatorer är utformade för att ge kritisk strömkälla vid strömavbrott. Dessa generatorer levereras med en OHV / OHVI-motor som innehåller fulltryckssmörjning och ett motoroljefilter som spinner på i bilen för att automatiskt skydda motorn från skador. De har också en timmätare med en inbyggd återställningsfunktion för att varna om schemalagda underhållstjänster och spåra underhållsintervall. Dessa generatorer är utrustade med en bränsletank med stor kapacitet och en bränslemätare för att ge längre körtider. Välj från ett brett utbud av dessa bärbara generatorer tillgängliga i elektriska och rekylstartmodeller Raptor Supplies.

StilModellStarttypAmpsCARB-överensstämmandeSpänningGarantiWattBreddMotormärkePris (ex moms)
A5734elektriska125.0/62.5Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI60 453 SEK
B5735elektriska145.8/72.9Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI62 976 SEK
C6864Elektrisk / rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar75 394 SEK
D7676Elektrisk / rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-21 802 SEK
RFQ
E5939Rekyl45.8/22.9Nej120/2402 år Begränsad bostad, 1 år. Kommersiell-27 "Generac11 916 SEK
F7117Rekyl14AJa120V AC3 månaders reklam1700W11 7 / 32 "-8 868 SEK
RFQ
G7683Rekyl54.2 / 27.1AJa120 / 240V AC-6500W27 "-19 938 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AGEN-2000-IMM117 344 SEK
RFQ
AGEN-3500-IMM114 897 SEK
RFQ
AGEN-8000-IMM1E46 731 SEK
RFQ
AGEN-2500-IMM118 964 SEK
RFQ
AGEN-4000-IMM1E28 875 SEK
RFQ
EATON -

Bärbara generatorer för allmänna ändamål

StilModellPris (ex moms)
AEGENP550037 172 SEK
RFQ
BEGENP6500E45 702 SEK
RFQ
AEGENP5500CA41 637 SEK
RFQ
AEGENP15000E125 194 SEK
RFQ
AEGENP6500CA47 185 SEK
RFQ
AEGENP17500E144 626 SEK
RFQ
CEGENP10000EX107 691 SEK
RFQ
AEGENP7500E51 131 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AGEN-14000-1MME-
RFQ
AGEN-14000-1MHE110 880 SEK
RFQ
AGEN-3000-1MK022 759 SEK
RFQ
AGEN-5000-0MH036 800 SEK
RFQ
AGEN-6000-0MHE51 195 SEK
RFQ
AGEN-7500-0MHE52 638 SEK
RFQ
AGEN-8000-0MKE45 404 SEK
RFQ
GENERAC -

Bärbar invertergenerator, bensin, 2, 500 W, 3, 300 W, 120V AC, 20.83, rekyl, 4.5 timmar

ModellArtikelPris (ex moms)
7154CP6KNQ17 199 SEK
MI-T-M -

Industriell bärbar dieselgenerator, 6000 W, 9.1 hk, 3600 rpm, 2.6 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
GEN-6000-0MKDCV6YAQ158 156 SEK
Se detaljer

Vanliga frågor

Vilken storlek generator ska jag köpa?

Mängden ström du behöver avgör lämplig storlek på generatorn för dig. Lägg till watttalet för alla enheter du tänker driva för att komma fram till denna slutsats.

Hur ska jag förvara min generator när den inte används?

Förvara din generator på en ren och torr plats borta från fukt och damm. Du kan också lägga till en bränslestabilisator till bränsletanken och köra generatorn i några minuter för att cirkulera stabilisatorn genom motorn innan du förvarar den.

Hur underhåller man bärbara generatorer?

Deras regelbundna underhåll innebär att kontrollera oljenivån, byta olje- och luftfilter regelbundet, inspektera tändstiftet och rengöra förgasaren och bränslesystemet.

Vad är skillnaden mellan en bärbar generator och en invertergenerator?

En bärbar generator går med konstant hastighet och producerar växelström som omvandlas till likström, medan en växelriktargenerator använder en motor med variabel hastighet för att producera växelström som sedan omvandlas till likström och tillbaka till växelström med hjälp av elektroniska kretsar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?