Bärbara materialhissar

Filter

VESTIL -

A-LIFT-serien handvinschlyfttruckar, motbalans

StilModellKapacitetSänkt höjd med gafflar nerLyfthöjd gafflar nerLyfthöjd gafflar uppLängdBreddHöjdPris (ex moms)
AA-LIFT-CB-EHP350 Ibs2", 21 1/4"---43.25 "79.13 "34 891 SEK
BA-LIFT-CB-HP400 Ibs2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "31 455 SEK
CA-LIFT-CB500 Ibs2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "29 010 SEK
StilModellPris (ex moms)
ASOH10LC39 508 SEK
ASOH23LC57 441 SEK
WESCO -

Stålram Pedalifts - tvåhjulig vinsch

Wesco pedalifts används för att enkelt lyfta / transportera gods upp till 750 lb. De är utrustade med ett hjullås som hjälper till att bibehålla en stabil position när den inte används. Den tvåhjuliga vinschmodellen är en manuellt manövrerad vinsch som kan lyfta plattformen till en maximal höjd av 54 tum och inkluderar en autobroms för att förhindra oavsiktlig lyftning. Dessa Wesco-pedallyftar har två fasta hjul som mäter 2 x 8 tum (B x Dia), en ramstorlek på 22.5 x 32 x 60.5 tum (B x D x H) och justerbara gafflar. Välj från ett brett utbud av Wesco-pedalhissar, tillgängliga i lyfthöjder på 40 och 54 tum Raptor Supplies.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A260017Plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "20 012 SEK
A260015Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 612 SEK
A260016Plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 251 SEK
B260019Vinschpedallyft54 "60.5 "22.5 "--20 376 SEK
B260018Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 090 SEK
WESCO -

Stålram Pedalifts - fyrhjuls vinsch

Wesco tramplyftar har stålramar för att ge motståndskraft mot slitage och korrosion och används för enkel horisontell lyftning och transport av pallar. Dessa pedalhissar är utrustade med en handvev vinsch för att höja eller sänka gafflarna / plattformarna för enkel lastglidning. De har en maximal lastkapacitet på 750 kg och kan lyfta utrustning med höjder upp till 54 tum. Dessa enheter är vidare integrerade med polyuretan, kullager framhjul och hjullås för kontrollerad manövrerbarhet.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A260022Plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "21 812 SEK
A260020Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "18 104 SEK
A260021Plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 414 SEK
B260023Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 115 SEK
B260024Vinschpedallyft54 "60.5 "22.5 "--20 756 SEK
VALLEY CRAFT -

Versa-Lift trumlyftare

Valley Craft halvdrivna, Versa-Lift trumlyftare har en robust stålram som enkelt rullar på 4 svängbara polyhjul. Designen med en stolpe ger hög synlighet för föraren. Dessa enheter finns i höjder från 48 till 94 tum och kan hantera belastningar upp till 800 lb.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AF87787B148 "45 "30 "98 205 SEK
RFQ
AF87786B248 "45 "30 "94 576 SEK
RFQ
BF87022B682 "46 "32 "80 426 SEK
RFQ
BF87785B382 "46 "32 "58 010 SEK
RFQ
BF87040B482 "46 "32 "87 745 SEK
RFQ
BF87803B194 "46 "32 "61 656 SEK
RFQ
WESCO -

Stålramspedallyftar - Tvåhjulshydraulik

Wesco-tramplyftar, med två gjutna hydrauliska hjul av gummi, är utformade för säker och enkel transport av laster upp till 750 kg. De kan lasta föremål upp till 54 tum höga antingen på toppen av andra varor eller på förvaringsställ. Dessa enheter har kullager och hjullås för att minska friktionsförluster och stabilisera belastningen. De är vidare utrustade med en fotmanövrerad hydraulisk domkraft som sänker eller höjer plattformen för enkel glidning av last.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A260006Hydraulisk pedallyft40 "48.5 "22.5 "--20 691 SEK
A260007Hydraulisk pedallyft54 "60.5 "22.5 "--23 718 SEK
B260002Hydraulisk plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "21 209 SEK
B260003Hydraulisk plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "23 454 SEK
B260001Hydraulisk plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "18 449 SEK
WESCO -

Handvinschliftar

Wesco handvinschlyftare & har aluminium/stålkonstruktion för att hantera laster upp till 500 lb. Dessa manuellt manövrerade lyftar har gafflar som enkelt kan vändas för lyfthöjder mellan & 2 och 165.5 tum.& Wesco handvinschlyftare är utrustade med frontsväng och bakre fasta hjul med extra rullar upptill på ramen för att underlätta transport i horisontellt läge.

StilModellTotal breddBasLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A27351124 "Fast71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "22 973 SEK
A27351024 "Fast120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "22 607 SEK
B27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "27 698 SEK
C27351529 "Motbalansstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "26 885 SEK
C27351729 "Motbalansstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "24 903 SEK
B27351229 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "29 303 SEK
RFQ
B27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "27 552 SEK
C27351629 "Motbalansstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "30 690 SEK
WESCO -

Value Lift Stacker

Hydrauliska värdeliftstaplare från Wesco används för lastning och stapling av laster upp till 880 pund. Dessa enheter är utrustade med två polyuretan-svänghjul med broms och två styva polyuretanhjul för kontrollerad manövrerbarhet. Den fotmanövrerade hydraulpumpen höjer / sänker plattformarna eller gafflarna för att lätt kunna glida lasten. Dessa staplare kan justeras inom intervallet 8.5 - 19.5 tum och levereras med förkromade skenor, handtag och plattformar.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A272940Hydraulisk staplare47 "55 "36 "22.5 "15 768 SEK
A272941Hydraulisk staplare59 "70 "37 "22.5 "18 264 SEK
B272942Plattformdäck-1"26 "22 "2 118 SEK
GENIE -

Materiallyft Standard

StilModellTotal breddGaffellängdGaffelbreddGarantiLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
ASLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "58 079 SEK
RFQ
BSLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "72 243 SEK
RFQ
ASLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "86 412 SEK
RFQ
CSLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "69 969 SEK
RFQ
DSLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "80 465 SEK
RFQ
ESLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "56 850 SEK
RFQ
WESCO -

Trippel lastbil

Wesco trippelbilar är konstruerade för att lyfta och transportera låga och tunga laster i lager, bearbetningsanläggningar och bryggor. Dessa lastbilar kan hantera ståltrådar av stål, polymer / fiber 35, 45 och 85 gal och är kompatibla med både 261162 justerbara gaffelfästen och 261163 plattformsfäste. De är utrustade med en manuellt manövrerad vinsch, med en autobromsanordning, för lyft och sänkning av trummor och två solida 10-tums massiva gummihjul med hjullås och pedalaktivering. De erbjuder dessutom en spakmanövrerad justeringsmekanism för stödben som möjliggör vinkelorientering, även vid full belastning.

StilModellArtikelLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A261162Justerbara gafflar750-26.75 "3"1 376 SEK
B261161Gator-grepp75033 "12 "16 "11 072 SEK
C261163Plattformslift750-28.125 "21.25 "2 876 SEK
B261160Trippel lastbil750 lb.70.75 "1/4 "Kvinna x 1/4" Man30 "31 265 SEK
RFQ
GENIE -

Materiallyft gränsöverskridande

StilModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris (ex moms)
ASLA-10 STR137.5 "117 "1000 lb.78 184 SEK
RFQ
BSLA-15 STR196 "175.5 "800 lb.92 102 SEK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Driven aluminiumhiss, 500 lb

Valley Craft Powered aluminiumhissar är konstruerade för att elektroniskt lyfta och transportera laster upp till 500 lb. Dessa hissar är gjorda av lätt aluminium och har 4 hjul för enkel manövrerbarhet. De drivs av ett laddningsbart, 24VDC, 18Ah batteri och är utrustade med en mätare för att hålla koll på batterinivåerna. Den smala profilen gör att de enkelt kan passera genom smala dörröppningar.

StilModellHöjdLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AF893541"20 "500 Ibs16.5 "12 426 SEK
RFQ
BF893901"13 "400 Ibs26 "13 889 SEK
RFQ
CF80106A82.5 "21.5 "500 Ibs2.5 "5 474 SEK
RFQ
DF8939881 "29 "500 Ibs38 "212 154 SEK
RFQ
GENIE -

Material Lift Straddle / Stabilize 650 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
SLA-25 STDAE2QPE118 737 SEK
RFQ
VESTIL -

Bärbar arbetsplatslyft, 500 lb. Kapacitet, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
LIFTER-2AG7VNF28 085 SEK
RFQ

Bärbara materialhissar

Materiallyftar är idealiska för lyft och transport av tunga delar eller utrustning. De är utformade för att rymmas genom standard enkeldörröppningar med verktygsfri vikbar konstruktion för enkel förvaring och har inverterade gafflar för minimala / maximala höjder och vikbara

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?