PROTO Bärbara verktygslådor och kistor

Socket förvaringslåda / cantilever / bärbar / snickare verktygslåda utformad för att bära, organisera och skydda verktyg. Har stålkonstruktion och ger lagringskapacitet upp till 2584 cu tum. Erbjuds i höjder mellan 3.375 och 14 tum

Filter

Proto verktygslådor är idealiska för förvaring av tång, skruvmejslar, skiftnycklar och...Läs mer
PROTO -

Verktygslådor av stål

StilModellHandtag DesignArtikelLåssystemÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetPris (ex moms)
AJ9951Fällbar toppCantilever verktygslådaHänglås Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. i.3 059 SEK
BJ9979-NAKraftig sidaSnickare VerktygslådaCenter Hasp, hänglås (ingår ej)8.5 "9.5 "32 "2,584 cu. i.2 055 SEK
PROTO -

Bärbar verktygslåda

StilModellUtanför breddHandtag DesignInsida djupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetViktkapacitetPris (ex moms)
AJ9977R19 "Fällbar topp7.75 "8"7"19.5 "602 cu. i.10 lb.1 835 SEK
BJ9971R19 "Fällbar topp6.75 "7"7"19 "931 cu. i.10 lb.1 107 SEK
CJ5694R20 "Fällbar sida6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. i.40 lb.2 256 SEK
DJ9975R20 "Fällbar topp8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. i.40 lb.1 156 SEK
EJ9969R26 "Fällbar sida, vikbar topp8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. i.75 lb.3 409 SEK
PROTO -

Förvaringslåda i stål, 3-7 / 8 tum H x 19 W x 6-1 / 4 tum D, 874 cu. Tum, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
J5496RCD2KUX967 SEK

Vanliga frågor

Hur många brickor har Proto fribärande lådor?

Dessa verktygslådor har fyra separata brickor för att separera verktyg och tillbehör. När de är stängda faller inte verktygen och mindre komponenter av dessa brickor eftersom de är förseglade.

Är Proto verktygslådor staplingsbara?

Ja, verktygslådor med ett enda förvaringsfack kan staplas för att minimera lagringsutrymmet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?