Blåsare med positiv förskjutning

Filter

Fläktar med positiv deplacement används i avloppsvattenrening, pneumatisk transport, vakuumsystem, livsmedelsbearbetning och energiproduktion för att erbjuda ett konstant flöde av luft eller gas...Läs mer

StilModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdInlopp Dia.Utlopp Dia.Övergripande djupPris (ex moms)
A2 EPP41091 till 360057 till 1860.060 cu. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "29 094 SEK
A2 EPN91389 till 527522 till 730.017 cu. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "25 163 SEK
SPEEDAIRE -

Positiv förskjutningsfläkt / vakuumpump, inloppsdiameter: 2.5 "(F) NPT utloppsdia .:

StilModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris (ex moms)
A2EPT2764 till 2850134 till 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "48 878 SEK
B2 EPP61091 till 3600108 till 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "31 169 SEK
SPEEDAIRE -

Positiv förskjutningsfläkt / vakuumpump, inloppsdiameter: 3 "(F) NPT utloppsdiameter: 3

StilModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris (ex moms)
A2EPT8637 till 2350152 till 4770.227 cu. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "77 770 SEK
B2EPR3955 till 3600197 till 5790.170 cu. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "38 782 SEK
SPEEDAIRE -

Blåsare med positiv förskjutning

Speedaire fläktar/vakuumpumpar används i olika industriella tillämpningar, såsom avloppsvattenrening, ytrengöring, pneumatisk transport och mjölkning. De har en cylinder med överlägsen hållfasthet med värmespridande fenor. De har också högtemperaturtätningar som erbjuder läckagefri drift, minskat ljud och låga vibrationsnivåer. Välj från en rad av dessa fläktar/vakuumpumpar, tillgängliga i 1.5 och 2.5 tums FNPT-inloppsdiametrar.

StilModellCFM-intervallFörskjutningInlopp Dia.ArtikelMax. TryckUtlopp Dia.Total breddPris (ex moms)
A2 EPP1---Blower---25 163 SEK
B2 EPP8---Blower---28 599 SEK
A2 EPP9---Blower---28 599 SEK
C2EPR6---Blower---34 270 SEK
D2EPU6---Blower---121 029 SEK
D2EPT9---Blower---77 770 SEK
A2 EPP5---Blower---29 460 SEK
E2EPR2---Blower---36 461 SEK
F2 EPP7---Blower---31 169 SEK
G2EPU3---Blower---150 159 SEK
H2EPR7---Blower---51 355 SEK
D2EPU4---Blower---150 159 SEK
I2EPU2---Blower---129 987 SEK
G2EPT6---Blower---106 064 SEK
J2EPT4---Blower---82 652 SEK
G2EPU5---Blower---121 029 SEK
B2 EPP2---Blower---28 269 SEK
D2EPT7---Blower---105 547 SEK
I2EPT5---Blower---82 652 SEK
C2EPT1---Blower---54 950 SEK
C2EPR4---Blower---37 667 SEK
F2 EPP3---Blower---27 918 SEK
C2EPT3---Blower---48 878 SEK
J2EPU1---Blower---129 987 SEK
K2EPR572 till 2180.069 cu. ft./rev.1.5 "(F) NPTPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "34 270 SEK
SPEEDAIRE -

Positiva deplacementfläktar/vakuumpumpar, 4 tum FNPT

Speedaire fläktar med positiv förskjutning, är också kända som roterande lobblåsare. Dessa fläktar drar in luft i en inloppsport och fångar upp den med hjälp av roterande lober som tvingar luften att röra sig framåt. Dessa fläktar erbjuder stora volymer luft genom ett rör eller en slang till en önskad plats och kan arbeta vid högre vakuumnivåer jämfört med regenerativa fläktar. Välj från en rad av dessa slagfläktar, tillgängliga i 1.5 och 2.5 tums FNPT utloppsdiametrar.

StilModellCFM-intervallFörskjutningMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRPM-räckviddPris (ex moms)
A2EPR8209 till 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 till 285051 355 SEK
B2EPR9388 till 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 till 285054 950 SEK

Vanliga frågor

Kan Speedaire-förskjutningsfläktar användas i farliga miljöer?

Ja, Speedaire fläktar med positiv deplacement kan designas och tillverkas för användning i farliga miljöer. De kan konstrueras med explosionssäkra motorer och andra säkerhetsfunktioner för att följa branschstandarder och föreskrifter.

Hur underhåller jag dessa deplacementfläktar?

  • Inspektera och rengör regelbundet inlopps- och utloppsportarna för att förhindra att skräp eller föroreningar kommer in i fläkten.
  • Kontrollera drivremmen eller kopplingen för slitage och justera spänningen eller inriktningen efter behov.
  • Inspektera tätningarna för läckor och byt ut dem vid behov.
  • Byt olja eller smörjning enligt tillverkarens rekommendationer. Frekvensen av oljebyten beror på driftsförhållanden och användning.
  • Inspektera kylsystemet, om tillämpligt, och rengör värmeväxlarna eller radiatorerna för att säkerställa korrekt kylning.
  • Övervaka fläktens temperatur och vibrationsnivåer och åtgärda alla onormala avläsningar omedelbart.
  • För en logg över underhållsaktiviteter och inspektioner för att spåra fläktens prestanda och identifiera eventuella problem.

Hur installerar jag dessa deplacementfläktar?

  • Bestäm platsen för fläkten. Den bör installeras i ett välventilerat utrymme med tillräckligt utrymme för underhåll och inspektion.
  • Se till att fundamentet eller monteringsytan är jämn och tål fläktens vikt.
  • Anslut fläktens inlopps- och utloppsportar till rörsystemet med lämpliga kopplingar och anslutningar. Det är viktigt att använda rätt storlek och typ av rör för att förhindra tryckfall och säkerställa optimal prestanda.
  • Installera motorn eller motorn som driver fläkten. Se till att den är korrekt inriktad och säkert monterad för att förhindra vibrationer och överdrivet slitage.
  • Kontrollera och justera remspänningen eller kopplingens inriktning, om tillämpligt, för att säkerställa smidig drift.
  • Fyll fläkten med den rekommenderade typen och mängden smörjmedel.
  • Testa fläkten och se till att den fungerar inom de angivna parametrarna.
  • Installera alla nödvändiga tillbehör eller kontroller, såsom filter, ljuddämpare eller tryckmätare, enligt tillverkarens instruktioner.
  • Märk fläkten med dess modellnummer, driftsspecifikationer och underhållskrav för framtida referens.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?