YELLOW JACKET Tryck- och vakuummätare

Används för övervakning av tryck av luft och icke-frätande vätskor i filter, pumpar, regulatorer och kompressorer; kalibrerad till 1% noggrannhet. Har en fladdrande teknik med mässingsöverspänningsskydd för att minimera nålpulseringen. Kom inhyst i ett stålfodral med frontkalibreringsskruvar

Filter

YELLOW JACKET -

Värmepumpens tryckmätare

StilModellFärgTypPris (ex moms)
A49142BlåLågsida623 SEK
B49141RedHög sida636 SEK
YELLOW JACKET -

Fahrenheit Dry Manifold Mätare

StilModellFärgTypArbetstryckPris (ex moms)
A49138BlåLågsida30 "Hg till 350 PSI516 SEK
B49137RedHög sida0 till 800 PSI507 SEK
YELLOW JACKET -

Vätskefyllda grenrörsmätare

StilModellFärgTypArbetstryckPris (ex moms)
A49516BlåLågsida30 "Hg till 350 PSI1 211 SEK
B49515RedHög sida0 till 800 PSI1 211 SEK
StilModellFärgTypArbetstryckPris (ex moms)
A49002BlåLågsida30 "Hg till 120 PSI418 SEK
A49001RedHög sida0 till 500 PSI405 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?