Högtryckstvättsslangar

Filter

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang

StilModellFärgByggSlanglängdSlang utanför Dia.Max. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A2P763SvartWire Fläta30ft.0.59 "3000 psi250 grader F1 471 SEK
A2P768SvartFlätat syntetiskt garn25ft.0.63 "1500 psi200 grader F-
RFQ
B3JT37BlåWire Fläta100ft.0.59 "3000 psi250 grader F4 042 SEK
B3JT38BlåWire Fläta50ft.0.59 "3000 psi250 grader F2 551 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

1/4 "Inuti Dia. Avloppsslang

StilModellSlanglängdPris (ex moms)
AAR68620000150ft.1 607 SEK
AAR686200002100ft.2 769 SEK
StilModellSlanglängdSäkerhetsfaktorPris (ex moms)
A4KT6430ft.10:13 113 SEK
A4KT6550ft.4:14 589 SEK
A4KT63100ft.4:18 243 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slang utan beslag 500 fot, 3000 psi

StilModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Pris (ex moms)
A1ZLH81 / 2 "0.82 "31 581 SEK
A1ZLH61 / 4 "0.53 "19 615 SEK
A1ZLH73 / 8 "0.69 "30 887 SEK
StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A2P76630ft.2 303 SEK
A2P76750ft.3 819 SEK
A3JT43100ft.6 171 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

3/8 "Inuti Dia. Avloppsslang

StilModellSlanglängdPris (ex moms)
AAR686200024100ft.5 427 SEK
AAR686200025200ft.9 472 SEK
TOUGH GUY -

Varmvattenslangar

StilModellSlang inuti Dia.SlanglängdPris (ex moms)
A423H853 / 4 "50ft.1 376 SEK
B423H835 / 8 "50ft.792 SEK
C423H825 / 8 "25ft.590 SEK
D423H845 / 8 "75ft.1 089 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang

StilModellFärgByggMonteringsstorlekSlanglängdMax. TryckPris (ex moms)
A1ZLH4SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT vridbar50ft.6000 psi3 898 SEK
A1ZLH5SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi7 173 SEK
A2P765SvartWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 865 SEK
A3JT42SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT50ft.4500 psi3 789 SEK
A2P764SvartWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi1 890 SEK
A3JT36SvartWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi5 460 SEK
A3JT41SvartTvå tråd flätor3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi6 749 SEK
A3JT40BlåWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 770 SEK
A1 DKN2GulWire Fläta3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
SPEEDAIRE -

Högtryckstvättslangar, polyeten, PVC

SPEEDAIRE högtryckstvättslangar används i avloppsrengöring med den kompatibla utrustningen. De är idealiska för att rengöra avlopp, täppa upp avloppsrör och förhindra igensättning. Dessa tvättslangar är gjorda av polyetenrör, med PVC-material för att förhindra nötning och skärsår. De är utrustade med formbara järnslangsändar för enkel anslutning. Välj från ett brett utbud av spolarslangar, tillgängliga i M22 hona x M22 hona, 1/4 tum (F) NPT x M22 hona och 1/4 tum MBSP x M22 honkopplingsstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellMonteringsstorlekPris (ex moms)
A22KD971/4 "(F) NPT x M22 hona296 SEK
B22KD99M22 Kvinna x M22 Kvinna781 SEK
SPEEDAIRE -

5/16 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang

StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A22KE0425ft.1 060 SEK
B22KE0550ft.1 735 SEK
SPEEDAIRE -

3/8 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang

StilModellSlanglängdSlang utanför Dia.Max. TryckPris (ex moms)
A22KE0130ft.0.71 "3000 psi1 302 SEK
B22KE0250ft.0.71 "3000 psi1 692 SEK
C22KE0650ft.0.74 "4500 psi2 131 SEK
B22KE03100ft.0.71 "3000 psi2 934 SEK
CONTINENTAL -

Högtryckstvättsslangar

StilModellPris (ex moms)
A200237998 522 SEK
B200236137 071 SEK
C200236771 595 SEK
DNPB-4K038-050-MMS4 708 SEK
ENPK-4K038-050MMS3 927 SEK
FFR3K038-025-MMS3 020 SEK
GNPB-4K038-100-MMS7 478 SEK
HFR3K050-050-MMS7 288 SEK
C200317207 440 SEK
C200236941 927 SEK
B200235472 612 SEK
A204555672 171 SEK
ENPK-4K038-100MMS7 382 SEK
A200237964 533 SEK
C200237174 285 SEK
B200236114 515 SEK
IFR3K038-015-MMS2 020 SEK
J200237085 191 SEK
ENPK-4K038-025MMS2 248 SEK
GRAINGER -

Justerbar munstyckshållare, 1/4 tum NPT, 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4050402000CV4KRB608 SEK
SIMPSON ELECTRIC -

Kallvattenslang, 1/4 tums slang invändig diameter, 25 fot slanglängd, polyuretan

ModellArtikelPris (ex moms)
40224CU2YQW539 SEK
WESTWARD -

Högtryckstvättslang, 6 mm slang invändig diameter, 20 fot slanglängd, Pvc, F M22 x F M16, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
60TA32CU9ZPA224 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?