Högtryckstvätt sprutpistoler och trollstavar

Filter

Spraypistoler och stavar för högtryckstvättar används med högtryckstvättar för att effektivt rengöra ytor och används för att kontrollera vattnets tryck och sprutmönster. Raptor Supplies erbjuder en...Läs mer

MI-T-M -

Guns

StilModellPris (ex moms)
A16-03431 895 SEK
RFQ
B16-0441749 SEK
C851-04321 227 SEK
RFQ
GRAINGER -

Sprutpistoler

StilModellLängdMax. Vätsketemp.Classic OutletPris (ex moms)
AMV925-MV7020 "320 grader F22mm901 SEK
BMV925-LANCE43.75 "140 grader F1/4 "FNPT1 058 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Dubbla förlängningslansar

StilModellLängdMaterialMax. FlödeMax. TryckClassic OutletPris (ex moms)
AAL33336 "Förzinkat stål10.5 gpm3650 psi1/4 "FNPT1 330 SEK
BAL344LS-VPKIT40 "Rostfritt stål11.0 gpm4000 psi1/4 "QC1 992 SEK
HYDE -

Högtryckstvättstavar

StilModellInloppLängdMaterialMax. FlödeMax. TryckPris (ex moms)
A284501/4 "MNPT40 "Rostfritt stål10.0 gpm4000 psi2 061 SEK
A284401/4 "MNPT40 "Förkromad10.0 gpm4000 psi1 834 SEK
B2843022 mm MNPT28 "Förkromad8.0 gpm3200 psi1 647 SEK
MI-T-M -

Glasfiberstavar

StilModellPris (ex moms)
AAW-7018-24005 854 SEK
RFQ
AAW-7018-12003 721 SEK
RFQ
AAW-7018-18004 349 SEK
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

Isolerad förlängningslans 5000 psi

StilModellLängdPris (ex moms)
AAL323X24 "322 SEK
BAL36136 "575 SEK
CAL324XX36 "348 SEK
DAL325X48 "465 SEK
EAL36248 "742 SEK
FAL326X59 "579 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Teleskopstav, glasfiber

StilModellLängdPris (ex moms)
AARTEL-1818ft.3 011 SEK
RFQ
AARTEL-2424ft.4 518 SEK
RFQ
DIXON -

Trycksprutpistoler

StilModellPris (ex moms)
AAL91 165 SEK
RFQ
BHPSGHD1 657 SEK
RFQ
CHPSG1 199 SEK
RFQ
DHPSGL735 SEK
RFQ
EHPSGW1 228 SEK
RFQ
GUARDAIR -

Gulper trollstavar

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AN6951.5 "18.5 "1.5 "818 SEK
RFQ
AN6752"18.1 "2"1 182 SEK
GUARDAIR -

Stålstavar

StilModellPris (ex moms)
AN639W3 244 SEK
RFQ
BN625282 SEK
AN692W1 946 SEK
RFQ
T&S -

vatten~~POS=TRUNC Guns

StilModellPris (ex moms)
AMV-2516-225 819 SEK
BMV-3516-223 657 SEK
AMV-2516-345 428 SEK
AMV-2516-325 819 SEK
AMV-2516-245 359 SEK
AMV-2516-215 819 SEK
BMV-3516-243 427 SEK
CMV-2522-245 359 SEK
AMV-2516-315 819 SEK
DMV-3516-252 863 SEK
BMV-3516-213 599 SEK
AMV-2516-415 819 SEK
CMV-2522-445 359 SEK
CMV-2522-425 819 SEK
CMV-2522-415 819 SEK
CMV-2522-345 359 SEK
CMV-2522-325 819 SEK
CMV-2522-315 819 SEK
CMV-2522-225 819 SEK
CMV-2522-215 819 SEK
AMV-2516-445 359 SEK
AMV-2516-425 819 SEK
MI-T-M -

Stavar

StilModellPris (ex moms)
A16-0439688 SEK
RFQ
B16-0418627 SEK
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

Sprutpistol 7-1 / 2 tum 5075 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
AL36AA8AFR764 SEK
MI-T-M -

Sprutpistol 8700 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
16-0447AE4CZW11 057 SEK
DIXON -

Sprutpistolsats 30 tum 3000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
BIT-KITAB2JUP1 751 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Sprutpistolsats 42 tum 4000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
AL200-KITAB2JUN3 608 SEK
GUARDAIR -

Vakuumstav, materialflyttare, 2.5 tum intern diameter, 15 fot längd

ModellArtikelPris (ex moms)
MM240CE8NBF4 586 SEK
MI-T-M -

Förlängningsstav 48 tum 6000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
851-0396AE4CZY2 847 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Weep Style sprutpistol 4500 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
AL19WAB2JUM840 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Förlängningslans 24 tum 5000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
AL248-CAB2JRU494 SEK
MI-T-M -

Aluminiumstav, 18 fot storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
AW-7017-1800CV6XZN12 691 SEK
Se detaljer
12

Högtryckstvätt sprutpistoler och trollstavar

Högtryckstvättsprutor och trycksprutor används med högtryckstvättar för att effektivt rengöra ytor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av högtryckstvättar och trycksprutor från märken som AR North America, AR Blue Clean, Grainger, Guardair, Mi-TM och T&S. Dessa högtryckstvättar har en lätt avtryckare för att minska handutmattning. AR Nordamerika teleskoplanser kan förlängas till längder på 18 till 24 fot. Dessa lanser har ett maximalt tryck på 4000 psi och ett flöde på 7 gpm, varvid vattnet transporteras genom flätade enkla stålslangar. Välj bland ett stort antal högtryckstvättar och sprutpistoler, tillgängliga i längder från 1 till 4 tum respektive 4 till 60 fot.

Vanliga frågor

Hur underhåller man sprutpistolsystemet?

  • Använd en fast borste för att rengöra utsidan av luftlocket och vätskespetsen.
  • Använd en tandpetare eller kvasthalm för att rengöra hålen i locken vid behov.
  • Använd aldrig ett hårt eller trådbundet föremål eftersom det kan skrapa eller skapa gradhål och förvränga sprutmönstret.
  • Ta bort överflödigt material vid källan och spola sedan med lämpligt lösningsmedel för att rengöra vätskepassager.
  • Rengör utsidan av pistolen med en trasa doppad i lösningsmedel.
  • Sänk aldrig ner helt i lösningsmedel eftersom det kan skada smörjmedel och packningar.

Hur fungerar sprutpistoler för högtryckstvättar?

Spraypistoler med högtryckstvätt använder högtrycksvatten från en pump för att skapa en spray för rengöring. Vattnet trycksätts i pumpen och pressas sedan genom ett litet munstycke, vilket skapar en spray med hög hastighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?