Pry Bar Lever Dollies

Filter

Pry bar-spaksdockor har ett långt handtag av trä eller stål med länkhjul i botten. De är utmärkta för att lyfta och flytta last på lagerbryggor eftersom de kan balansera den lastade vikten.
FAIRBANKS -

Pry Bar Bar Dolly, trähandtag

StilModellLastkapacitetTotal längdHjulmaterialPris (ex moms)
AE-60-IW3500 lb.60 "Halvstål med vanligt hål5 124 SEK
BE-60-RT3500 lb.60 "Gjutjärn av gummi5 124 SEK
AE-72-IW4250 lb.72 "Halvstål med vanligt hål5 454 SEK
RFQ
BE-72-RT4250 lb.72 "Gjutjärn av gummi5 454 SEK
RFQ
AE-84-IW5000 lb.84 "Halvstål med vanligt hål3 034 SEK
RFQ
BE-84-RT5000 lb.84 "Gjutjärn av gummi6 272 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Pry Bar Bar Dolly, stålhandtag

Pry bar spakdockor är tillverkade av stål och har en speciell näsplatta som hjälper till att lyfta och bända tunga maskiner, utrustning, pallar och laster. Dessa dockor är också lämpliga för användning i lager för att lyfta och balansera laster. De har dubbla hjul i poly-stål och ett långt handtag för enkel transport av tunga laster på oregelbundna ytor. Dessa kraftfulla dockor med bändstångsarm kan säkert lyfta upp till 5000 kg och finns i 60, 72 och 84 tum varianter.

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A29AK5360 "3 352 SEK
A29AK5472 "3 613 SEK
RFQ
A29AK5584 "3 920 SEK
RFQ
VESTIL -

PLB-serien Pry-Lever Bars

StilModellLyfthöjd Max.StånglängdKapacitetMaterialNosplattans längdBreddFärgDjupPris (ex moms)
APLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 IbsStål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 089 SEK
BPLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 IbsStål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 542 SEK
RFQ
CPLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 IbsStål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 745 SEK
RFQ
DPLB-78"84 "4250 IbsTrä3 1 / 8 "12.12 "Brun7.9375 "3 604 SEK
RFQ
EPLB-58"60 "4250 IbsTrä3 1 / 8 "12.12 "Brun7.9375 "3 292 SEK
FPLB-68"72 "4250 IbsTrä3 1 / 8 "12.12 "Brun7.9375 "3 448 SEK
RFQ

Pry Bar Lever Dollies

Pry Bar Lever Dollies har ett långt handtag i trä eller stål med hjul på botten. De är utmärkta för att lyfta och flytta gods på lagerhavnen eftersom de kan balansera den belastade vikten

Vanliga frågor

Vad används bänder med rullande huvud till?

Bändbyglar med rullhuvud kommer med en krokände med rullhuvud. Dessa stänger ger den hävstång som krävs för att effektivt bända isär föremål. De kan också användas för att rikta in hål eller placera delarna i en maskin för exakt montering.

Vad är skillnaden mellan en kofot och en bändfot?

Bändstänger är i allmänhet tunnare och plattare än kofot, vilket gör dem idealiska för komplicerade uppgifter.

Vad är skillnaden mellan en rivningsstång och en bändbar?

Den största skillnaden mellan en bändbar och en rivningsstång är komplexiteten i deras uppgift. Bändbygeln är vanligtvis plattare och tunnare än en rivningsstång, vilket gör den idealisk för mer komplicerade uppgifter.

Vilket verktyg kan aldrig användas som bände?

Skruvmejslar kan aldrig användas som bände.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?