PVC-värmare / böjar

Filter

SOUTHWIRE COMPANY -

Bender av PVC

StilModellDjupHöjdBredd
A643011018.5 "13 "56 "
RFQ
B643014018.5 "8"17 "
RFQ
C6430130111.75 "16.5 "73 "
RFQ
D6430120111.75 "16.5 "73 "
RFQ
E6430160111.75 "9.5 "18 "
RFQ
F6481220132 "11 "10 "
RFQ
GREENLEE -

PVC värmefilt, 1/2 till 1-1/2 tum PVC-kapacitet, 200W

ModellArtikelPris (ex moms)
860-1-1/2AE3CCF5 467 SEK
GREENLEE -

Elektrisk PVC-värmare, 1/2 till 2 tums kapacitet, 3000W, 120V AC, 20A

ModellArtikelPris (ex moms)
849AE3CCE12 725 SEK

PVC-värmare / böjar

PVC-värmare / bockar är konstruerade för uppvärmning av sektioner av PVC-rör för bockning vid VVS- och konstruktionstillämpningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Greenlee värmare / böjar med kompakt design för att underlätta fullständig arbetsplatsbärbarhet och säker lagring. Valda modeller har en flexibel filtdesign med kontrollerad och jämn värmespridning för jämn uppvärmning av röret, vilket säkerställer jämna böjningar. De har också inbyggda förstyvningar för att hålla filten i nära kontakt med PVC-ytan under drift. Välj bland ett brett utbud av värmare / böjar, tillgängliga i 115 & 120VAC-varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?