Snabbkoppling Skärbrännarkoppling

Filter

HANSEN -

Kopplingskropp (m) npt 1/4 mässing

StilModellFärg kodSlangkopplingMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
AGR605RGrön(M) NPT1500 psi9 / 16 "421 SEK
BGR604RSLGrönManlig UNF100 psi9 / 16 "513 SEK
BGR603Grön(M) NPT1500 psi1 / 4 "359 SEK
BGR603SLGrön(M) NPT100 psi1 / 4 "429 SEK
CRD703SLRed(M) NPT15 psi1 / 4 "367 SEK
CRD703Red(M) NPT1500 psi1 / 4 "354 SEK
DRD705LSLRed(M) NPT15 psi1 / 4 "634 SEK
CRD704LSLRedManlig UNF15 psi9 / 16 "530 SEK
HANSEN -

Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing

StilModellFärg kodMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
AGR602Grön1500 psi1 / 4 "319 SEK
AGR602SLGrön100 psi1 / 4 "400 SEK
AGR600Grön1500 psi1 / 8 "329 SEK
AGR604SLGrön100 psi3 / 8 "287 SEK
AGR604Grön1500 psi3 / 8 "325 SEK
AGR605RSLGrön100 psi9 / 16 "415 SEK
BRD700Red1500 psi1 / 8 "355 SEK
BRD702SLRed15 psi1 / 4 "417 SEK
CRD704LRed1500 psi9 / 16 "400 SEK
BRD704Red1500 psi3 / 8 "362 SEK
BRD702Red1500 psi1 / 4 "338 SEK
BRD705LRed1500 psi9 / 16 "572 SEK
BRD704SLRed15 psi3 / 8 "559 SEK
HANSEN -

Kopplingskroppsslang Barb mässing

Hansen-kopplingar är utformade för att underlätta snabba, tillförlitliga och trycktäta anslutningar i andningsutrustningens slangar och rör. Dessa enheter har en mässingskropp för maximal korrosionsbeständighet och färgkodade hylsor för enkel identifiering av syre (grön) och acetylen (röd) baserad serie. De är vidare integrerade med en hylsformad låskonstruktion för att förhindra systemskador och läckage av vätskor och nitriltätningar för förbättrad motståndskraft mot olja och bränsle. Välj mellan ett brett utbud av dessa 600 & 700-serie snabbkopplingar som finns i 1/4, 3/8 och 5/16 tum taggstorlek alternativ på Raptor Supplies.

StilModellBarb StorlekFärg kodMax. TryckPris (ex moms)
ARD7061 / 4 "Red1500 psi350 SEK
BGR6061 / 4 "Grön1500 psi371 SEK
ARD7083 / 8 "Red1500 psi326 SEK
ARD708SL3 / 8 "Red15 psi555 SEK
BGR608SL3 / 8 "Grön100 psi485 SEK
BGR6083 / 8 "Grön1500 psi342 SEK
BGR607SL5 / 16 "Grön100 psi407 SEK
ARD7075 / 16 "Red1500 psi388 SEK
BGR6075 / 16 "Grön1500 psi333 SEK
ARD707SL5 / 16 "Red15 psi570 SEK
HANSEN -

Snabbkopplingskontakter

StilModellBarb StorlekSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
AA2-(F) NPT1 / 4 "150 SEK
B02A-(F) NPT1 / 4 "119 SEK
B05R-(F) NPT9 / 16 "213 SEK
C03A-(M) NPT1 / 4 "106 SEK
C04R-(M) NPT9 / 16 "120 SEK
DA3P-(M) NPT1 / 4 "112 SEK
DA4L-(M) NPT9 / 16 "122 SEK
B00A-(F) NPT1 / 8 "107 SEK
AA5L-(F) NPT9 / 16 "197 SEK
E07A1 / 4 "Slanghår-132 SEK
FA71 / 4 "Slanghår-144 SEK
E09A3 / 8 "Slanghår-134 SEK
FA93 / 8 "Slanghår-196 SEK
E08A5 / 16 "Slanghår-752 SEK
FA85 / 16 "Slanghår-198 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?