PARKER Snabbkopplingsrörsbeslag

Designad för att påskynda termoplastiska rör / installation av rörledningstjänster. Har svart acetalsampolymerkonstruktion som motstår ultraviolett strålangrepp och erbjuder utmärkt dimensionell stabilitet. Utrustad med en räfflad mutter för att göra det lättare att dra åt handen

Filter

PARKER -

Snabbkopplingar

Parkers snabbkopplingar är konstruerade för lågtrycksstängt systemöverföring och vätskeutmatning för korrosiv vätska och kemisk hantering. Deras push -to -connect -design gör att användaren snabbt kan ansluta / koppla bort kopplingen utan några extra verktyg och SS / glasfylld polypropylenkonstruktion säkerställer långsiktig hållbar drift. Utvalda modeller har 316 SS -fjädrar för skydd mot frätande vätskor och spolventil för minimering av oönskat luftintag vid anslutning av vätskeledningar. Välj mellan ett brett utbud av dessa snabbkopplingar, tillgängliga i 2 & 2.5 -tums rörstorlekar.

StilModellKroppsdia.HexstorlekArtikelLängdRörstorlekPris (ex moms)
ANSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Snabbnippel utan spill2.51 "2"4 899 SEK
BNSL-2002-32MBU-S32.42 "-Snabbnippel utan spill2.51 "2.5 "4 899 SEK
CNSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Snabbkopplare utan spill3.6 "2"13 274 SEK
StilModellPris (ex moms)
A391PSS-4-21 691 SEK
A391PSS-4-41 649 SEK
PARKER -

Dammlock Etylenpropen

ModellArtikelPris (ex moms)
PFR-1002AH4YED391 SEK
PARKER -

Inline-insats, 316 rostfritt stål, 1/4 tum, 1/4 tum rörstorlek, insats X kompression

ModellArtikelPris (ex moms)
393PSS-4-4CV4MPG2 475 SEK
PARKER -

Snabbkoppling, storlek 3/4 tum, NPT, icke-spill, SS

ModellArtikelPris (ex moms)
FS-751-12FPBX2QKA8 587 SEK
Se detaljer
PARKER -

Hydraulisk snabbkoppling, pneumatisk medietyp, 1/4-in storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
0003-093BX3DJR1 310 SEK
Se detaljer
PARKER -

Snabbkoppling utan spill, 1/4 tum storlek, slanghår, Acetal

ModellArtikelPris (ex moms)
PPL-253-4HBBX3LPY74 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?