Kylaraktuatorer och ventiler

Filter

HONEYWELL -

Termostatisk radiatorventil

Termostatventiler från Honeywell används för att reglera temperaturen i inomhusrum, kontor och verkstäder genom att reglera flödet av varmvatten till regulatorn. Dessa kylarventiler används vanligtvis inom elektronik- och elindustrin och uppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Dessa högkapacitetsventiler är utrustade med EPDM-skivor som tillhandahåller bubbeltät tätning för varmvatten- och ångrörssystem. De har nickelpläterad bronsgjuten konstruktion för hög korrosions- och rostbeständighet och kan användas med T104 termostatiska ställdon. Alla delar kan enkelt bytas ut med ett enkelt serviceverktyg medan ventilen arbetar under högt tryck. Välj mellan ett brett utbud av Honeywell-kylartermostatventiler, tillgängliga i raka och vinklade karossstilar Raptor Supplies.

StilModellKroppsstilBtuHVolymkoefficientRörstorlekPris (ex moms)
AV110E1004Vinkel127,0004.61 / 2 "2 271 SEK
AV110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 820 SEK
BV110D1008Rakt162,0005.83 / 4 "1 739 SEK
BV110D1000Rakt127,0004.61 / 2 "1 562 SEK
HONEYWELL -

Termostatiskt ställdon med hög kapacitet

StilModellPris (ex moms)
AT104B10382 877 SEK
BT104F15122 137 SEK
CT104A10401 118 SEK
APPROVED VENDOR -

Kylarventil

StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1RLT41"1 069 SEK
B1RLT61.5 "2 078 SEK
A1RLT51.25 "1 543 SEK
C1RLT21 / 2 "482 SEK
D1RLT71 / 2 "603 SEK
D1RLT83 / 4 "836 SEK
C1RLT33 / 4 "664 SEK
APPROVED VENDOR -

Armbåge och bakstycke

StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1RLU21"-
RFQ
A1RLT91 / 2 "260 SEK
A1RLU13 / 4 "366 SEK
APPROVED VENDOR -

Termostatisk radiatorventil

StilModellKroppsstilPris (ex moms)
AGGS_13111Vinkel1 483 SEK
BGGS_13114Horisontell vinkel793 SEK
APPROVED VENDOR -

Termostatiskt ställdon med hög kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
GGS_13107AA2JRD1 646 SEK

Kylaraktuatorer och ventiler

Kylmanöverdon och ventiler är lämpliga för att reglera vattenflödet genom att öppna och stänga kylarventilerna. Honeywell termostatiska radiatorventiler används ofta inom elektronik- och elindustrin och uppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Dessa högkapacitetsventiler är utrustade med EPDM-skivor som ger bubbeltätt skydd för varmt vatten och ångledningssystem. De har nickelpläterad bronsgjuten konstruktion för överlägsen korrosions- och rostbeständighet och är kompatibla med T104 termostatiska ställdon. Välj mellan ett brett utbud av dessa kylarventiler, tillgängliga i vinkelarmbåge, horisontell vinkel och rak kroppsstil på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?