PROTO Spärrnyckeluppsättningar

Integrerad med en lådändesdesign i ena änden av handtaget med en kugghjulsmekanism för fri rotation av skiftnyckeln utan att behöva ta bort skiftnyckelhuvudet från fästet. Lämplig för att fästa eller lossa envisa muttrar och bultar. Finns i set inklusive 3 till 22 stycken

Filter

PROTO -

Vändbar nyckelsats

Vändbara Proto-nyckelsatser används ofta för att lossa och dra åt skruvar, stift, muttrar och bultar i bilreparationstjänster och metallbearbetningstillämpningar. Dessa skiftnycklar har en spline-spärrande ände som kan vrida fem olika fästelement och en fullständig polerad / svart kromfinish för att förbättra utseendet och korrosionsbeständigheten. Dessa skiftnyckelsatser har ett fast huvud som passar 4,6 och 12-punktsfästelementen och en växelreglage för att enkelt ändra rotationsriktning. De flesta av dessa reversibla Proto-skiftnyckelsatser kan självjusteras med fästelementen och användas i varje vrå och hörn av motorer på grund av sin kompakta konstruktion. Välj från ett brett utbud av dessa Proto-skiftnyckelsatser som finns i 0 och 25 graders förskjutningar på Raptor Supplies.

StilModellSkiftnyckelstilFinishMaterialSkiftnycklar ingårAntal bitarAntal poängKompenseraReverseringPris (ex moms)
AJ1190AVändbar, lådändPoleradStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 graderNej1 891 SEK
BJ1190MAVändbar, lådändPoleradStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 graderNej1 773 SEK
CJ1180AVändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 graderJa2 311 SEK
DJ1180MAVändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 och 1225 graderJa3 221 SEK
EJSBV-8SOmvänd, SplineSvart kromLegerat stål7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 graderJa6 544 SEK
PROTO -

Spärrnyckeluppsättningar

Proto-kombinationsnycklar används för att fästa eller lossa envisa muttrar och bultar för applikationer inom reparation och underhåll av bilar. Dessa spärrnyckelsatser har en bågdesign som ökar kontaktytan mellan skiftnyckel och fäste, vilket ger ett effektivt grepp och en kontaktyta större än de konventionella skiftnycklarna. De har en patenterad ASD-anläggning (Anti-Slip Design) utrustad med ett låsspår för att förhindra glidning och minimera risken för knogspänningar. Skruvnycklarnas obearbetade / icke-serierade konstruktion och det flexibla huvudet håller fästena ytterligare skadliga från repor eller nötningar och ger åtkomst till svåråtkomliga platser. Välj från ett brett utbud av dessa Proto-skiftnyckelsatser, tillgängliga i helpolerade och svartkroma varianter Raptor Supplies.

StilModellAntal poängFinishFlexibelt huvudKompenseraReverseringSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJSCV-18SB--------20 764 SEK
BJSCV-11SB--------7 109 SEK
CJ1180A-TT6, 12Full polskNej25 graderJaSAEDubbla lådans ände1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8"3 685 SEK
DJ1180MA-TT6, 12Full polskNej25 graderJametriskDubbla lådans ände7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm5 026 SEK
EJSCVM-13S12Svart kromNej15 graderJametriskKombination, omvänd, halkskyddande, spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 289 SEK
FJSCV-20S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"16 504 SEK
GJSCRM-10S12Svart kromNej0 graderNejmetriskKombination, antislip, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 574 SEK
HJ1190MLO12PoleradNej0 graderJametriskDubbelboxänd, vändbar7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 459 SEK
HJ1190LO12PoleradNej0 graderJaSAEDubbelboxänd, vändbar1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 502 SEK
IJ1190B12PoleradNej0 graderNejSAEVändbar, lådänd3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 157 SEK
JJSCV-9S-TT12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, antislip9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"6 527 SEK
KJSCRM-10S-TT12Svart kromNej0 graderJametriskKombination, antislip, Spline10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm6 610 SEK
LJSCVMT-8S12Full polskNej15 graderJametriskVändbar ratcheting, kombination8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm4 453 SEK
MJSCVF-8S12Svart kromJa0 graderJaSAESpline, omvänd5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 878 SEK
NJSCR-9S12Svart kromNej0 graderNejSAEKombination, antislip, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 072 SEK
OJSCVM-22S12Svart kromNej15 graderJametriskKombination, omvänd, halkskyddande, spline6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm17 834 SEK
PJSCRMT-7S12Full polskNej15 graderJametriskVändbar ratcheting, kombination10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm2 849 SEK
QJSCVMT-13S12Full polskNej15 graderJametriskKombination, vändbar6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 207 SEK
RJSCVT-9S12Full polskNej15 graderJaSAEKombination, vändbar9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 406 SEK
SJSCVMF-12S12Svart kromJa0 graderJametriskSpline, omvänd8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 936 SEK
TJSCR-9S-TT12Svart kromNej0 graderJaSAEKombination, antislip, Spline1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 792 SEK
UJSCVT-20S12Full polskNej15 graderJaSAEKombination, vändbar7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"16 493 SEK
VJSCRMT-12S12Full polskNej0 graderNejmetriskIcke-omvänd8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 598 SEK
WJSCVMS-13S12Svart kromNej15 graderJametriskKombination, Stubby, Vändbar6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 429 SEK
XJSCVS-9S12Svart kromNej15 graderJaSAESpline, kombination, vändbar, kort1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 854 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?