Uppladdningsbara ficklampor

Filter

STREAMLIGHT -

Ficklampa

StilModellLumensBatteriets bränningstidStrålavståndMaximal lumenutgångKörtid vid hög inställningKroppsfärgLjusstyrkaFokusPris (ex moms)
A91757150/553 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)210m (hög), 115m (låg)1503.5 timmarOrange12,900 (hög), 4300 (låg)Spot Beam3 771 SEK
B91727150/553 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)210m (hög), 115m (låg)1503.5 timmarGul12,900 (hög), 4300 (låg)Spot Beam3 555 SEK
C91657163/503 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)68m (hög), 37m (låg)1633.8 timmarOrange730 (hög), 230 (låg)Översvämningsstråle4 030 SEK
D91627163/503 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)68m (hög), 37m (låg)1633.8 timmarGul730 (hög), 230 (låg)Översvämningsstråle3 727 SEK
MAGLITE -

Uppladdningsbar ficklampa

Maglite uppladdningsbara ficklampor är en bärbar ljuskälla som är idealisk för användning i områden där ett annat belysningsalternativ antingen är otillgängligt eller opraktiskt. Dessa ficklampor har en QuickClik-lägesväljare som ger snabb åtkomst till alla olika lägen (från full effekt till låg effekt), Eco-läge för förbättrad laddningseffektivitet och ett super energisparläge som ger upp till 66 lumen för att förlänga batteriets livslängd. Dessa ficklampor är ytterligare integrerade med väderbeständiga tätningar, en diamantringform och anodiserade inre och yttre ytor; bäst lämpad för camping, klättring, fiske, jakt eller andra äventyr.

StilModellLängdLumensMaximal lumenutgångAntal batterierVikt med batterierPris (ex moms)
AML50L-S2016K8.18 "500500212.72 oz.1 245 SEK
BML50L-S3016K10.15 "60060031.00 lb.851 SEK
PELICAN -

Uppladdningsbar ficklampa

StilModellFokusBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCslag~~POS=TRUNCLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris (ex moms)
A8060-001-110-GJusterbar7 timmarCInte specificerad12.75 "180 lmHögt lågt180/194 673 SEK
B2460Fast4.5 timmarAA2m7"126 lmSingle1122 490 SEK
STREAMLIGHT -

Uppladdningsbara ficklampor

StilModellArtikelBody MaterialBatteriets bränningstidByte av batteripaketLjusstyrkaSnörtypDiameterSläpp betygPris (ex moms)
A74300Handhållen ficklampaAluminium2/4/7.5 timmar----Ner till 2.0m2 248 SEK
B74750Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 005 SEK
C74301Uppladdningsbar ficklampaAluminium2/4/7.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 763 SEK
D90657Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmar-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 583 SEK
E90503Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m3 059 SEK
F74752Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 580 SEK
E90502Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
G75763Uppladdningsbar ficklampaMaskinerat flygplan aluminium2/3.75/7.25 timmarTillverkare Nr 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m3 242 SEK
H90627Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmarTillverkare Nr 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 458 SEK
Cementex USA -

LED-ficklampor

StilModellPris (ex moms)
AFLED-9I1 775 SEK
RFQ
AFLF-18I1 881 SEK
RFQ
FERVI -

Uppladdningsbara LED-lampor

StilModellPris (ex moms)
A0597331 SEK
RFQ
B0693A958 SEK
RFQ
C0401833 SEK
RFQ
D0889685 SEK
RFQ
MILWAUKEE -

Uppladdningsbara sticklampor

StilModellLjusutgångBatteriets bränningstidByte av batteripaketLjusutgångslägenLumensSpänningVattenpenetrationsvärdebatteri~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A2351-20120 lm4 timmarTillverkare Nr 48-11-2402, 48-11-2401Single22012.0Inte specificerad12V893 SEK
B2352-20300 lm16 timmarM18 Li-Ion batterierHögt lågt30018.0IPX418V946 SEK
MILWAUKEE -

Uppladdningsbara områdesljus

StilModellByte av batteripaketbatteri~~POS=TRUNCLjusutgångLumensSpänningPris (ex moms)
A2362-20M12 Li-Ion batterier12V500 lm40012.01 099 SEK
B2363-20M18 Li-Ion batterier18V700 lm70018.01 393 SEK
MILWAUKEE -

Uppladdningsbar strålkastare Röd Led 1100 Lm

ModellArtikelPris (ex moms)
2361-20AF7ULH1 150 SEK
PORTER CABLE -

Uppladdningsbar ficklampa Svart / grå Led

ModellArtikelPris (ex moms)
PCC700BAF8EQP530 SEK
MAGLITE -

Uppladdningsbar arbetslampa med krona

ModellArtikelPris (ex moms)
TRM1RA4KAG4KFM2 450 SEK
KLEIN TOOLS -

Laddningsbart personligt arbetsljus

ModellArtikelPris (ex moms)
56403CE4XEY807 SEK
FERVI -

LED -lampa, uppladdningsbar, 7.4V, 1900 mAh litiumbatteri

ModellArtikelPris (ex moms)
0693CF3RKP1 011 SEK
Se detaljer
FERVI -

LED -lampa, multifunktionell, USB uppladdningsbar, 3.7V, 1800 mAh

ModellArtikelPris (ex moms)
0123CF3RKR850 SEK
Se detaljer
FERVI -

LED -strålkastare, uppladdningsbar, 600/1450 Lumenintensitet, 20W

ModellArtikelPris (ex moms)
0445/20CF3RKU2 152 SEK
Se detaljer

Uppladdningsbara ficklampor

Uppladdningsbara ficklampor är bärbara ljuskällor som används för att belysa ett område / föremål för inspektionsändamål och kan enkelt laddas med batterier eller USB-laddare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa ficklampor från märken som Bosch, Milwaukee, Makita & Streamlight. Laddningsbara LED-ficklampor från Makita har en praktisk inbyggd bältesklämma och ett bekvämt handtag för mjukt grepp för att säkerställa förarkomfort vid långvarig användning och kan belysa områden med en maximal klass på 800 Lux. Dessa ficklampor är kompatibla för användning med Makita 12V Max Litium-Ion-batterier som visat sig ha levererat lång drifttid och långsam självurladdning.Streamlight uppladdningsbara ficklampor har glas / högtemperaturglas / polykarbonatlinser av högsta kvalitet som är motståndskraftiga mot repor och underlättar hög- och svagt ljus med en effekt på 500 lumen (90 m strålning) och 50 lumen (30 m stråle). Utvalda modeller är utrustade med en avtagbar fickklämma som enkelt kläms fast på hattens rand för handsfree-drift och är IPX4-klassad för att ge 1 m slag- och vattenbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?