Återvinningscylindrar för kylmedel

Filter

APPROVED VENDOR -

Återvinningscylinder för kylmedel

StilModellKapacitetHöjdAnvänd medVolymVikt tomBreddPris (ex moms)
A4LZH211.84 / 26.1 kg / Lb.17 15 / 16 "Vätskenivåsensor (4LZH4) eller skala722.5 Cu In17.2 lb9 1 / 16 "2 595 SEK
B4LZH321.64 / 47.7 kg / Lb.19.437 "Vätskenivåsensor eller skala1320.6 Cu In28.0 lb12.25 "4 187 SEK
ROBINAIR -

Återvinningscylindrar för kylmedel

StilModellArtikelPris (ex moms)
A17506Återvinningscylinder för kylmedel5 584 SEK
B17572Tank4 510 SEK

Återvinningscylindrar för kylmedel

Kylmedelsåtervinningscylindertankar hjälper till att återvinna, återvinna och återvinna fluorkolväten i kylenheter. De har en dubbelportventil för användning med ång- och vätskenivåer / sensorer (säljs separat) för att förhindra överfyllning. De har pulverlackerad finish för långvarig prestanda. Dessa ARI- och DOT -specificerade tankar ger ett servicebetyg på 400 psi och finns i tankstorlekar på 30 och 50 lb på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?