System för återvinning av kylmedel

Filter

YELLOW JACKET -

Återvinningsmaskiner för kylmedel

StilModellBreddDjupElektriska anslutningarHöjdSlangkopplingDriftstemp. RäckviddKräverTypPris (ex moms)
A9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P hankontakt12.5 "1/4 "manlig hamn40 till 120 FAnslutningsslangar & återvinningstank2 port19 283 SEK
B9576221.25 "13-1 / 2 "US Plug15 "1 / 4 "35 grader till 120 grader-Kit för överfyllnadsskydd21 713 SEK
C95730568601 "13-1 / 2 "NEMA 5-15P-kontakt11.5 "1 / 4 "40 grader till 122 graderAnslutningsslangar och återvinningstankAC Service System-
RFQ
INFICON -

Maskin för återvinning av kylmedel 1/2 hk 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
714-202-G1AD2BTA13 268 SEK
DAYTON -

Flytkabelreparation del 6 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
4UKW2AD9RYB1 023 SEK
ROBINAIR -

Maskin för återvinning av köldmedium, 115V, NEMA 5-15p hankontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
RG3AG6RMQ12 393 SEK
DAYTON -

2-port kylmaskin för återvinning

ModellArtikelPris (ex moms)
4UKV9AD9RXZ15 426 SEK

System för återvinning av kylmedel

Kylmedelsåtervinningssystem hjälper till att återvinna, återvinna och återvinna använda fluorkolväten från kyl- och luftkonditioneringsenheter. Raptor Supplies erbjuder dessa system från märken som Robinair, Yellow Jacket, Inficon och Dayton. Återställningsmaskiner från Yellow Jacket har en växel med en ventil för enkel övergång från vätska till ånga. Den kompakta och lätta Robinair RG3 kylmedelsåtervinningsmaskiner är utrustade med högtryckssäkerhetsavstängningsbrytare för att helt stänga av utrustningen om trycket stiger över 550 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?