Kylmagnetventiler

Filter

SCOTSMAN -

Vattenmagnetventiler

StilModellPris (ex moms)
A12-2666-013 045 SEK
B12-3088-012 106 SEK
PARKER -

Kylmagnetventiler, mässing, normalt stängda

Parkers kylmagnetventiler styr utsläppet av köldmedier och kylmedel elektriskt i kylskåp, kylrum och kylaggregat för applikationer i kommersiella och industriella utrymmen. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med syntetiska metallpackningar för att tåla högt tryck. De kan hantera en rad CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier med säkra arbetstryck på 500, 650 eller 700 psi. Dessa normalt stängda ventiler stänger av tillförseln av köldmedier i frånvaro av strömförsörjning och tillåter köldmedieflöde när strömförsörjningen är påslagen. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler, tillgängliga i portstorlekarna 7/64, 7/16 och 1-5/16 tum.

StilModellByråns efterlevnadAnslutningstyp / storlekHamnPris (ex moms)
AR56E4313MUL, CSASvettas 1-5 / 81-5/1611 824 SEK
AR56E4317MUL, CSASvettas 2-1 / 81-5/1611 552 SEK
BR16E32UL, CSA, CESvettas 1/47/641 467 SEK
CR38E145MUL, CSA, CESvettas 5/87/163 792 SEK
PARKER -

Kylmagnetventiler

StilModellförbindelseAnslutningstyp / storlekHamnTypPris (ex moms)
AR52E359MODFSvettas 1-1 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 SEK
BR36E105MODFSvett 5/8 "5 / 16 "Normally Closed3 345 SEK
CR16E33ODFSvett 3/8 "7 / 64 "Normally Closed1 517 SEK
DR12E22ODFSvett 1/4 "3 / 4 "Normally Closed1 516 SEK
ER46E257MODFSvett 7/8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 390 SEK
FR22E53ODFSvett 3/8 "5 / 32 "Normally Closed1 516 SEK
GR22E52ODFSvett 1/4 "5 / 32 "Normally Closed1 516 SEK
AR52E3511MODFSvettas 1-3 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 SEK
HR32E93MODFSvett 3/8 "9 / 32 "Normally Closed2 955 SEK
IR26E64MODFSvett 1/2 "3 / 16 "Normally Closed2 392 SEK
JR26E63MODFSvett 3/8 "3 / 16 "Normally Closed2 392 SEK
ER46E259MODFSvettas 1-1 / 8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 157 SEK
KR42E199MODFSvettas 1-1 / 8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 689 SEK
KR42E197MODFSvett 7/8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 767 SEK
LR42E195MODFSvett 5/8 "19 / 32 "Normally Closed6 184 SEK
HR32E94MODFSvett 1/2 "9 / 32 "Normally Closed2 956 SEK
MR38E147MODFSvett 7/8 "7 / 16 "Normally Closed4 268 SEK
NR36E104MODFSvett 1/2 "5 / 16 "Normally Closed3 345 SEK
OR16F32 SAESAEFlare 1/4 "7 / 64 "Normally Closed1 516 SEK
PR26F63 SAESAEFlare 3/8 "3 / 16 "Normally Closed1 798 SEK
WHITE-RODGERS -

Kylmagnetventiler

StilModellArtikelPris (ex moms)
A124-317111magnet~~POS=TRUNC2 087 SEK
A70-111224magnet~~POS=TRUNC948 SEK
A70-117224magnet~~POS=TRUNC852 SEK
AA01-0814-148Magnetventilsats1 412 SEK
RANCO -

Kopplingsdosanslutning Elektrisk plstic

ModellArtikelPris (ex moms)
9150UL/R02AG6DJG250 SEK

Kylmagnetventiler

Kylmagnetventiler är elektromekaniska ventiler som ofta används för att hantera vätskeflöden eller gaser. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av magnetventiler med flytande ledning från märken som Parker och Ranco. De har mässingskropp med syntetbelagd metallpackning för att fungera säkert vid tryck upp till 700 psi. Eftersom de drivs elektriskt, kan on-off-funktionen för dessa magnetventiler styras automatiskt av lämpliga styrsystem. Välj bland ett brett utbud av dessa ventiler, tillgängliga i ODF- och SAE-anslutningstyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?