Registrera Booster Fans

Filter

TJERNLUND -

Registrera Booster Fans

Tjernlunds registerbooster-fläktar är utformade för att leverera en viskande tyst drift med en lågsidig tvärflödesfläkt som kan generera 50% mindre ljud jämfört med surrande muffinsfläktar. Dessa luftningsförstärkare är bäst lämpade för att öka luftflödet i alltför heta eller kalla rum och har ett skärmad fläkthjul för att eliminera oavsiktliga faror. De är vidare utrustade med en 6 meter lång nätsladd för fjärranläggningar i lager eller andra förvaringsanläggningar och inbyggda 45-graders svarvvingar (på utvalda modeller) för att styra luftflödet till mitten av rummet. Den integrerade diskreta sensorn i dessa registerförstärkare kan fungera både manuellt och automatiskt, oavsett säsong.

StilModellÖppning krävsPris (ex moms)
ARB104 Dx 10 "W2 817 SEK
ARB124 Dx 12 "W2 908 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?