Släpp krokar

Filter

CALDWELL -

Släpp krokar

StilModellKapacitetArtikelTotala höjdenPris (ex moms)
ARR 11 tonManuell frigöringskrok23.125 "33 973 SEK
ARR 2.52.5 tonManuell frigöringskrok31 43 / 64 "54 342 SEK
BRR-2.5R2.5 tonRadiostyrd släppkrok31.156 "158 388 SEK
BRR-5R5 tonRadiostyrd släppkrok36 13 / 32 "178 270 SEK
ARR 55 tonManuell frigöringskrok36 13 / 32 "65 387 SEK
ARR 1010 tonManuell frigöringskrok41.156 "75 991 SEK
ARR 1515 tonManuell frigöringskrok49.25 "105 592 SEK

Släpp krokar

Släpp krokar från Caldwell lyft tunga föremål med en kran och möjliggör frigöring från ett säkert avstånd med en knapptryckning. De gör det möjligt för föraren att ställa in laster och lossa lyftselen på ett säkert sätt. Dessa ASME -godkända enheter är integrerade med en lock & capture -funktion för ökad säkerhet och tillförlitlighet. De inkluderar en överdimensionerad borst för montering av krankroken.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?