Bostadsfläktar

Filter

AIR KING -

3-hastighet 120V fläktar för oscillerande bostäder

StilModellRPMLuftflödeAmpsWattBreddBlad Dia.FärgHöjdPris (ex moms)
A98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Grå50.5 "1 408 SEK
B91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "White54.5 "1 272 SEK
C91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Grå53.25 "1 078 SEK
VESTIL -

ICRF Series Industrial Duty Cirkulatorfläktar

StilModellMax. FörstärkareBlad Dia.CFM högMonteringsstilAntal BladesFärgHöjdInkluderarPris (ex moms)
AICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-10 379 SEK
BICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-13 846 SEK
CICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Vägg4Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Hårdvara ingår8 201 SEK
DICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Vägg-Silver27 "-11 775 SEK
EICRF-30-P2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-10 537 SEK
FICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-14 268 SEK
GICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Vägg-Silver27 "-7 196 SEK
HICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Vägg3Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Oscillerande; Hårdvara ingår12 090 SEK
DAYTON -

Piedestalfläkt, 16 tums bladdiameter, 3 hastigheter, 1800/2100/2450 cfm, silver, 58 tums höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
61LD85CN2THN2 112 SEK

Bostadsfläktar

Sockelfläktar är lämpliga för kylning av kontor och trånga utrymmen där det inte är möjligt att installera takfläktar. Raptor Supplies är auktoriserad distributör av Vestil, Airmaster Fan & Air King piedestalfläktar. Utvalda modeller har en oscillerande mekanism från sida till sida för ventilation av stora arbetsytor och höjdjusterbara stolpar för att sänka / höja fläkthuvudet. Välj bland ett brett utbud av dessa golvstående fläktar, tillgängliga i 6800 och 7900 CFM flödeshastigheter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?