ALLEGRO SAFETY Andningsslangar

Tillverkad av kraftig polyvinylklorid och förstärkt med flätat polyestergarn. Kan arbeta under ett temperaturintervall från -20 till 150 grader F. Utrustad med mässings Hansen-snabbkopplingar med ett maximalt tryck på 185 PSI @ 70 grader F

Filter

ALLEGRO SAFETY -

SAR Airline slangar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A9100-100EFFlygbolagsslang8 358 SEK
A9100-50EFFlygbolagsslang5 200 SEK
B9891-02 OBACFördelare för två arbetare1 854 SEK
StilModellLängdPris (ex moms)
A203550 ft.4 790 SEK
A2036100 ft.7 949 SEK
StilModellLängdPris (ex moms)
A202825 ft.3 301 SEK
A202950 ft.4 781 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Flygslangar, högtryck

Allegro flygslangar är konstruerade för tryckluftsförsörjning i pneumatiska system och är kompatibla med märkets levererade andningsskydd. De har robust polyvinylkloridkonstruktion och förstärkt med flätat polyestergarn för att motstå nötning och ger bra mekanisk hållfasthet. Dessa NIOSH -godkända slangar arbetar vid temperaturer från -20 grader Fahrenheit till 150 grader Fahrenheit och är tillverkade med mässingskopplingar från Hansen för snabb montering. Välj bland ett brett utbud av dessa slangar, tillgängliga i svart färg med maximalt tryck upp till 185 psi.
Raptor Supplies erbjuder även Allegro Flygslangar, lågt tryck med OBAC eller Hansen snabbkopplingar.

StilModellFärgLängdMaterialPris (ex moms)
A9101-25B-25 ft.Förstärkt flätad polyester2 031 SEK
B9101-50Svart50 ft.Polyvinylklorid3 134 SEK
RFQ
B9101-25Svart25 ft.Polyvinylklorid2 404 SEK
RFQ
C9101-50CBSvart50 ft.polyvinyl5 076 SEK
B9101-100Svart100 ft.Polyvinylklorid5 285 SEK
RFQ
C9101-25CBBlå25 ft.polyvinyl3 238 SEK
C9101-100CBBlå100 ft.polyvinyl8 704 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Flygslangar, lågt tryck

Allegro luftslangar transporterar tryckluft för pneumatiska system och hanterar höga tryck för att förhindra läckage och skador. Dessa luftslangar är konstruerade av grov polyvinylklorid och byggda med sammanflätat polyestergarn. De kan hantera temperaturer mellan - 20 F till 150 grader F. Konstruerade av OBAC snabba gränssnittskopplare med ett maximalt tryckintervall på 185 psi @ 70 Degrees F. Välj bland ett utbud av dessa Allegro -luftslangar, tillgängliga i 25, 50 och 100 tum långa.

StilModellkopplareMonteringsstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.LängdMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A9100-100EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinylklorid150 psi5 269 SEK
A9100-50EF-------3 343 SEK
B9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi2 788 SEK
B9100-25Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polyvinylklorid185 psi1 859 SEK
B9101-100BHansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi5 220 SEK
B9100-50OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinylklorid185 psi3 024 SEK
B9100-100OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinylklorid185 psi4 600 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Spolad slang, 50 fot, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
9101-50CCE7LVF4 704 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?