Hållning och låsning av tång

Filter

KNIPEX -

Hållringstång

StilModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstStilTipsstorlekTips typTypPris (ex moms)
A46 21 A11 SBA5"-3/8 till 1 "Ja-0.049 "FastYttre636 SEK
A46 21 A01 SBA5"-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "FastYttre687 SEK
B46 31 A02 SBA5"-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "FastYttre677 SEK
C46 31 A12 SBA5"-3/8 till 1 "Ja-0.049 "FastYttre670 SEK
D44 13 J15.5 "12 till 25 mm-NejInre-Fast-637 SEK
E49 31 A05.5 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "RaktYttre628 SEK
F49 11 A05.5 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "RaktYttre595 SEK
G46 G115.5 "-5/32 till 9/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar425 SEK
H44 11 J0 SBA5.5 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "FastInre545 SEK
D44 13 J05.5 "8 till 13 mm-NejInre-Fast-588 SEK
I48 11 J15.5 "1/2 till 1 "-Nej-0.05 "RaktInre544 SEK
G46 G115.5 "-1/64 till 5/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar736 SEK
I48 11 J05.5 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "RaktInre531 SEK
F49 11 A15.5 "-3/8 till 1 "Ja-0.05 "RaktYttre606 SEK
J46 G115.5 "-9/16 till 11/16 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar473 SEK
J46 G115.5 "-3/16 till 1/2 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar457 SEK
K44 23 J115.25 "12 till 25 mm-NejInre-Fast-579 SEK
H44 11 J1 SBA5.75 "1/2 till 1 "-Nej-0.049 "FastInre546 SEK
L46 11 A15.75 "-3/8 "till 1"NejYttre-Fast-518 SEK
M46 11 A0 SBA5.75 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "FastYttre585 SEK
N46 11 A1 SBA5.75 "-3/8 till 1 "Ja-0.049 "FastYttre586 SEK
O48 21 J115.125 "1/2 till 1 "-Nej-0.05 "BöjdInre601 SEK
P49 21 A015.125 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "BöjdYttre645 SEK
O48 21 J015.125 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "BöjdInre578 SEK
Q49 41 A015.125 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "BöjdYttre778 SEK
IMPERIAL -

Milbar hållringstång

StilModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Total längdVårens återkomstStilPris (ex moms)
A2R-1/4 "till 1"6.25 "JaYttre538 SEK
B290R-1/8 "till 1"6.25 "JaYttre685 SEK
C3490R1-5 / 8 "till 2"7/16 "till 2"7.25 "NejCabriolet446 SEK
D34R1-5 / 8 "till 2"7/16 "till 2"7.25 "NejCabriolet446 SEK
E3R1-5 / 8 "till 2"-6.5 "JaInre601 SEK
F1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaInre525 SEK
G32R5/8" to 1-3/8"5/16 "till 1"6"NejCabriolet473 SEK
H56R13/16 "till 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NejCabriolet520 SEK
WESTWARD -

Hållringstång

StilModellFör Bore Dia.Total längdPris (ex moms)
A33HD711-1/4 a 3-1/4"9"479 SEK
B33HD631-1/4 a 3-1/4"9"477 SEK
C33HD731-1/4 a 3-1/4"9"473 SEK
D33HD661/2 a 1 "6"446 SEK
E33HD671/2 till 1 "6"457 SEK
F33HD625/16 "a 11/16"6"255 SEK
G33HD695/16 "a 11/16"6"233 SEK
H33HD725/16 "a 11/16"6"226 SEK
I33HD705/16 "till 11/16"6"461 SEK
J33HD6511/16 a 1-7/8"8"447 SEK
K33HD6411/16 a 1-7/8"8"405 SEK
L33HD6811/16 a 1-7/8"8"427 SEK
AMPCO METAL -

Nonsparking hållringstång

StilModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Total längdVårens återkomstStilPris (ex moms)
A8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "JaYttre9 368 SEK
A8300-1/8 "till 3/8"5.5 "JaYttre7 157 SEK
A8302-3/8 "till 1"5.5 "JaYttre7 157 SEK
A8304-3/4" to 2-3/8"7"JaYttre8 243 SEK
A8308-3-5/16" to 6-1/2"12.25 "JaYttre12 142 SEK
B83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "NejInre8 211 SEK
B83263-5/16" to 6-1/2"0 "till 6"11.5 "NejInre10 976 SEK
B83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NejInre7 277 SEK
B83205/16 "till 1"5 / 16 "5.5 "NejInre5 870 SEK
WESTWARD -

Hållringstångsats

StilModellFör Bore Dia.Hantera färgTotal längdVårens återkomstTips typPris (ex moms)
A33HD603/8" to 1-3/4"Red6.5 "Jautbytbar695 SEK
B33HD615/16" to 3-1/4"Svart6 ", 9"NejFast3 414 SEK
CHANNELLOCK -

Hållringstång

StilModellFör Bore Dia.Handtag DesignArtikelAntal bitarTotal längdTipsstorlekTips typPris (ex moms)
A9291-13 / 16 "till 4"PlastbelagdHållringstång110 "0.090 till 0.120 "15 grader och 90 grader993 SEK
B9261/4 "till 1"ErgonomiskHållringstång66.25 "-utbytbar615 SEK
C9273/8 "till 2"PlastbelagdHållringstång18"0.036 till 0.070 "Rak och 90 grader652 SEK
KNIPEX -

Hållringstångsats

Knipex hållringstångsatser används för att installera eller ta bort inre och externa hållringar från räfflade axlar, låsringar och snäppringar på hål och räfflade axlar. Dessa uppsättningar innehåller fyra hållringstänger med olika käftdiametrar och en nylonpåse med en låsklämma. DIN 5254 B och DIN 5256 D-certifierade tänger i denna uppsättning är gjorda av krom vanadinstål och har ett plastbelagt handtag med en inbyggd fjäder (på utvalda modeller) för att minska trötthet och överdriven gripkraft. Dessa tänger har en fast / böjd / rak / böjd och rak spets med en 0/90-graders spetsvinkel för att minska ringglidning på hål eller exakta arbeten på små hållringar. Dessa Knipex-tänger kan användas på axlar och hål med diametrar upp till 2-3 / 8 tum. Raptor Supplies erbjuder dessa Knipex-tångsatser i olika spetsstorlekar.

StilModellTips typFör Bore Dia.För Shaft Dia.TypHandleMaterialTotal längdVårens återkomstPris (ex moms)
A00 19 56Böjd och rak3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på externSmidd Chrome Vandium Steel7.25 "Ja2 218 SEK
B9K 00 19 52 USAFast1/2 till 1 "3/8 till 1 "Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ja1 923 SEK
C9K 00 19 54 USAFast5/16 till 1/2 ", 3/4 till 2-3 / 8"1/8 till 3/8 ", 3/4 till 2-3 / 8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extChrome Vanadin Stål5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Ja2 175 SEK
D9K 00 19 51 USAFast1/2 till 1 ", 3/4 till 2-3 / 8"3/8 till 1 ", 3/4 till 2-3 / 8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja2 125 SEK
E9K 00 19 53 USAFast3/8 till 1/2 ", 3/4 till 2-3 / 8"1/8 till 3/8 ", 3/4 till 2-3 / 8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 987 SEK
F9K 00 19 02 USASmidd Chrome Vanadium Steel-3/4 to 2-3/8"YttrePlastbelagdSmidd Chrome Vandium Steel4.25 "Nej2 589 SEK
G9K 00 19 01 USASmidd Chrome Vanadium Steel1/2 till 1 "-InrePlastbelagdSmidd Chrome Vandium Steel5.75 "Nej2 240 SEK
H00 19 57Rakt1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på externSmidd Chrome Vandium Steel5-1/2 And 7-1/4"Ja2 046 SEK
MAG-MATE -

Skjut tång

StilModellPris (ex moms)
APLP100476 SEK
RFQ
BPLP110553 SEK
RFQ
CPLP120553 SEK
RFQ
DPLP100S1 321 SEK
RFQ
PROTO -

Hållringstång

StilModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstTipsstorlekTips typTypHandlePris (ex moms)
AJ605--------546 SEK
BJ600--------548 SEK
CJ601--------554 SEK
DJ604--------575 SEK
EJ607--------612 SEK
FJ606--------513 SEK
GJ602--------526 SEK
HJ3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 till 1/4 "Nej0.047 "FastCabrioletDämpat grepp506 SEK
HJ3715 11 / 16 "3/4 till 1 "1/8 till 5/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol462 SEK
IJ3885.25 "1/4 "till 5/16"1/4 "till 5/16"Nej0.023 "FastYttre-327 SEK
JJ371L5.75 "3/8 till 1 "1/8 till 25/32 "Ja0.038 "FastCabrioletLuftdämpat grepp med returfjäder461 SEK
HJ3705.75 "3/8 till 9/16 "1/2 till 25/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol477 SEK
HJ3735.75 "1 till 1-1 / 64 "13/16 till 1 "Nej0.047 "FastCabrioletDämpat grepp515 SEK
KJ3905.375 "1/4 till 5/8 "-Nej0.025 "FastInreDämpat grepp279 SEK
KJ3985.375 "3/8 till 1 "-Nej0.038 "FastInreDämpat grepp387 SEK
LJ3895.375 "3/8 till 1 "-Nej0.038 "FastInreDämpat grepp327 SEK
HJ3995.875 "3/8 till 9/16 "1/4 till 43/64 "Nej0.038 "FastCabrioletDämpat grepp431 SEK
HJ3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 till 7/8 "Nej0.047 "FastCabrioletRöd plastisol473 SEK
MJ399L6"3/8 till 9/16 "1/4 till 43/64 "Ja0.038 "FastCabrioletLuftdämpat grepp med returfjäder416 SEK
NJ3926.5 "1-1 / 16 till 2 "-Nej0.07 "FastInreDämpat grepp342 SEK
OJ376L6.75 "1-7 / 16 till 2 "7/16 till 2 "Ja0.07 "FastCabrioletLuftdämpat grepp med returfjäder529 SEK
IJ3976.125 "-1/4 "till 1"Nej0.038 "FastYttre-393 SEK
NJ3916.125 "-1/4 till 21/32 "Nej0.038 "FastYttreDämpat grepp318 SEK
NJ3936.875 "-7/16 till 2 "Nej0.07 "FastYttreDämpat grepp332 SEK
HJ3857.5 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 to 1-7/16"Nej0.07 "FastCabrioletDämpat grepp506 SEK
GEARWRENCH -

Skjut tång

StilModellKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddTypPris (ex moms)
A37292"1"24 "3 / 4 "30 graders förskjutning523 SEK
B3888D2.5 "1.5 "12 "1 / 4 "80 graders förskjutning518 SEK
IMPERIAL -

Hållringstångsats

StilModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Antal bitarTotal längdVårens återkomstStilTips typPris (ex moms)
AIR-090K3/8 "till 2"1/4 "till 2"69.5 "NejIntern externFast2 144 SEK
BIR-44K3/8 "till 2"1/4 "till 2"26.25 "JaCabrioletutbytbar788 SEK
C42R5/8 "till 2"5/16 "till 2"27.25 "NejCabrioletutbytbar717 SEK
IMPERIAL -

Hållringstång

StilModellFör Shaft Dia.MaterialAntal bitarTotal längdStilPris (ex moms)
AIR-44H-Legerat stål56.25 "Inre556 SEK
BIR-50S1-1 / 2 "till 4"Kolstål29.5 "Yttre1 102 SEK
CIR44S1/4 "till 2"Kolstål16.25 "Yttre556 SEK
PROTO -

Hållringstångsats

Proto hållringstänger är konstruerade för att ta bort interna eller externa hållringar och är därmed idealiska för användning inom lagrings-, bygg- och bilindustrin. Dessa tänger har en konstruktion som underlättar snabb växling från intern till extern ringkonfiguration och vice versa och har inga ytterligare skruvar att dra åt, vilket minskar driftstopp. Den fjäderbelastade spärrmekanismen hos dessa tänger minimerar användarnas trötthet genom att låta ringen expanderas och komprimeras genom gradvisa rörelser och lås i valfri storlek. De är dessutom utrustade med ett anpassat grepphandtag som ger en glidfri drift och ett formgjutet väska som innehåller förvaringsutrymme för extra ringar.

StilModellTipsstorlekFör Bore Dia.För Shaft Dia.Tips typHandleHandtag DesignAntal bitarTotal längdPris (ex moms)
AJ360A0.038 och 0.070 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp65 7/8 "till 7 1/2"2 226 SEK
BJ360C0.038 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "FastLuftdämpat grepp med returfjäderLuftkuddegrepp45 3/4 "till 7 1/4"1 587 SEK
CJ3800.038, 0.047 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "utbytbarDämpat greppKuddgrepp186.25 "787 SEK
DJ360B0.038, 0.047, 0.070 och 0.090 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp125 11/16 "till 9 1/4"4 998 SEK
EJ3610.108 och 0.120 "2-7 / 16 till 4 "1-1/2 to 3-3/4"utbytbarVadderat grepp med fjäderbelastad spärr som låses i önskad storlekKuddgrepp189.5 "2 339 SEK
MALCO -

Hog Ringtång

StilModellKapacitetHandleTotal längdRingstorlekTypPris (ex moms)
AHRP49 ga. och 7 ga.Fjädermanövrerad med halkskydd av gummi7.375 "1.187 "Med Self-Feed Magazine1 696 SEK
BHRP59 ga. och 7 ga.Lång, hög hävstång20 "1.437 "Med Magazine7 007 SEK
CHRP29 ga. och 7 ga.Fjädermanövrerad med halkskydd av gummi7"3 / 4 "Med Self-Feed Magazine1 577 SEK
DHRP111 gaFjädermanövrerad med halkskydd av gummi7"5/8 ", 3/4"Kompakt797 SEK
WRIGHT TOOL -

Hållringstång

StilModellPris (ex moms)
A9H1221S444 SEK
B9H1234526 SEK
C9H651 054 SEK
CHANNELLOCK -

Konvertibla snäpptångsats 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
RT-3AD2VNE2 142 SEK
WESTWARD -

Snap Ring Tång Set

ModellArtikelPris (ex moms)
4YP48AE2NKP855 SEK
WESTWARD -

Snap Ring Tool Easy Shift 0.055 In

ModellArtikelPris (ex moms)
4YP50AE2NKQ480 SEK
PROTO -

Låsringstång

ModellArtikelPris (ex moms)
J251GAD2KTV965 SEK
WRIGHT TOOL -

Verktygssats för låsring

ModellArtikelPris (ex moms)
9H87AX3JRK2 008 SEK
IMPERIAL -

Hållringstångsats 0 till 90 grader 12st

ModellArtikelPris (ex moms)
43RAH9KKW4 046 SEK
12

Hållning och låsning av tång

Hållring / låsringstång är konstruerad för att installera ringar i aluminium / stål på kedjelänkstaket för tillverkning, produktionslinje och fordonsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Ampco, Channellock, Växelnyckel, Imperial, Knipex, Mag-Mate, Malco, proto, Mot väster & Wright Verktygslåsringstång. Valda modeller från Malco har ett symmetriskt magasin för laddning av remsor i båda riktningarna och långa handtag för maximal maximering och räckvidd. De har en klämmekanism för enkel åtkomst till stängsel och spänningstråd, vilket eliminerar kravet på manuell rotation av magasinet. Välj mellan ett brett utbud av dessa tänger, tillgängliga i 1 & 1.5 tum käftbredder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?