PROTO Hållning och låsning av tång

Filter

PROTO -

Hållringstång

StilModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstTipsstorlekTips typTypHandlePris (ex moms)
AJ605--------546 SEK
BJ604--------575 SEK
CJ607--------612 SEK
DJ602--------526 SEK
EJ600--------548 SEK
FJ606--------513 SEK
GJ601--------554 SEK
HJ3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 till 1/4 "Nej0.047 "FastCabrioletDämpat grepp506 SEK
HJ3715 11 / 16 "3/4 till 1 "1/8 till 5/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol462 SEK
IJ3885.25 "1/4 "till 5/16"1/4 "till 5/16"Nej0.023 "FastYttre-327 SEK
HJ3705.75 "3/8 till 9/16 "1/2 till 25/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol477 SEK
JJ371L5.75 "3/8 till 1 "1/8 till 25/32 "Ja0.038 "FastCabrioletLuftdämpat grepp med returfjäder461 SEK
HJ3735.75 "1 till 1-1 / 64 "13/16 till 1 "Nej0.047 "FastCabrioletDämpat grepp515 SEK
KJ3985.375 "3/8 till 1 "-Nej0.038 "FastInreDämpat grepp387 SEK
LJ3895.375 "3/8 till 1 "-Nej0.038 "FastInreDämpat grepp327 SEK
KJ3905.375 "1/4 till 5/8 "-Nej0.025 "FastInreDämpat grepp279 SEK
HJ3995.875 "3/8 till 9/16 "1/4 till 43/64 "Nej0.038 "FastCabrioletDämpat grepp431 SEK
HJ3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 till 7/8 "Nej0.047 "FastCabrioletRöd plastisol473 SEK
MJ399L6"3/8 till 9/16 "1/4 till 43/64 "Ja0.038 "FastCabrioletLuftdämpat grepp med returfjäder416 SEK
NJ3926.5 "1-1 / 16 till 2 "-Nej0.07 "FastInreDämpat grepp342 SEK
OJ376L6.75 "1-7 / 16 till 2 "7/16 till 2 "Ja0.07 "FastCabrioletLuftdämpat grepp med returfjäder529 SEK
IJ3976.125 "-1/4 "till 1"Nej0.038 "FastYttre-393 SEK
NJ3916.125 "-1/4 till 21/32 "Nej0.038 "FastYttreDämpat grepp318 SEK
NJ3936.875 "-7/16 till 2 "Nej0.07 "FastYttreDämpat grepp332 SEK
HJ3857.5 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 to 1-7/16"Nej0.07 "FastCabrioletDämpat grepp506 SEK
PROTO -

Hållringstångsats

Proto hållringstänger är konstruerade för att ta bort interna eller externa hållringar och är därmed idealiska för användning inom lagrings-, bygg- och bilindustrin. Dessa tänger har en konstruktion som underlättar snabb växling från intern till extern ringkonfiguration och vice versa och har inga ytterligare skruvar att dra åt, vilket minskar driftstopp. Den fjäderbelastade spärrmekanismen hos dessa tänger minimerar användarnas trötthet genom att låta ringen expanderas och komprimeras genom gradvisa rörelser och lås i valfri storlek. De är dessutom utrustade med ett anpassat grepphandtag som ger en glidfri drift och ett formgjutet väska som innehåller förvaringsutrymme för extra ringar.

StilModellTipsstorlekFör Bore Dia.För Shaft Dia.Tips typHandleHandtag DesignAntal bitarTotal längdPris (ex moms)
AJ360A0.038 och 0.070 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp65 7/8 "till 7 1/2"2 226 SEK
BJ360C0.038 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "FastLuftdämpat grepp med returfjäderLuftkuddegrepp45 3/4 "till 7 1/4"1 587 SEK
CJ3800.038, 0.047 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "utbytbarDämpat greppKuddgrepp186.25 "787 SEK
DJ360B0.038, 0.047, 0.070 och 0.090 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp125 11/16 "till 9 1/4"4 998 SEK
EJ3610.108 och 0.120 "2-7 / 16 till 4 "1-1/2 to 3-3/4"utbytbarVadderat grepp med fjäderbelastad spärr som låses i önskad storlekKuddgrepp189.5 "2 339 SEK
PROTO -

9 tums låsring hästsko tvättmaskinstång, W/ isolerade grepp

ModellArtikelPris (ex moms)
J250GAD2KTU547 SEK
PROTO -

Låsringstång

ModellArtikelPris (ex moms)
J251GAD2KTV965 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?