Hållarringapplikator

Filter

Låsringsapplikatorer används för att underlätta installation eller borttagning av ringar på ett skaft. De är lämpliga för användning med en låsring i E-stil.
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-stil

StilModellBladlängdBladbreddRingstorlekPris (ex moms)
AA-6092.39 "1.125 "9MM934 SEK
BA-6072.218 "0.812 "7MM694 SEK
BA-6052.218 "0.812 "5MM672 SEK
BA-6062.218 "0.812 "6MM680 SEK
BA-6082.218 "0.812 "8MM673 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.219in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-140AD9VKP671 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.062in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-020AD9VKF649 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-stil 10mm

ModellArtikelPris (ex moms)
A-610AD9VKE988 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-stil 3.2mm

ModellArtikelPris (ex moms)
A-310AD9VJX701 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-stil 2.3mm

ModellArtikelPris (ex moms)
A-723AD9VJW683 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.750in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-220AD9VKX1 179 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.625in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-210AD9VKW825 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.125in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-050AD9VKJ626 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.250in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-150AD9VKQ691 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.188in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-120AD9VKN635 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.312in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-160AD9VKR664 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.172in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-110AD9VKM649 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.156in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-100AD9VKL644 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.140in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-080AD9VKK667 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.110in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-060AD9VKH653 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-stil 4mm

ModellArtikelPris (ex moms)
A-340AD9VJY693 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.500in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-200AD9VKV816 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.437in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-180AD9VKU673 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.375in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-170AD9VKT677 SEK
APPROVED VENDOR -

Låsring Applicator E-ring 0.094in

ModellArtikelPris (ex moms)
A-510AD9VKG626 SEK

Hållarringapplikator

Hållarringsapplikatorer används för att underlätta installation eller borttagning av ringar på en axel. De är lämpliga för användning med en låsring i E-stil.

Vanliga frågor

Kan man återanvända en låsring?

De flesta låsringar eller snäppringar kan tas bort och återanvändas flera gånger, förutsatt att påfrestningen som utvecklas under installationen är minimal. Men utvalda modeller (som självlåsande låsringar) låses permanent med axeln/huset och kan inte tas bort utan att bryta eller skeva ringen.

Hur installerar man en E-ring?

  • Plocka upp E-ringen med en fästringapplikator och håll den säkert på plats.
  • Skjut in låsringen mellan verktygets käftar.
  • Skjut ringen på en axel och släpp låsringen när den är helt monterad på axeln.

Vad är skillnaden mellan externa och interna låsringar?

En invändig låsring passar in i ett hus/hål medan en extern låsring passar över eller runt en axel/stift.

Hur kan vi ta bort ankarbultar?

För att ta bort en ankarbult från väggen, skruva loss den helt. Med en skarp kran inåt, kör den djupare in i väggen. Detta kommer att koppla ur ankarmekanismen, vilket gör att du enkelt kan dra ut kontakten från väggen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?