Behålla distanser

Filter

MICRO PLASTICS -

Behålla distanser

StilModellFärgInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A13SPRT091BSvart0.277 "1 / 8 "1 / 2 "2 SEK
B13SPRT097BSvart0.277 "1 / 2 "1 / 2 "5 SEK
C13SPRT067BSvart0.198 "1 / 2 "5 / 16 "-
RFQ
D13SPRT060Natural0.156 "1"1 / 4 "24 SEK
E13SPRT116Natural0.375 "3 / 4 "1 / 2 "71 SEK
F13SPRT097Natural0.277 "1 / 2 "1 / 2 "75 SEK
G13SPRT105Natural0.277 "1"1 / 2 "-
RFQ
H13SPRT090Natural0.240 "1"3 / 8 "60 SEK
I13SPRT053Natural0.156 "9 / 16 "1 / 4 "19 SEK
J13SPRT110Natural0.375 "3 / 8 "1 / 2 "42 SEK
K13SPRT115Natural0.375 "11 / 16 "1 / 2 "17 SEK
L13SPRT050Natural0.156 "3 / 8 "1 / 4 "21 SEK
M13SPRT108Natural0.375 "1 / 4 "1 / 2 "55 SEK
N13SPRT100Natural0.277 "11 / 16 "1 / 2 "25 SEK
O13SPRT080Natural0.240 "3 / 8 "3 / 8 "1 SEK
P13SPRT112Natural0.375 "1 / 2 "1 / 2 "49 SEK
Q13SPRT098Natural0.277 "9 / 16 "1 / 2 "19 SEK
R13SPRT094Natural0.277 "5 / 16 "1 / 2 "-
RFQ
S13SPRT067Natural0.198 "1 / 2 "5 / 16 "20 SEK
T13SPRT101Natural0.277 "3 / 4 "1 / 2 "24 SEK
StilModellTjocklek
A66-W1/8 tum"
RFQ
A66-G1 / 8 "
RFQ
B & P MANUFACTURING -

distanser

StilModellPris (ex moms)
A2002-21574 SEK
RFQ
A2012-70863 SEK
RFQ
A4305-20739 SEK
RFQ
A2002-79345 SEK
RFQ
A2002-79555 SEK
RFQ
A2012-71272 SEK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Inre foderskrapa

ModellArtikelPris (ex moms)
51011CE8WRM104 SEK
Se detaljer
EDWARDS SIGNALING -

Dra distanslocket

ModellArtikelPris (ex moms)
STI-3100CF4QBK-
RFQ

Behålla distanser

Hållande distanser är komponenter som används för att bibehålla positionen och inriktningen av två intilliggande delar i en mekanisk sammansättning. De förhindrar sidorörelse, glidning eller förskjutning av en del i förhållande till en annan. Välj från ett brett utbud av dessa hållare distanser tillgängliga i 1/2, 1/4, 3/8 och 5/16 tums ytterdiameteralternativ på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur installeras distanshållare?

Hållande distanser kan installeras genom att sätta in dem mellan de två komponenterna som måste hållas på plats. De kan snäppas på plats, skruvas i eller presspassas, beroende på den specifika typen av distans.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en distanshållare?

Tänk på applikationskraven, komponenternas material och dimension, driftsmiljön och de specifika egenskaper som behövs (hållfasthet, hållbarhet och motståndskraft mot värme eller kemikalier).

Vilka är de vanligaste användningsområdena för distanshållare?

Hållande distanser kan användas i fordons- och rymdtillämpningar, såväl som i elektroniska och elektriska enheter.

Hur säkerställer man säkerheten vid användning av distanshållare?

När du använder distansbrickor, följ lämpliga säkerhetsprotokoll och procedurer för att undvika skador eller skador på enheten. Bär lämplig skyddsutrustning (handskar eller ögonskydd) och se till att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade.

Kan dessa hållardistanser användas i våta eller korrosiva miljöer?

Dessa distanser är gjorda av nylon, vilket gör dem lämpliga för våta eller korrosiva miljöer.

Följer dessa hållardistanser det kejserliga eller metriska mätsystemet?

Dessa hållardistanser följer det kejserliga systemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?